カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • サンコー(三甲)(58)
  • Qlight(34)
  • SMC(30)
  • 廣杉計器(19)
  • ニッサン(17)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • MICROCHIP(11)
  • ホーザン(9)
  • CKD(8)
  • 椿本チエイン(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ASUS(エイスース)(5)
  • マキタ(4)
  • TRACO POWER(4)
  • アズワン(3)
  • エスコ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-512」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
4,498税込4,948
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
8,598税込9,458
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ特性熱帯処理
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
6,498税込7,148
1個
15日以内出荷
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ特性耐油 、 耐薬品
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
4,498税込4,948
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ