カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • ニッセイ(183)
  • 東芝ライテック(61)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • 日東工器(30)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(19)
  • SMC(18)
  • 住友電工ハードメタル(17)
  • 椿本チエイン(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • コガネイ(6)
  • KANON(中村製作所)(6)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](6)
  • MDF(エムディーエフ)(6)
  • RS PRO(6)
  • 三木プーリ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m9n」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
    形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • 端子台 ATシリーズ 東洋技研

    端子台 ATシリーズ

    東洋技研
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
    定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • 仮設用ノブ端子台(NWシリーズ) 東洋技研

    仮設用ノブ端子台(NWシリーズ)

    東洋技研(3件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    取付方式直付け規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC600相対湿度45~65%使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結または結露しないこと)結線方式ネジ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
    形状1段取付け方法直付結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
    定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ITシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。1次側には1から3カ所の結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3~7カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。全タイプに記名板と、標準カバーが付きます。
    定格絶縁電圧(V)AC・DC600
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用。・ボルトに圧着端子を掛けた状態(仮止状態)が可能となり、配線作業を効率化。・同線用圧着端子(JIS C 2805)で要求される高いトルク値で締め付けが可能
    形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC/DC1000
  • 端子台 AT-Gシリーズ 東洋技研

    端子台 AT-Gシリーズ

    東洋技研
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
    材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
  • 端子台(PTシリーズ) 東洋技研

    端子台(PTシリーズ)

    東洋技研
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC・DC600
  • 端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ 東洋技研

    端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ

    東洋技研
    ¥679~税込¥747~
    1個
    7日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、 導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。 熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段取付方式C型20mmレール構造スタッド端子間ピッチ(mm)28締付トルク(N・m)6.0~9.0(JIS C8201-7-1)、8.9~10.8(JIS C2805)結線方式セルフアップねじサイズM8
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥859~税込¥945~
    1個
    11日以内出荷
    CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    ITシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。1次側には1から3カ所の結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3~7カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。全タイプに記名板と、標準カバーが付きます。
    定格絶縁電圧(V)AC・DC600