「nip(ニッピ)」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)AC/DC600 仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能 材質(本体)強化PBT 使用温度範囲(℃)-25~100 適合電線(mm2)(最大)2 保護等級IP67 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 相対湿度45%~85% 締付トルク(N・m)0.8~1.4(端子ネジ) 難燃性UL94V-0 材質(端子)ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート) 周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと) 材質(パッキン)NBR 色(マンセル値)5Y7/1 耐電圧(V/min)AC2500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。 保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。 従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。 ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。 機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。 適合電線(mm2)(最大)1.25 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)15 材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り) 5Y7/1 使用温度範囲(℃)-25~60 端子ねじM3×8L 保護等級IP65(IEC529) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 締付トルク(N・m)1.2 耐電圧(V/min)AC2000
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用) 材質強化PBT(グレー) 定格電圧(V)AC・DC600 定格電流(A)10/15/20 適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~+100 標準締付トルク(N・m)1.4 耐電圧(V/min)AC2500
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)