カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcn7-1h40」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型東洋技研
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ 信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。
コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ)東洋技研
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から28日以内出荷
小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 DINレール取付け、直取付、双方に対応します。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ/フラット端子ねじM3×9.5端子間ピッチ(mm)7定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600結線方法丸型圧着端子用
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ)東洋技研
4,698税込5,168
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式DINレール/直付け仕様-
スプリングロック式コネクタ端子台 東洋技研スプリングロック式コネクタ端子台東洋技研
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm端子台を縦に配置する事により、更に省スペースチェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約74% 省スペース ※メーカーのPCN7-1H40とPCXV-1H40による自社比です
仕様PLCシリーズ:1対1接続タイプ(主要シリーズ対応)、PLCメーカー:1対1接続タイプ(主要メーカー対応)端子間ピッチ(mm)3.5接続方法スプリングロック取付け方法DINレール取付のみRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様MIL