PTUシリーズ用側板
RoHS指令(10物質対応)対応
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。
色黒
結線方式ネジ
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
端子台両端用エンドプレートです。
色黒
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
材質PC樹脂(UL94V-0)
PTUターミナルはねじをはずしても自己保持されるネジアップ式ですので作業性がよく端子ねじの脱落がありません
周囲温度(℃)-25~60
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
印字用シートです。
取付方式直付け
結線方式ネジ
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
DIN規格レールに取付けが可能です。
材質SPCC
結線方法標準取付
全長(mm)45
材質PC樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)1000
こんなお得な商品も!

DINレール・専用金具
モノタロウ
¥399
税込¥439
DIN規格レールです。
材質アルミA6063
適合中間板/全製品共通
トラスコ品番391-8637
長さ(mm)1000
質量(g)204
寸法A(mm)4.5
寸法B(mm)10
寸法C(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
関連キーワード