カテゴリ

  • 制御機器(30)
    • 端子台その他関連用品(13)
    • ネジ式端子台(4)
    • DINレール端子台(1)
    • 固定端子台(3)
    • スクリューレス端子台(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
すべてのカテゴリ
絞り込み
極数
  • 1P(8)
  • 10P(9)
  • 11P(9)
  • 12P(9)
  • 13P(8)
  • 14P(8)
  • 15P(8)
  • 16P(8)
  • 17P(8)
  • 18P(8)
  • 19P(8)
  • 20P(8)
  • 21P(8)
  • 22P(8)
  • 23P(8)
  • 24P(8)
  • 25P(8)
  • 26P(8)
  • 27P(8)
  • 28P(8)
  • 極数をもっと見る
端子ねじ
  • -(1)
  • M3(1)
  • M3.5(4)
  • M4(7)
  • M5(4)
端子間ピッチ(mm)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 14(4)
  • 19(3)
  • -(1)
ブランド
  • 東洋技研
  • CF POSH(11)
  • DICプラスチック(25)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • RS PRO(316)
  • SKC(環境測定)(54)
  • SPARKFUN(60)
  • アカギ(20)
  • エスコ(9)
  • サンドビック(13)
  • タンガロイ(11)
  • ハンマーキャスター(227)
  • メディアカバーマーケット(32)
  • 三菱ふそう(23)
  • 京セラ(12)
  • 前澤給装工業(20)
  • 大阪魂(52)
  • 明工社(12)
  • 東芝ライテック(18)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptu」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中間板 PTUシリーズ 東洋技研

    中間板 PTUシリーズ

    東洋技研(8件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1個
    当日出荷
    海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
    用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒結線方式ネジ
  • 端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研

    端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型)

    東洋技研(4件のレビュー)
    ¥26~税込¥29~
    1枚
    当日出荷
    PTUシリーズ用側板
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台(PTUシリーズ) 東洋技研

    端子台(PTUシリーズ)

    東洋技研
    ¥45~税込¥50~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    取付方式DINレール
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 東技 端子台 東洋技研

    東技 端子台

    東洋技研
    ¥68~税込¥75~
    1箱ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    PTUターミナルはねじをはずしても自己保持されるネジアップ式ですので作業性がよく端子ねじの脱落がありません
    周囲温度(℃)-25~60
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • DINレール端子台 東洋技研

    DINレール端子台

    東洋技研
    ¥30~税込¥33~
    1枚
    当日出荷
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒
  • レール取付用側板 東洋技研

    レール取付用側板

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥20~税込¥22~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥729~税込¥802~
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ特性熱帯処理
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥679~税込¥747~
    1個
    13日以内出荷から46日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥499~税込¥549~
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    その他特殊仕様:耐油 、 耐薬品取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥539~税込¥593~
    1個
    15日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ特性耐油 、 耐薬品
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥669~税込¥736~
    1個
    15日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    その他特殊仕様:熱帯処理取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥499~税込¥549~
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    仕様特殊:耐油 、 耐薬品形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ HDVシリーズ 1袋 2個入 東洋技研

    DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ HDVシリーズ 1袋 2個入

    東洋技研
    ¥319税込¥351
    1袋(2個)
    当日出荷
    シリーズクラスプ(PTU / PUW対応)
    仕様レール上に装着した機器を固定する金具材質鉄種類ストッパシリーズHDV適合レールDINレール(IEC35レール、IEC35レール+C型兼用レール)アズワン品番65-7588-28併用可能製品端子台
  • DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ AMシリーズ 1袋 2個入 東洋技研

    DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ AMシリーズ 1袋 2個入

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1袋(2個)
    当日出荷
    。シリーズクラスプ(PTU / PUW対応)
    仕様レール上に装着した機器を固定する金具材質鉄種類ストッパシリーズHDV適合レールDINレール(IEC35レール、IEC35レール+C型兼用レール)アズワン品番65-7588-29併用可能製品端子台
  • ショートバー(Bタイプ) 東洋技研

    ショートバー(Bタイプ)

    東洋技研(19件のレビュー)
    ¥69~税込¥76~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
  • カバー 東洋技研

    カバー

    東洋技研(7件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1枚
    当日出荷
    ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
    材質PC樹脂(UL94V-0)
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥76税込¥84
    1個
    当日出荷
    DIN規格レールに取付けが可能です。
    材質鉄全長(mm)45結線方法標準取付
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研(10件のレビュー)
    ¥58税込¥64
    1個
    当日出荷
    止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
    材質鉄幅(mm)8全長(mm)45結線方法ワンタッチ取付
  • 端子台オプション 記名板 東洋技研

    端子台オプション 記名板

    東洋技研(6件のレビュー)
    ¥72税込¥79
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    印字用シートです。
  • ショートバー(SBタイプ) 東洋技研

    ショートバー(SBタイプ)

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥32~税込¥35~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • ショートバー(□BR8Aタイプ) 東洋技研

    ショートバー(□BR8Aタイプ)

    東洋技研(3件のレビュー)
    ¥97~税込¥107~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    安全性に配慮した絶縁被覆付です。
    適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
  • DINレール対応端子台用オプションカバー 東洋技研

    DINレール対応端子台用オプションカバー

    東洋技研
    ¥599税込¥659
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PC樹脂(UL94V-0)長さ(mm)1000
  • ショートバー(□BR7Aタイプ) 東洋技研

    ショートバー(□BR7Aタイプ)

    東洋技研
    ¥97~税込¥107~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    安全性に配慮した絶縁被覆付です。 黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
  • ショートバー(SBR8Aタイプ) 東洋技研

    ショートバー(SBR8Aタイプ)

    東洋技研
    ¥279~税込¥307~
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20、PUW-20端子間ピッチ(mm)8材質(端子)C2680R/Niメッキ定格電流(JIS)(A)15結線方法丸型圧着端子用
  • ショートバー(SBR7Aタイプ) 東洋技研

    ショートバー(SBR7Aタイプ)

    東洋技研
    ¥249~税込¥274~
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    適合機種PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10端子間ピッチ(mm)7材質(端子)C2680R/Niメッキ定格電流(JIS)(A)15結線方法丸型圧着端子用
  • ショートバー(SBR10タイプ) 東洋技研

    ショートバー(SBR10タイプ)

    東洋技研
    ¥309~税込¥340~
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    適合機種PTU-30,PT-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30端子間ピッチ(mm)10材質(端子)C2680R/Niメッキ定格電流(JIS)(A)15結線方法丸型圧着端子用