2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋技研組端子台
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
セット内容端子台 形状2段 カバー下段:無し 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 380、TU認定仕様:AC・DC 600 端子間ピッチ(mm)7 適合電線(mm2)0.75、1.25(JIS) 締付トルク(N・m)0.5~1.2 定格通電電流(A)0.75mm2:11、1.25mm2:15、TUV認定仕様:15 結線方式セルフアップ ねじサイズM3 適合電線範囲 AWG(#)TUV認定仕様:20~16(撚線)
1個
1,898 税込2,088
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

東洋技研組端子台
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 800 結線方式セルフアップ
1個
869 税込956
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)