カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 富士インパルス
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
7ページ目: 富士インパルスのすべての商品

足踏みシーラー
富士インパルス¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷新型水物シーラーは通常タイプのシーラーに対して漬物・総菜などの特有包装内容物(=調味液など)でシール部周辺が汚れる、その汚れを容易に清掃できないというユーザー様から頂いた改善要望のお声を活かせて頂き開発したお手入れがしやすいシーラーです。 脱着可能な圧着バー・シール受け板・はめ込み式のシリコンゴムという簡単に清掃や部品交換が行える構造を採用し、衛生管理面での作業場環境の向上、HACCPの実施などの取り組みにもお役に立てることを期待しています。 フローガラスシートが調味液などで汚れたり、ヒーターに液体がかかることがないようにメーカー水物シーラーで採用している「上ヒーター仕様」を採用しました。 加えて清掃やヒーターなどの部品交換を容易に行えるよう圧着バーは樹脂ナット固定を採用し、脱着を可能としました。 圧着バーと同様に脱着が可能なシール受け板を採用し、そのシール受け板には調味液などで劣化してしまう粘着テープでシリコンゴムを貼り付け固定するのではなく、アリ溝断面形状を持たせた溝にシリコンゴムをはめ込む固定方法を採用しました。 手で引っ張れば外れ、押し込めば装着できるという簡単な脱着で交換が行え、粘着テープの劣化でシリコンゴムが外れてしまうというストレスから解放されることが期待できます。質量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×430×1070加熱時間目盛設定1~8(最大目盛8で加熱時間1.2秒)
ベルトシーラー
富士インパルス¥589,800税込¥648,7801台7日以内出荷スピーディーさを併せ持っています。 インパルスシーラーの特長である電源スイッチをオンにすれば予熱なく、すぐにシールができるという特長はそのままに、ベルトシーラーの最大の特長、強みであるスピーディーさを併せ持っています。 シール工程での無駄をはぶくオンパルを標準搭載し、シール過熱効率を向上させています。 シールスピード(最速7M/分):インパルスシーラーのメリットとベルトシーラーのメリット双方を備え、よりスピーディーな作業で美しいシールを行っていただくことが可能です。 シールスピードは、2~7M/分の範囲で調整することが可能です・ プリンター装着可能。オプションにて専用プリンターを取り付けることが可能です。専用プリンターは2列印字、1列印字が可能です。 5mm、10mmと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。 20mm幅のシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。品番SE-SBTA132-20W
FAシリーズ
富士インパルス¥289,800~税込¥318,780~1台7日以内出荷最強力パワーのオートマチックシーラー。 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。 使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 FA-200、FA-300シリーズは付属のテーブルスイッチを押す操作方法も選択できます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
FRシリーズ
富士インパルス¥189,800~税込¥208,780~1台7日以内出荷アングル固定テーブル装備足踏み式シーラー。 付属のテーブルはアングルへ引き掛け式で簡単に高さ調整ができます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。寸法(mm)515×560×1040H質量(kg)27
FiKシリーズ
富士インパルス¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷軽い足踏み操作で強力なシーリング タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。 シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
OPLシリーズ
富士インパルス¥449,800~税込¥494,780~1台7日以内出荷理想的な加熱で高精度シーリング。 薄型温度センサをヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出して加熱温度を制御します。 初期設定したシーリング条件が作業環境や長時間の使用により変化することがありません。 5mm、10mmのシールと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。 20mmのシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。寸法(mm)285×570×360Hシール幅(mm)20
OPLシリーズ
富士インパルス¥369,800~税込¥406,780~1台7日以内出荷理想的な加熱で高精度シーリング。 薄型温度センサをヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出して加熱温度を制御します。 初期設定したシーリング条件が作業環境や長時間の使用により変化することがありません。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。シール長さ(mm)600
水物用シーラー
富士インパルス¥409,800税込¥450,7801台3日以内出荷本体は耐蝕性アルミニウム合金とステンレスパーツを採用し防滴加工を施していますので、水物の包装に適しています。傾斜台の角度は3段階(5・30・45°)に調節できます。自動連続運転エアペダル操作テーブルスイッチ操作等の選択ができます。種別CA-300-10WK質量(kg)26電源AC100V 1500W(10mmヒーター使用時)・1100W(5mmヒーター使用時)電源コード(m)3(2Pプラグ)本体サイズ(mm)390×640×400アズワン品番6-9823-02シール寸法(幅W×長さL)(mm)10(5)×300適合厚さ(mm)フィルム:合計0.3以下
シール強度測定器
富士インパルス¥509,800税込¥560,7801台5日以内出荷プラスチックフィルムに特化した測定器です。 フィルムをセットしボタンを押すだけで測定できるので誰でも簡単に作業できます。 測定データをパソコンで管理できます。用途シールの強度測定測定範囲(N)100許容最大荷重(N)100トラスコ品番496-3385セット内容データ管理ソフト、USBケーブル、フィルムカット冶具、試験片セット冶具幅(mm)364質量(kg)8高さ(mm)198奥行(mm)260電源(V)100消費電力(W)9引張強度200mm/minまたは300mm/min分解能0.1N測定精度(%)±0.4
加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ
富士インパルス¥289,800~税込¥318,780~1台7日以内出荷から21日以内出荷温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現 薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。また、シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、フローガラスシート、ガラステープなどの部品寿命を長くします。 簡単な操作 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 安全装備 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。
【レンタル】脱気シーラー V-301シリーズ レンタル
富士インパルス¥4,198~税込¥4,618~1台翌日出荷から4日以内出荷厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。排出速度18L/minの高速脱気タイプです。シール幅を10mmと5mmに切り替え可能です。質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz 1050(560)Wシール方式片側下加熱本体寸法(mm)400×420×228電源コード(m)3(2Pタイプ)到達真空度(kPa)-69.0シール能力(mm)0.4以下/2枚シール寸法(幅W×長さL)(mm)10(5)×300サービス分類レンタル
タイヨー コントロールユニット 128×98×92mm
富士インパルス¥43,980税込¥48,3781個10日以内出荷作業設定を行う為のマイコンユニット こちらは購入時に機械番号が必要な商品です。購入時、【注文コメント】にご記入ください。仕様●対応本体形式:SE-SBTA131/SE-SBTA131-10W PP-BA/SE-SBTA130/SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-VBTA132/SE-SBTA132/SE-TBTA132/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA/SE-TBTA132-10W PP-BA2●部品種別:配線、電気関連●入り数:1個●サイズ:128×98×92(mm)、355g●要機番●▼ご注文の際に機番が必要な部品です。ご注文コメントに機番をご入力いただいて注文してください。アズワン品番65-0601-92
デンゲン SW 100/110V FCB
富士インパルス¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷FCBシリーズ 100/110V共通電源スイッチ。こちらは電源スイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。寸法(mm)45×62×40質量(g)80対応FCB-410/FCB-270アズワン品番62-9103-79構成部品配線、電気関連
デンゲン 200/220 Fi-Y
富士インパルス¥9,898~税込¥10,888~1個31日以内出荷主電源を入れるスイッチ。こちらはセレクトスイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。構成部品配線、電気関連
デンゲン 100/110V V-300セット
富士インパルス¥9,698税込¥10,6681個31日以内出荷主電源を入れるスイッチ。こちらはセレクトスイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。対応V-300アズワン品番67-8105-33構成部品配線、電気関連
デンゲン 100/110V V-301セット
富士インパルス¥9,298税込¥10,2281個6日以内出荷主電源を入れるスイッチ。こちらはセレクトスイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。全長(mm)45×60×35質量(g)110対応V-301G-10W/V-301R-35-10W/V-301G-10WK/V-301-10W/V-301/V-301G/V-301-10WK/V-301R-35アズワン品番62-9103-83構成部品配線、電気関連
デンゲン 100/110 Fi-Y
富士インパルス¥9,898~税込¥10,888~1個31日以内出荷主電源を入れるスイッチ。こちらはセレクトスイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。構成部品配線、電気関連
デンゲン 100/110V FCB-200セット
富士インパルス¥9,698税込¥10,6681個6日以内出荷主電源を入れるスイッチ。こちらはセレクトスイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。寸法(mm)45×60×40質量(g)115対応FCB-200アズワン品番62-9103-84構成部品配線、電気関連
デンゲン 200/220V V-300セット
富士インパルス¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷主電源を入れるスイッチ。こちらはセレクトスイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。対応V-300アズワン品番65-0601-11構成部品配線、電気関連
デンゲン 200/220 FA/OPL セット
富士インパルス¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷主電源を入れるスイッチ。こちらはセレクトスイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。寸法(mm)35×60×45質量(g)105対応FR-450-10W SB/OPL-600-10(200V)/FA-600-10W/FR-450-10 SB(200V)/CA-600-10(200V)/CA-450-10(200V)/FA-600-10(200V)/CA-450-10W/FA-450-10(200V)/CA-600-10W/CA-600-10WK(200V)/CA-450-10WK(200V)/FA-450-10W/OPL-450-10(200V)アズワン品番65-0601-09構成部品配線、電気関連
デンゲン 100/110V Fiセット
富士インパルス¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷主電源を入れるスイッチ。こちらはセレクトスイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。寸法(mm)60×50×40質量(g)120対応FT-230/FT-130/FI-WA300-10W/FI-WA300-10WK/FIK-450-2/FR-450-5/FR-450-2/FIK-450-5/FI-WA300/FIK-200-10/FIK-450-5W/FR-450-5W/FIK-600-2/Fi-200-10/FI-WA300-10/FIK-600-5/FIK-600-5W/Fi-600ヨウダン/Fi-600-5/Fi-600-2/FIK-200-10W/Fi-600-5W/Fi-200-10W/FI-WA300-5Wアズワン品番65-0601-08構成部品配線、電気関連
デンゲン 200/220V Fiセット
富士インパルス¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷主電源を入れるスイッチ。こちらはセレクトスイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。寸法(mm)48×60×40質量(g)120対応FT-230/FT-130/FR-450-10W/FIK-450-10W/FR-450-10(200V)/FIK-600-10(200V)/FIK-450-10(200V)/Fi-600-10(200V)/Fi-600-10Wアズワン品番65-0601-10構成部品配線、電気関連
デンゲン FCB200 ハーネスナシ
富士インパルス¥7,598税込¥8,3581個31日以内出荷主電源を入れるスイッチ。こちらは電源スイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。寸法(mm)45×62×40質量(g)75対応FCB-200アズワン品番67-8105-34構成部品配線、電気関連
タイヨー コンベアタカサチョウセイノブ
富士インパルス¥929税込¥1,0221個7日以内出荷コンベア部の高さを固定する際に使用する星型のノブです。1台で2個使用しています。他ベルトシーラー太陽シリーズ共通部品です。質量(g)95外径×高さH(Φmm×mm)50×25対応SE-SBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA133-10W EL/SE-SBTA133/SE-SBTA132-20W/SE-SBTA132/SE-VBTA133/SE-VBTA132/SE-VBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA2アズワン品番62-9114-66構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
デンゲン SW
富士インパルス¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から5日以内出荷こちらは電源スイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。寸法(mm)45×60×40構成部品配線、電気関連
デンゲンコード 3C4P-3M
富士インパルス¥7,298税込¥8,0281本5日以内出荷200V電源を供給する為のコードです。こちらの商品は旧タイプです。質量(g)860コード長さ(m)3対応OPL-200-20/FR-450-10WK SB(200V)/OPL-300-20/Fi-400Y-10WK SB/Fi-600-10WK(200V)/FA-600-10(200V)/FA-450-10(200V)/Fi-400YC-10SB(200V)/FR-450-10(200V)/FA-450-10W/OPL-450-10(200V)/Fi-400Y-10C SB/FR-450-10 SB(200V)/FA-600-10W/OPL-600-10(200V)/FIK-450-10(200V)/FIK-600-10W/FIK-600-10(200V)/FIK-450-10W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-10W/Fi-400Y-10W SB/FA-600-10WK(200V)/Fi-400Y-10 SB(200V)/FR-450-10W SB/FA-450-10WK(200V)/FR-450-10W/FIK-600-10WK(200V)/FR-450-10WK(200V)/FIK-450-10WK(200V)アズワン品番62-9103-36構成部品配線、電気関連
トランスビス 5×85 4本入
富士インパルス¥369税込¥4061セット(4本)5日以内出荷剥離性のあるシートでヒーターと袋が熱で貼り付くのを防ぎます。寸法(mm)M5×85質量(g)48対応FT-230/T-230K/Fi-200-10WK/FIK-200-10WK/Fi-200-10W/FA-200-10W/FA-200-10WK/FIK-200-10Wアズワン品番62-9104-94構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
デザインローラー ベタ 20mm
富士インパルス¥18,980税込¥20,8781個31日以内出荷ベルトシーラー搬送最後部にセットしている加圧用ローラー部品質量(g)160外径×高さH(Φmm×mm)50×30対応SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-20Wアズワン品番67-8107-19構成部品金属部品
タイヨー 132デザインローラー ヨコメ
富士インパルス¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷ベルトシーラー搬送最後部にセットしている加圧用ローラー部品質量(g)133外径×高さH(Φmm×mm)50×25対応SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133/SE-SBTA132/SE-TBTA133-10W/SE-TBTA132/SE-VBTA133/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA132/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA/SE-TBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133-10W EL/SE-VBTA133-10W PP-BA2アズワン品番62-9114-75構成部品金属部品
デザインローラー ゴバン 20mm
富士インパルス¥20,980税込¥23,0781個31日以内出荷ベルトシーラー搬送最後部にセットしている加圧用ローラー部品質量(g)160外径(Φmm)50対応SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-20Wアズワン品番67-8107-20構成部品金属部品
デザインローラー ヨコメ 20mm
富士インパルス¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷ベルトシーラー搬送最後部にセットしている加圧用ローラー部品質量(g)160外径×高さH(Φmm×mm)50×30対応SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-20Wアズワン品番62-9114-71構成部品金属部品
タイヨー デザインローラー ベタ
富士インパルス¥8,698税込¥9,5681個31日以内出荷ベルトシーラー搬送最後部にセットしている加圧用ローラー部品質量(g)220外径×高さH(Φmm×mm)60×28対応SE-SBTA130/SE-SBTA131/SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131-10W PP-BAアズワン品番67-8106-93構成部品金属部品
タイヨー 130.131 デザインローラー ヨコメ
富士インパルス¥6,298税込¥6,9281個31日以内出荷ベルトシーラー搬送最後部にセットしている加圧用ローラー部品質量(g)215外径×高さH(Φmm×mm)55×28対応SE-SBTA130/SE-SBTA131/SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131-10W PP-BAアズワン品番67-8106-92構成部品金属部品
タイヨー カツジシュウノウケース
富士インパルス¥2,198税込¥2,4181個31日以内出荷活字を収納する為のケース(旧タイプ タイヨー印字機活字専用)寸法(mm)165×125×30質量(g)150対応SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131-10W PP-BA/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA132-10W PP-BAアズワン品番67-8107-44構成部品その他
タイヨー フィルムケンチスイッチ/インジスイッチ
富士インパルス¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷フィルムを通過させることで動作開始を行うマイクロスイッチ寸法(mm)40×12×25質量(g)2対応SE-SBTA130/SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131/SE-SBTA131-10W PP-BA/SE-SBTA133-10W EL/SE-SBTA133/SE-SBTA132/SE-SBTA132-20W/SE-TBTA133-10W/SE-TBTA132/SE-VBTA133/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA/SE-TBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-TBTA133-10W PP-BA2アズワン品番62-9114-61構成部品配線、電気関連
タイヨー ゴムブツシユ 2個入
富士インパルス¥269税込¥2961セット(2個)4日以内出荷ヒーターユニットを固定ネジで締め付けた後、嵌め込みます。質量(g)2外径×高さH(Φmm×mm)11×6対応SE-SBTA130/SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131/SE-SBTA131-10W PP-BA/SE-VBTA133/SE-SBTA133-10W EL/SE-SBTA133/SE-VBTA132/SE-SBTA132-20W/SE-SBTA132/SE-TBTA133-10W/SE-VBTA133-10W PP-BA2/SE-TBTA132/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA/SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-TBTA132-10W PP-BA2アズワン品番65-0601-91構成部品ゴム部品
タイヨー インターロックSW 30×28×45mm
富士インパルス¥1,398税込¥1,5381個31日以内出荷カバーを開いたときに動作を停止させる為の安全対策部品寸法(mm)30×28×45質量(g)20対応SE-SBTA131/SE-SBTA131-10W PP-BA/SE-SBTA132/SE-SBTA132-10W PP-BAアズワン品番67-8107-11構成部品配線、電気関連
タイヨー インターロックSW 50×23mm
富士インパルス¥1,398税込¥1,5381個31日以内出荷カバーを開いたときに動作を停止させる為の安全対策部品寸法(mm)50×23質量(g)7対応SE-TBTA132/SE-TBTA132-10W PP-BA2/SE-TBTA133-10W/SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132/SE-SBTA133-10W EL/SE-VBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA133/SE-SBTA133/SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-20W/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-VBTA132/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BAアズワン品番67-8110-29構成部品配線、電気関連
テーブルチョウセイツマミ リングツキ
富士インパルス¥419税込¥4611個5日以内出荷テーブルスイッチ板の押圧を調整する部品になります。対応FA-300-10WK/FA-300-10W/FA-200-10WK/FA-200-10W/FA-300-5W/FA-300/FA-300-10/FA-200-10アズワン品番62-9102-74構成部品樹脂部品
タイヨー ヒーターユニット20mm
富士インパルス¥29,980税込¥32,9781セット7日以内出荷20ミリ仕様ベルトシーラー専用の発熱ユニットバー対応SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-20W構成部品消耗部品