【レンタル】脱気シーラー V-301シリーズ レンタル
厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。
排出速度18L/minの高速脱気タイプです。
シール幅を10mmと5mmに切り替え可能です。
- 質量(kg)
- 12
- 電源
- AC100V 50/60Hz 1050(560)W
- シール方式
- 片側下加熱
- 本体寸法(mm)
- 400×420×228
- 電源コード(m)
- 3(2Pタイプ)
- 到達真空度(kPa)
- -69.0
- シール能力(mm)
- 0.4以下/2枚
- シール寸法(幅W×長さL)(mm)
- 10(5)×300
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※カッコ内は5mm幅シール加熱時※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ









