「シーラー用フィルム」の検索結果
上ヒーター仕様の滅菌バック用卓上型手動シーラー。フィルム側を上にして内容物を目視で確認しながらシールできます。圧着レバーなどのパーツには耐薬品性の高い樹脂を採用。
質量(kg)2.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)250
シール寸法(mm)3×200
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×310×180
松吉医科器械コード24-4335-00
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
Fi-400Y/600Yシリーズはフィルムがシール部を通過できる足踏み式のシーラーです。ご使用される袋に応じた加熱時間をタイマーでセットし、「ペダルを踏む」という簡単な操作で美しく、丈夫なシールが出来上がります。袋端以外のシールが可能で、角底製袋加工などにも利用していただくことが出来ます。
電源コード(m)3(2Pタイプ)
Fi-400Y/600Yシリーズはフィルムがシール部を通過できる足踏み式のシーラーです。SBタイプはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。加熱時間や冷却時間の設定はコントロールユニットにて行います。袋端以外のシールが可能で、角底製袋加工などにも利用していただくことが出来ます。
電源コード(m)3(2Pタイプ)
有効寸法(mm)400
・OPL-Uシリーズの概要・上部ヒーター方式を採用し、滅菌バックのシーリングなどに適した卓上型の電動シーラーです。・富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載していますので使用される包材に適した加熱で高精度のシーリングを行うことができます。・滅菌バックなどの医療用に・通常製品とは異なる圧着レバー側にヒーターを配置した片側上部加熱方式を採用し、滅菌バックのフィルム側を上に向けた状態でシールを行うことができます。・加熱温度コントロール機能で実現する使用される包材に適した加熱を行う精度の高いシーリングと相まってシビアな医療業務用シーラーとして威力を発揮します。・シール仕上がりを一定に保ちます(ONPUL:オンパル)・加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載し、理想的な加熱温度=「フィルムが溶ける温度」に加熱温度を設定することができます。・長時間連続使用してもシール条件・仕上がり精度を一定に保つことができます。・加熱温度コントロール機能で行うシール作業は、無駄なシール加熱/冷却がなく省エネルギー/高作業効率で、しかも消耗部品の寿命が長くなり大変経済的です。・理想的なシール条件を実現・オンパルはフィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することがきますので、シール強度を向上させることがきでます。
シール方式片側上加熱
対応【フィルム厚さ】合計0.3以下
駆動方式ソレノイド
加熱時間0~5.0秒
冷却温度(℃)40~
加熱温度(℃)60~250