37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッソ樹脂製のシール部搬送用のベルト
寸法(mm)15×742 対応SE-SBTA133-10W EL/SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133/SE-SBTA132/SE-TBTA133-10W/SE-TBTA132/SE-VBTA133/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA132/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA/SE-TBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA133-10W PP-BA2 アズワン品番62-9114-83 構成部品消耗部品
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

1台
168,800 税込185,680
22日以内出荷

富士インパルスベルトシーラー
スピーディーさを併せ持っています。 インパルスシーラーの特長である電源スイッチをオンにすれば予熱なく、すぐにシールができるという特長はそのままに、ベルトシーラーの最大の特長、強みであるスピーディーさを併せ持っています。 シール工程での無駄をはぶくオンパルを標準搭載し、シール過熱効率を向上させています。 シールスピード(最速7M/分):インパルスシーラーのメリットとベルトシーラーのメリット双方を備え、よりスピーディーな作業で美しいシールを行っていただくことが可能です。 シールスピードは、2~7M/分の範囲で調整することが可能です・ プリンター装着可能。オプションにて専用プリンターを取り付けることが可能です。専用プリンターは2列印字、1列印字が可能です。 5mm、10mmと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。 20mm幅のシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。
品番SE-SBTA132-20W
1台
539,000 税込592,900
22日以内出荷

富士インパルスFAP-364 マルベルト
ドライブローラーと巻き取りローラーにつながるベルト
質量(g)2 外径(Φmm)80 対応FAP-364S/FAP-364 アズワン品番65-0601-69 構成部品ゴム部品
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

中央部分のカバー
対応SE-TBTA132/SE-SBTA132-20W/SE-SBTA132/SE-VBTA132/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-TBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA アズワン品番62-9114-78 構成部品金属部品
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

・脱気機能付インパルス方式ベルトシーラー ベルトシーラーに脱気装置を備えたモデルです。 ノズル式の脱気ユニットを装備し、最大流量860L/minのブロアで脱気シーリングを行います。 袋を脱気ノズルにセットするタイミングで脱気を一時停止させることができるフットスイッチを標準で装備し、 袋がノズルに吸い付くことが無くセットできます。 標準装備のスタンド・テーブルは水平から20°まで傾斜させることができます。・シールスピード:最速10m/min 熱板式シーラーの「非常にスピーディーにシールができる」特性を活かしたシーラーが 従来からの熱板式ベルトシーラーです。 ベルトシーラー:太陽は、美しく丈夫なシールを行うインパルスシーラーと 熱板式ベルトシーラーの双方のメリットを持つ、スピーディに美しいシールを行います。 シールスピードは、2~10m/分の範囲で調整が可能です。・プリンター装備モデルをラインアップ 1列、2列か可能な専用プリンターPP-BA2装備モデルをラインアップしています。 使用される包材に応じた印字位置の調整が可能です。・インパルス式のベルトシーラーで高速脱気シーリング可能なシール機、溶着機です。
電源AC100V(50/60Hz)
1個
799,800 税込879,780
15日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンベア後部の搬送をする為のベルト部品
質量(g)2 外径×高さH(Φmm×mm)462×3 対応SE-SBTA130 アズワン品番67-8106-98 構成部品ゴム部品
1本
5,698 税込6,268
31日以内出荷

シールベルトの張りを調整する為のノブ
質量(g)8 外径×高さH(Φmm×mm)20×13 対応SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-TBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA132/SE-SBTA132-20W/SE-TBTA132/SE-VBTA132/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA アズワン品番62-9114-65 構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1個
589 税込648
7日以内出荷

シールベルトの張りを調整する為のノブ
質量(g)20 外径×高さH(Φmm×mm)20×13 対応SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA133/SE-TBTA133-10W/SE-SBTA133/SE-SBTA133-10W EL アズワン品番67-8110-32 構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1個
629 税込692
31日以内出荷

ヒーター断線を検知する為の特種部品
対応SE-SBTA133-10W EL/SE-TBTA133-10W/SE-VBTA133/SE-SBTA133/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133-10W PP-BA2 構成部品配線、電気関連
1個
1,998 税込2,198
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・加熱温度制御機能(=オンパル)を備えた予熱無しですぐに使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・シールスピード:最速10m/min・「美しく丈夫なシールを行う」インパルスシーラーと「非常にスピーディにシールを行う」熱板シーラーの双方のメリットを持ち、スピーディに美しいシールを行います。・シールスピードは、2~10m/minの範囲で調整が可能です。・プリンター装着可能(ホットプリント式)。メーカーオプションにて専用プリンターの取付が可能です。・包材に応じた印字位置の調整が可能です。・印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。活字の取り換えで印字内容の変更を行います。・カートリッジ式のインクジェットプリンターを搭載可能。高密着性インクを使用し、さまざまな包材への印字に対応、安定した印字品質をご提供します。簡単なタッチパネル操作で各種設定を行え、メンテナンス性にも優れています。
電源AC100V(50/60Hz)
1個
439,800 税込483,780
25日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士インパルスFAP2/PP-BA2 マルベルト
印字機内部で使用しているベルト状の部品
対応SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-TBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA2 アズワン品番67-8107-46 構成部品ゴム部品
1セット
749 税込824
31日以内出荷

・縦型ならではの包装、シール高さも調整できます。 シール部を立て配置し、スタンドパックの包装適した製品です。 袋の大きさ(高さ)に合わせて、シール高さの調整ができます。 シール高さは本体背面のハンドルを回して調整します。 シール角度が垂直設定の場合、50~300mmまでの包材に対応します。・インパルス式のベルトシーラー 加熱温度制御機能を備えた予熱無しですぐ使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・単一制御のスピードコントロール 「シールベルトのスピード」と「コンベアのスピード」の同期調整は不要です。 コントローラで設定すればシートベルト、コンベアスピードは自動的に同期します。・シール角度が調整できます。 シール角度を水平から垂直まで無段階で調整できます。 メンテナンスを行う際は水平状態に設定すると作業を容易に行う事ができます。・プリンター装着可能 メーカーオプションにて1列、2列印字が可能な専用プリンターんp取付が可能です。 包材に応じた印字位置の調整が可能です。 印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。 印字内容の変更は活字を取り換えることで行います。・スタンドパックに適したシール機、溶着機です。
電源AC100V(50/60Hz) 基本スピード2~10m/分(0.1m刻み) シール幅(mm)10(5幅に変更可能) 加熱温度(℃)60~180
1個
659,800 税込725,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンベア後部の搬送をする為のベルト部品
質量(g)1 外径×高さH(Φmm×mm)325×3 対応SE-SBTA130/SE-SBTA131 アズワン品番67-8106-97 構成部品ゴム部品
1本
4,998 税込5,498
31日以内出荷

コンベア後部の搬送をする為のベルト部品
構成部品ゴム部品
1セット
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトシーラー後部の搬送用ベルト
対応SE-SBTA133-10W EL 構成部品ゴム部品
1個ほか
2,288 税込2,517
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンベア後部の搬送をする為のベルト部品
対応SE-SBTA131 アズワン品番67-8110-25 構成部品ゴム部品
1本
5,698 税込6,268
31日以内出荷

富士インパルスPP-BA2 オクリベルト
ベルトシーラー後部の搬送用ベルト
質量(g)3 外径(Φmm)690 対応SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-TBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA132-20W PP-BA2 構成部品ゴム部品
1本
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士インパルス132PP-BA オクリベルト
ベルトシーラー後部の搬送用ベルト
対応SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA132-10W PP-BA 構成部品ゴム部品
1本ほか
2,488 税込2,737
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトシーラー後部の搬送用ベルト
質量(g)1 対応SE-TBTA132/SE-TBTA133-10W/SE-SBTA132/SE-VBTA132/SE-SBTA132-20W/SE-SBTA133/SE-VBTA133 構成部品ゴム部品
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士インパルス130/1PP-BA オクリベルト
搬送用のベルト状消耗品
対応SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131-10W PP-BA
1本
9,898 税込10,888
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト前部の搬送用ローラー
質量(g)105 対応SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA133/SE-SBTA132/SE-SBTA133-10W EL/SE-TBTA133-10W/SE-TBTA132/SE-VBTA133/SE-VBTA132/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA/SE-TBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA133-10W PP-BA2 アズワン品番62-9114-54 構成部品金属部品 寸法(外径×高さ)(mm)50×15
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

脱気式ベルトシーラー専用のノズル
対応SE-VBTA132/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-VBTA132-10W PP-BA2 アズワン品番67-8107-48 構成部品ノズル
1本
14,980 税込16,478
31日以内出荷

ベルトシーラー専用の引き上げスプリング
構成部品金属部品
1個
2,298 税込2,528
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルト前部の搬送用ローラー
質量(g)175 外径×高さH(Φmm×mm)60×20 対応SE-SBTA130/SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131/SE-SBTA131-10W PP-BA アズワン品番67-8106-91 構成部品金属部品
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷

富士インパルスタイヨー トランス 100V
ベルトシーラー専用トランス(100V)
対応SE-SBTA130/SE-SBTA131/SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131-10W PP-BA アズワン品番67-8107-04 構成部品配線、電気関連
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

ベルトシーラー専用の発熱ユニット
質量(g)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×20×22 構成部品消耗部品
1セット
17,900 税込19,690
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後部送りベルトを回転させている部品
質量(g)15 外径×高さH(Φmm×mm)26×6 対応SE-SBTA130/SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131/SE-SBTA131-10W PP-BA/SE-TBTA132/SE-SBTA133-10W EL/SE-VBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA133/SE-SBTA133/SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-20W/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-VBTA132/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA132/SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-TBTA133-10W/SE-TBTA132-10W PP-BA2 アズワン品番62-9114-55 構成部品金属部品
1セット
2,198 税込2,418
7日以内出荷

20ミリ仕様ベルトシーラー専用の発熱ユニットバー
対応SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-20W 構成部品消耗部品
1セット
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトシーラー搬送最後部にセットしている加圧用ローラー部品
質量(g)160 外径×高さH(Φmm×mm)50×30 対応SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-20W アズワン品番67-8107-19 構成部品金属部品
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

ベルトシーラー搬送最後部にセットしている加圧用ローラー部品
質量(g)160 外径(Φmm)50 対応SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-20W アズワン品番67-8107-20 構成部品金属部品
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷

ベルトシーラー搬送最後部にセットしている加圧用ローラー部品
質量(g)160 外径×高さH(Φmm×mm)50×30 対応SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-20W アズワン品番62-9114-71 構成部品金属部品
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ベルトシーラー搬送最後部にセットしている加圧用ローラー部品
質量(g)220 外径×高さH(Φmm×mm)60×28 対応SE-SBTA130/SE-SBTA131/SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131-10W PP-BA アズワン品番67-8106-93 構成部品金属部品
1個
8,598 税込9,458
31日以内出荷

ベルトシーラー搬送最後部にセットしている加圧用ローラー部品
質量(g)133 外径×高さH(Φmm×mm)50×25 対応SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133/SE-SBTA132/SE-TBTA133-10W/SE-TBTA132/SE-VBTA133/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA132/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA/SE-TBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133-10W EL/SE-VBTA133-10W PP-BA2 アズワン品番62-9114-75 構成部品金属部品
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

ベルトシーラー搬送最後部にセットしている加圧用ローラー部品
質量(g)215 外径×高さH(Φmm×mm)55×28 対応SE-SBTA130/SE-SBTA131/SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131-10W PP-BA アズワン品番67-8106-92 構成部品金属部品
1個
6,198 税込6,818
31日以内出荷

富士インパルス132 デザインローラー
ベルトシーラー搬送最後部にセットしている加圧用ローラー部品
対応SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133/SE-SBTA132/SE-TBTA133-10W/SE-TBTA132/SE-VBTA133/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA132/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA/SE-TBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133-10W EL/SE-VBTA133-10W PP-BA2 構成部品金属部品
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンベア部の高さを固定する際に使用する星型のノブです。1台で2個使用しています。他ベルトシーラー太陽シリーズ共通部品です。
質量(g)95 外径×高さH(Φmm×mm)50×25 対応SE-SBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA133-10W EL/SE-SBTA133/SE-SBTA132-20W/SE-SBTA132/SE-VBTA133/SE-VBTA132/SE-VBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA2 アズワン品番62-9114-66 構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1個
899 税込989
7日以内出荷

関連カテゴリ