「印字 活字」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
印字機活字受け側の土台
寸法(mm)45×15×45 質量(g)95 対応OPL-350-MD NP/OPL-350-MDSプリンター装備 アズワン品番67-8106-41 構成部品金属部品
1個
1,398 税込1,538
31日以内出荷

印字機活字を受ける側に貼り付けているゴム
寸法(mm)40×40×3 質量(g)10 対応SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131-10W PP-BA/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA132-10W PP-BA アズワン品番67-8107-06 構成部品ゴム部品
1個
859 税込945
31日以内出荷

活字を収納する為のケース(旧タイプ タイヨー印字機活字専用)
寸法(mm)165×125×30 質量(g)150 対応SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131-10W PP-BA/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA132-10W PP-BA アズワン品番67-8107-44 構成部品その他
1個
2,198 税込2,418
31日以内出荷

印字機の活字受け側の貼り付けゴム
寸法(mm)42×14×2 質量(g)3 対応HP-362-N2/HP-362-N1/HP-362/HP-361/FEP-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FEP-N1(OS)/FEP201~601/FEP-OS-N2 アズワン品番62-9113-23 構成部品ゴム部品
1セット(2個)
159 税込175
5日以内出荷

印字機専用の真鍮製活字セット品(56個)
対応SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131-10W PP-BA/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA132-10W PP-BA アズワン品番67-8107-28 構成部品消耗部品
1セット
62,980 税込69,278
31日以内出荷

富士インパルスFEP-OS カツジウケダイ
外側印字機用の活字を受ける固定台の部品です。
寸法(mm)45×40 質量(g)60 対応FEP-N1(OS)/FEP-N2/FEP-OS-N2/FEP201~601 アズワン品番62-9113-29 構成部品金属部品
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

印字機の活字部分を受けるゴム付の金具です。
寸法(mm)45×15×30 質量(g)40 対応FEP-V-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/FEP-N1(OS)/FEP201~601 アズワン品番62-9113-31 構成部品金属部品
1個
739 税込813
5日以内出荷

富士インパルスPP-BA2 カツジセット
印字機専用活字セット
寸法(mm)82×145×30 質量(g)245 対応SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA2/FAP2/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-TBTA132-10W PP-BA2 アズワン品番62-9114-94 構成部品消耗部品
1セット
22,980 税込25,278
7日以内出荷

印字機用の活字を受ける側のゴム
質量(g)4 寸法(幅W×奥行D)(mm)40×14 対応SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA133-10W PP-BA2/FAP2/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-TBTA132-10W PP-BA2 アズワン品番62-9114-88 構成部品ゴム部品
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

・加熱温度制御機能(=オンパル)を備えた予熱無しですぐに使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・シールスピード:最速10m/min・「美しく丈夫なシールを行う」インパルスシーラーと「非常にスピーディにシールを行う」熱板シーラーの双方のメリットを持ち、スピーディに美しいシールを行います。・シールスピードは、2~10m/minの範囲で調整が可能です。・プリンター装着可能(ホットプリント式)。メーカーオプションにて専用プリンターの取付が可能です。・包材に応じた印字位置の調整が可能です。・印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。活字の取り換えで印字内容の変更を行います。・カートリッジ式のインクジェットプリンターを搭載可能。高密着性インクを使用し、さまざまな包材への印字に対応、安定した印字品質をご提供します。簡単なタッチパネル操作で各種設定を行え、メンテナンス性にも優れています。
電源AC100V(50/60Hz)
1個
439,800 税込483,780
25日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・縦型ならではの包装、シール高さも調整できます。 シール部を立て配置し、スタンドパックの包装適した製品です。 袋の大きさ(高さ)に合わせて、シール高さの調整ができます。 シール高さは本体背面のハンドルを回して調整します。 シール角度が垂直設定の場合、50~300mmまでの包材に対応します。・インパルス式のベルトシーラー 加熱温度制御機能を備えた予熱無しですぐ使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・単一制御のスピードコントロール 「シールベルトのスピード」と「コンベアのスピード」の同期調整は不要です。 コントローラで設定すればシートベルト、コンベアスピードは自動的に同期します。・シール角度が調整できます。 シール角度を水平から垂直まで無段階で調整できます。 メンテナンスを行う際は水平状態に設定すると作業を容易に行う事ができます。・プリンター装着可能 メーカーオプションにて1列、2列印字が可能な専用プリンターんp取付が可能です。 包材に応じた印字位置の調整が可能です。 印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。 印字内容の変更は活字を取り換えることで行います。・スタンドパックに適したシール機、溶着機です。
電源AC100V(50/60Hz) 基本スピード2~10m/分(0.1m刻み) シール幅(mm)10(5幅に変更可能) 加熱温度(℃)60~180
1個
659,800 税込725,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)