FLガンはNS-300の本体に標準装備されています。NS-300から供給された圧縮エアにFLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。
用途塩ビの溶接。
トラスコ品番387-2459
質量(g)600
出力(W)600
電源(V)100
コード長さ(m)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×200×38
長時間の連続作業に使用できます。
潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。
用途配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。
給・配水管加工業、水道工事業、造船業、プラスチック加工。
付属品配電盤付ロータリーブロアー、FLガン、エアーホース、予備電熱ボビン、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台、収納スチールケース
トラスコ品番310-1151
質量(kg)9.8
出力(W)260
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×138×196
電源コード230mm
温度調節ガンペの出力電圧40~100V 7段切替え
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
本体NS-300のオプションのガンです。NS-300から供給された圧縮エアにRLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。高速ノズルを装着することにより標準ノズルより溶接がスピーディー且つ綺麗に仕上がります。
用途塩ビの溶接。
適合NS-300
トラスコ品番387-2467
質量(g)600
出力(W)600
電源(V)100
コード長さ(m)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×60×60
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関連キーワード