6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加熱温度コントロールを搭載し、加熱温度を設定・保持ができるため、シール品質を一定に保つことが出来ます。ISO11607-2の規格要求事項に対応するために、シールに重要な加熱温度・圧力・加熱時間をシール毎に監視管理が可能。タッチスイッチを押すだけで簡単にシール作業を行うことが可能です。監視データをパソコンと製品をUSBケーブルで接続して転送・管理することが可能。
質量(kg)24 電源(V)AC100(50/60Hz)1500W 本体寸法(mm)580×435×215 電源コード(m)3.0(2Pタイプ) シール長さ(mm)450 シール幅(mm)10 アズワン品番64-1140-78 適合厚さ(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
1台
999,800 税込1,099,780
63日以内出荷

加熱温度コントロールを搭載し、加熱温度を設定・保持ができるため、シール品質を一定に保つことが出来ます。ISO11607-2の規格要求事項に対応するために、シールに重要な加熱温度・圧力・加熱時間をシール毎に監視管理が可能。タッチスイッチを押すだけで簡単にシール作業を行うことが可能です。監視データをパソコンと製品をUSBケーブルで接続して転送・管理することが可能。
質量(kg)23 電源(V)AC100(50/60Hz)1500W 本体寸法(mm)520×435×215 電源コード(m)3.0(2Pタイプ) シール長さ(mm)350 シール幅(mm)10 アズワン品番64-1140-77 適合厚さ(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
1台
839,800 税込923,780
43日以内出荷

・滅菌バッグなど医療用の高精度シーリングに最適なシーラーです。・ISO11607-2対応・ISO11607-2の要求事項を満たした医療機器包装用シーラーです。・シールの重要なパラメータである温度、圧力、シール時間を常時監視、管理します。・あらかじめ定めたパラメータ範囲から外れると、アラームを出して機械を停止させるこの王を搭載しています。・滅菌バッグなどの医療用に・袋の一方が不透明な滅菌バッグなどのシーリングにを確実に行うことができる片側上部加熱式を採用し、オンパル機能が実現する精度の高いシーリングと相まってシビアなシール精度を求められる医療用業務シーラーとして威力を発揮します。・日常点検が可能・温度センサー機能を持った附属品の「日常点検セット」をヒータ部にセットし、日常的にシール加熱温度に変化が行っていないか測定、点検を行うことができます。・監視データをパソコンで管理・パソコンとMDi-350、MDi-450をUSB接続して監視データをパソコンへ転送、管理することができます。・到達温度、圧力、エラー履歴は専用アプリケーションソフトに表示し、CSVファイルで保存管理、レポート印刷することができます。・その他の機能・シール温度を監視する温度センサーを標準装備しています。・シール圧力を監視する圧力センサーを標準装備しています。・シール条件を5パターン登録、保存できます。
電圧(V)100 消費電力(W)1500 シール方式片側上加熱 対応【フィルム厚さ】合計0.3以下 シール幅(mm)10 駆動方式ソレノイド 加熱時間0.0~5.0秒 冷却温度(℃)60~ 加熱温度(℃)90~230
1個
799,800 税込879,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現 薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。また、シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、フローガラスシート、ガラステープなどの部品寿命を長くします。 簡単な操作 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 安全装備 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。
1台
279,800 税込307,780
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。
質量(kg)23.5 電圧(V)200 消費電力(W)1800 シール方式片側下加熱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×570×365 対応【フィルム厚さ】合計0.3以下 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)20 駆動方式ソレノイド 加熱時間0~5.0秒 冷却温度(℃)40~ 加熱温度(℃)60~251
1個
419,800 税込461,780
25日以内出荷

・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。
質量(kg)25 電圧(V)200 消費電力(W)2600 シール方式片側下加熱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×590×370 対応【フィルム厚さ】合計0.3以下 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)20 駆動方式ソレノイド 加熱時間0~5.0秒 冷却温度(℃)40~ 加熱温度(℃)60~254
1個
459,800 税込505,780
25日以内出荷

関連カテゴリ