「配管 ノズル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
対応FKG-400-10W/FKG-400
アズワン品番62-9115-02
構成部品エア配管関連
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
対応FV-400-10W/FV-400(5,10)/FV-600-10W/FV-600(5,10)
アズワン品番62-9110-73
構成部品エア配管関連
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
脱気ノズルとの接続チューブ
対応LOS-1500-5/LOS-1500-10/LOS-1500-10W/LOS-1500-5/LOS-1500-10/LOS-1500-10W/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-800-10W/LOS-600-10W/LOS-800-10W/LOS-600-10W/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5
アズワン品番67-8105-41
構成部品エア配管関連
1個
¥469
税込¥516
31日以内出荷
対応FKG-400-10W/FKG-400
アズワン品番62-9115-08
構成部品エア配管関連
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
対応CR-600-10W/CR-600-5/CR-600-10/V-401
アズワン品番62-9111-47
構成部品エア配管関連
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
対応FKG-400-10W/FKG-400
アズワン品番62-9115-06
構成部品エア配管関連
1本
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
対応FKG-400-10W/FKG-400
アズワン品番62-9115-04
構成部品エア配管関連
1本
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
寸法(mm)185×30
質量(g)400
対応V-401NTW-10W(200V)/V-401NTW
アズワン品番62-9111-49
構成部品エア配管関連
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
寸法(mm)185×30
質量(g)295
対応VG-402-10W/VG-602-10W/VG-402(5,10)/VG-602(5,10)/V-402
アズワン品番67-8106-11
構成部品エア配管関連
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
対応FG-600/FG-400
アズワン品番67-8103-23
構成部品エア配管関連
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
31日以内出荷
ノズルを繋ぐ部品
寸法(mm)35×23
質量(g)15
対応G-301/V-301R-35-10WK/V-301G-10W/V-301R-35-10W/V-301/V-301-10WK/V-301G/V-301R-35/V-301-10W/V-301G-10WK
アズワン品番62-9111-92
構成部品エア配管関連
1個
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
ノズル⇒フィルター、フィルター⇒ポンプ、ポンプ⇒排気をつなぐチューブ3本セット
質量(g)60
外径×内径(Φmm)8×5
内容330mm×2本、1m×1本
対応V-301G-10W/V-301G-10WK/V-301-10W/V-301-10WK/V-301G/V-301/V-300
アズワン品番62-9111-43
構成部品エア配管関連
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ノズルまたはポンプに繋がるストレート継ぎ手
対応V-300
アズワン品番67-8103-61
構成部品エア配管関連
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
31日以内出荷
ノズル⇒フィルター、フィルター⇒ポンプ、ポンプ⇒排気をつなぐチューブ3本セット
外径×内径(Φmm)8×5
内容500mm×2本、1m×1本
アズワン品番67-8103-63
構成部品エア配管関連
1セット
¥1,998
税込¥2,198
31日以内出荷
長時間の連続作業に使用できます。
潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。
用途配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。
給・配水管加工業、水道工事業、造船業、プラスチック加工。
付属品配電盤付ロータリーブロアー、FLガン、エアーホース、予備電熱ボビン、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台、収納スチールケース
トラスコ品番310-1151
質量(kg)9.8
出力(W)260
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×138×196
電源コード230mm
温度調節ガンペの出力電圧40~100V 7段切替え
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
・V-610シリーズ、V460シリーズは、生鮮食品をはじめとする各種食品の鮮度保持、部品、衣類、化学薬品、精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・ソレノイド駆動を採用、設備費用を軽減、メンテナンス性も向上・シール駆動機構に電磁石を活用した「ソレノイド駆動」方式を採用しました。・メンテナンス面:エア駆動方式では定期交換が必要となる「ドライフィルター」を装備しないのでフィルターのメンテナンス作業から解放され、日々のお手入れの負荷を軽減させることが期待できます。・コスト面:エアを供給する「外部エア配管設備費用」が不要です。また定期交換が必要なドライフィルターの部品購入費用が軽減します。・ソレノイド駆動方式の採用によりお客様の設備維持やメンテナンスなど、トータル的なコストの削減にもお役に立てると考えております。・真空源の選択ができます・使用用途や環境に応じて「標準タイプ」「簡易脱気タイプ」「高速度脱気タイプ」の3タイプから選択していただくことができます。・10種類の作業パターンを登録可能・初期登録設定を含み最多で10種類、任意の作業パターンを登録できます。・登録した作業パターンを使用すれば、定型的な作業をいつも同条件で行えます。・工場出荷時に以下の2つの作業パターンを登録済み。・初期登録設定は変更可能です。・真空源の選択が可能なシール機、溶着機です。
真空度(kPa)-1~-100
駆動方式ソレノイド式
タイマー【脱気】0.1~99.9秒
加熱時間0.0~2.0秒
冷却温度(℃)40~加熱温度設定値
脱気方法ノズル式
加熱温度(℃)60~250
・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シール・イジェクター脱気方式・V-401NTWシリーズは、袋内から吸い込んだ水、粉末などの機械本体内にためず、直接機械外部に放出する高圧縮エアの流動を利用した「イジェクター脱気方式」を採用しています。・イジェクター脱気方式は、真空ポンプほどの高真空度は得られませんが、脱気速度が大変高いのが特徴です。そのため高い真空度やガス置換率を求められる場合には不向きと言えます。・V-401NTWシリーズは「防滴加工のオールステンレスボディ」「電気部品を使用していないエアペダル」を採用していますので水物の包装に対応したシーラーです。・コンプレッサーが別途必要。V-401NTWシリーズは機械を駆動させるエア源として、エアコンプレッサーが必要となります。・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シールができるシール機、溶着機です。
仕様【真空源】イジェクター
寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】365×350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】555×540×342
到達真空度(kPa)-34.1
シール長さ(mm)400
エア源外部配管
駆動方式エアシリンダー
加熱時間0.1~2.5秒
冷却時間0.1~5.0秒
脱気速度(L/min)1015
脱気方法ノズル式
適合コンプレッサー1.5 kW・165L/min・0.6MPa以上
関連キーワード