43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士インパルスNS300 3シンコンセント
ガンコード接続部。3芯
寸法(mm)28×35×26 質量(g)15 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8110-04 構成部品配線、電気関連
1個
1,298 税込1,428
31日以内出荷

富士インパルスNS300 3Cデンゲンコード
電源コード
質量(g)340 長さ(m)2.5 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8110-13 構成部品配線、電気関連
1本
4,798 税込5,278
31日以内出荷

長時間の連続作業に使用できます。 潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。
用途配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。 給・配水管加工業、水道工事業、造船業、プラスチック加工。 付属品配電盤付ロータリーブロアー、FLガン、エアーホース、予備電熱ボビン、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台、収納スチールケース トラスコ品番310-1151 質量(kg)9.8 出力(W)260 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×138×196 電源コード230mm 温度調節ガンペの出力電圧40~100V 7段切替え
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

・無給油式ロータリーブロアーを採用。・持ち運びが簡単で場所を取らない。・軽量でもちやすいFL溶接ガンをセット。・高温部はステンレス鋼を使用。<主な特徴>・長時間の連続作業に使用できます。・潤滑油が不要ですので、お手入れの手間が軽減され、熱風中に油を含みません。・モーター、ロータリーブロア―、変圧器、配電盤が小型の本体にまとまっているので持ち運びに便利です。・コンデンサーモーターを使用し、起動スイッチがないので故障が少なく製品寿命が長いです。・溶接ガンは軽量で、高温部にステンレス鋼を使用し、長期の使用に耐えます。・FLガンの胴体パイプとエアコックはガングリップにより絶縁されていますので手元エアコックより感電することはありません。・電熱ボビンの取替が簡単にできます。<主な使用されている業種>プラスチック加工業、水道工事業、管工事業、給・排水管業、板金業、建築業、車両製造業、造船業、電気工事業、車両内装加工業、船舶内装加工業、店舗内装加工業<主な利用例>各種塩化ビニール類の溶接・加工・捕集、各種容器作成(箱型タンクなど)、配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、プラスチック製ディスプレイ作成、看板作成
質量(kg)9.8 品名溶接機本体(セット品) 電圧(V)100 電力(W)260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】275×138×196
1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷

テーパープラグ、空気口金、カラー足のセット
寸法(mm)160×170×50 質量(g)755 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8104-50 構成部品金属部品
1セット
17,900 税込19,690
31日以内出荷

富士インパルスNS300 カラーアシ 3個入
ゴム製の足
寸法(mm)外径25×15 質量(g)20 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8104-46 構成部品樹脂部品
1セット(3個)
899 税込989
31日以内出荷

ボリュームスイッチのつまみ部分
対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン 構成部品樹脂部品
1個
599 税込659
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士インパルスNS300 トッテ
本体の取っ手
寸法(mm)110×30×35 質量(g)110 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8104-38 構成部品金属部品
1個
1,398 税込1,538
31日以内出荷

富士インパルスNS300 ファン
ローター用のファン
質量(g)185 外径(Φmm)115 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8104-31 構成部品金属部品
1個
4,998 税込5,498
31日以内出荷

富士インパルスNS300 メイバン
板状の銘板
寸法(mm)115×80 質量(g)35 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8104-44 構成部品その他
1個
1,398 税込1,538
31日以内出荷

富士インパルスNS300 トランス
新タイプ
対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン 構成部品配線、電気関連
1セット
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士インパルスNS300 ヨロイド
本体正面のカバー
寸法(mm)120×90 質量(g)110 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8104-54 構成部品金属部品
1個
989 税込1,088
31日以内出荷

富士インパルスNS300 ベアリングB
ブロアブラケット内のベアリング
質量(g)40 外径×高さH(Φmm×mm)32×10 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8104-30 構成部品金属部品
1個
1,698 税込1,868
31日以内出荷

富士インパルスNS300 ツウフウバン
ステーター内部の丸板
質量(g)50 外径×高さH(Φmm×mm)130×8 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8104-32 構成部品金属部品
1個
499 税込549
31日以内出荷

富士インパルスNS300 ロータリー
RG翼板をセットする回転部分ベース
対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8104-28 構成部品金属部品
1個
6,898 税込7,588
31日以内出荷

富士インパルスNS300 クウキクチガネ
ブロアブラケットの1部パーツ
長さ(mm)25 質量(g)20 外径(Φmm)【ファン側】9【ステータ側】12 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8104-25 構成部品エア配管関連
1個
739 税込813
31日以内出荷

富士インパルスNS300 サラバネ
ベアリングAのスペーサー
質量(g)1 外径(Φmm)32 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8104-36 構成部品金属部品
1個
349 税込384
31日以内出荷

富士インパルスNS300 スチールケース
本体収納ボックス
対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8104-47 構成部品その他
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷

富士インパルスNS300 ベアリングA
モーターブラケット内のベアリング
質量(g)40 外径×高さH(Φmm×mm)30×10 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8104-35 構成部品金属部品
1個
1,698 税込1,868
31日以内出荷

富士インパルスNS300 テーパープラグ
ブロアブラケットの1部パーツ
質量(g)3 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン 外径×長さL(Φ×mm)9×7 アズワン品番67-8104-24 構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1個
419 税込461
31日以内出荷

本体上部 吸気用カバー
寸法(mm)45×25×37 質量(g)25 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8104-23 構成部品金属部品
1個
939 税込1,033
31日以内出荷

富士インパルスNS300 パイロツトランプ
電源ランプ。円筒状 新タイプ
質量(g)4 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン 外径×長さL(Φ×mm)12×45 アズワン品番67-8110-06 構成部品配線、電気関連
1個
1,798 税込1,978
31日以内出荷

富士インパルスNS300 デンゲンスイッチ
電源スイッチ。新タイプ
寸法(mm)28×22×15 質量(g)30 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8104-42 構成部品配線、電気関連
1個
1,498 税込1,648
31日以内出荷

富士インパルスNS300 タイマーユニット
寸法(mm)80×115 質量(g)110 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8104-39 構成部品配線、電気関連
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

モーター取り付けベース
寸法(mm)175×135 質量(g)390 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8104-37 構成部品金属部品
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷

本体収納ボックスの取っ手
寸法(mm)135×70 質量(g)60 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8104-48 構成部品その他
1個
729 税込802
31日以内出荷

電源スイッチ。旧タイプ
寸法(mm)30×70×40 質量(g)105 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8110-05 構成部品配線、電気関連
1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷

富士インパルスNS300 ステーター 100V
モーターブラケット後ろの筒状部品 100V
質量(kg)4 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン 外径×長さL(Φ×mm)135×130 アズワン品番67-8104-33 構成部品配線、電気関連
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷

ブロアブラケットの丸蓋
質量(g)170 外径(Φmm)75 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8104-27 構成部品金属部品
1個
2,198 税込2,418
31日以内出荷

ローターとファンのセット
質量(kg)1.2 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8104-51 構成部品金属部品 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)115×180
1セット
10,980 税込12,078
31日以内出荷

ロータリーを固定する為のビス
寸法(mm)M6×12 質量(g)3 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8104-29 構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1個
369 税込406
31日以内出荷

電源ランプ。球状 旧タイプ
質量(g)20 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン 外径×長さL(Φ×mm)13×45 アズワン品番67-8104-43 構成部品配線、電気関連
1個
1,798 税込1,978
31日以内出荷

富士インパルスNS300 ヒューズ 100V-10A
ガラス製ヒューズ
質量(g)2 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン 外径×長さL(Φ×mm)6×30 アズワン品番67-8104-52 構成部品配線、電気関連
1個
199 税込219
31日以内出荷

電源コード
質量(g)360 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン 構成部品配線、電気関連
1本
4,798 税込5,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガンコード接続部。2芯旧タイプ
対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8104-41 構成部品配線、電気関連
1個
1,298 税込1,428
31日以内出荷

富士インパルスNS300 ステーター 200/220V
モーターブラケット後ろの筒状部品 200V/220V
質量(kg)4 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン 外径×長さL(Φ×mm)135×130 アズワン品番67-8104-34 構成部品配線、電気関連
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷

板状の銘板
対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン 構成部品その他
1枚
1,398 税込1,538
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアタイトを固定するビス
寸法(mm)M4×15 質量(g)10 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8104-26 構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1セット(6個)
1,398 税込1,538
31日以内出荷

フェルト2枚、エアタイトパッキン10枚、RG翼板8枚、金網2枚のセット
質量(g)55 寸法【フェルト】115×30【翼板】20×40【金網】35×28 外径×内径(Φmm)【エアータイトパッキン】65×50 対応NS-300 FLガン/NS-300 RLガン アズワン品番67-8104-49 構成部品その他
1セット(2個)
8,798 税込9,678
5日以内出荷

ボリュームスイッチ。新タイプ
寸法(mm)70×65×70 質量(g)110 外径(Φmm)65 対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8110-07 構成部品配線、電気関連
1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷

関連キーワード