4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上ヒーター仕様に使用します。
対応OPL-300-5U P/OPL-300-10U P アズワン品番67-8102-33 構成部品樹脂部品
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷

適合本体UP-200、P-600(生産終了品)、P-200、P-300、PC-300、PC-200 アズワン品番65-0312-88
1セット(4個)
529 税込582
翌々日出荷

富士インパルスPヨウゴムアシ 4個入
卓上に置いたときに安定させる部品
対応UP-200/P-600/P-300/P-200/PC-300/PC-200 アズワン品番67-8105-26 構成部品ゴム部品
1セット(4個)
189 税込208
5日以内出荷

・OPL-Uシリーズの概要・上部ヒーター方式を採用し、滅菌バックのシーリングなどに適した卓上型の電動シーラーです。・富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載していますので使用される包材に適した加熱で高精度のシーリングを行うことができます。・滅菌バックなどの医療用に・通常製品とは異なる圧着レバー側にヒーターを配置した片側上部加熱方式を採用し、滅菌バックのフィルム側を上に向けた状態でシールを行うことができます。・加熱温度コントロール機能で実現する使用される包材に適した加熱を行う精度の高いシーリングと相まってシビアな医療業務用シーラーとして威力を発揮します。・シール仕上がりを一定に保ちます(ONPUL:オンパル)・加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載し、理想的な加熱温度=「フィルムが溶ける温度」に加熱温度を設定することができます。・長時間連続使用してもシール条件・仕上がり精度を一定に保つことができます。・加熱温度コントロール機能で行うシール作業は、無駄なシール加熱/冷却がなく省エネルギー/高作業効率で、しかも消耗部品の寿命が長くなり大変経済的です。・理想的なシール条件を実現・オンパルはフィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することがきますので、シール強度を向上させることがきでます。
シール方式片側上加熱 対応【フィルム厚さ】合計0.3以下 駆動方式ソレノイド 加熱時間0~5.0秒 冷却温度(℃)40~ 加熱温度(℃)60~250
1個
479,800 税込527,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)