481件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
永磁ホルダ カネテック永磁ホルダカネテック
4,298税込4,728
1個
当日出荷
メッキ仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])90[9]外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10取付用ねじ穴なし仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6965質量(g)40表面処理ニッケルメッキねじ穴加工不可材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
永磁ホルダ カネテック永磁ホルダカネテック
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
メッキ仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])50[5]外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6957質量(g)16表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
上物一式 MB-MX40F カネテック上物一式 MB-MX40Fカネテック
41,980税込46,178
1台
7日以内出荷
バッテリーエース カネテックバッテリーエースカネテック
629,800税込692,780
1台
翌々日出荷
操作スイッチで着脱の自動・手動切り替えが可能です。自動モード時は吊上物着脱の繰り返しが自動化できます。バッテリー使用時間を一日最大40%向上しました。電装部の無接点化により、リレー消耗による故障発生率を低減します。最大30%の小型化を実現。取り扱いも容易です。吊上物自動脱着形です。堅牢なボディで把手兼用ガードにより、衝撃に強く過酷な作業にも耐えます。バッテリ式(コードレス)のため、広範囲な作業現場で利用でき、停電や給電ケーブルのトラブルによる落下事故がありません。
用途屋内作業現場で供給電源設備の無い場所での吊上運搬作業に。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積降ろしに。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積み下ろしに適します。吊上能力(kg)鋼板:3000トラスコ品番148-9950質量(kg)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×490×586~597バッテリー容量(Ah)28バッテリー電圧(V)12充電器出力DC12V充電器入力AC100V内径(mm)吊輪:60
Φ15DG用ホルダアダプタ  DGー15ー6 カネテックΦ15DG用ホルダアダプタ DGー15ー6カネテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
上金具B  MBーW2V,G3,H3,RV,T3用 カネテック上金具B MBーW2V,G3,H3,RV,T3用カネテック
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
切換部一式(アルミハンドル) MBーB用 カネテック切換部一式(アルミハンドル) MBーB用カネテック
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
上金具A  MBーB,BV,F2用 DGー8ーB カネテック上金具A MBーB,BV,F2用 DGー8ーBカネテック
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
取付穴径(Φmm)6.6/8.1
HMCー10A,50A用  バネ カネテックHMCー10A,50A用 バネカネテック
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
下金具 カネテック下金具カネテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
電磁チャック(研削用) カネテック電磁チャック(研削用)カネテック
159,800税込175,780
1台ほか
翌々日出荷から110日以内出荷
主に研削作業用で、最も普及形の電磁チャックです。高い剛性、信頼性抜群の精度です。環境に配慮したはんだレスタイプです。研削用途で最もベーシックな標準チャックです。製造上必要なハンダを廃止、特殊樹脂を採用し環境に優しい製品です。
用途研削作業用
電磁ホルダ高速制御装置 カネテック電磁ホルダ高速制御装置カネテック
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。適合可能な電磁ホルダが豊富で、スピーディで安定した制御が可能です。ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁することが可能です。
用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に最適。出力電圧(V)DC0~24/0~6入力電圧(V)単相100~220出力電流(A)3
樋付スパイラルマグネットコンベア カネテック樋付スパイラルマグネットコンベアカネテック
799,800税込879,780
1台
10日以内出荷
樋付きです。ランニングコストが低廉です。
用途工作機械における、加工で排出された切くずの機外搬出と回収間の搬送手段等に幅広く利用できます。粒状パーツ等の連続搬送も可能です。トラスコ品番166-3837幅(mm)260全長(mm)1696高さ(mm)200電源(V)三相200/220呼び寸法(mm)Φ115×1500フレーム1516直径(mm)114.3適合モータ容量(W)40処理能力(kg/h)250
エレクトロチャックマスター カネテックエレクトロチャックマスターカネテック
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
無接点式チャックマスターとしてワイド電源AC100~220Vの範囲において定電圧を出力でき、高速で安定した消磁性能を実現。また、各種保護機能が充実し、各アラームに個別の表示灯があるため、アラームの識別が容易です。リレー(消耗品)を使用していないため、連続使用、高頻度ON/OFFに対応できます。電圧を調整することで電磁チャックの吸着力を制御できます。電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、急速自動消磁が作動します。各種入出力信号が充実し、ケース内のピン端子式端子台に配線接続することで使用可能です。EH-VE形はEH-V305B(操作部一体型)に対し遠隔操作仕様とし、遠隔操作箱を付属したものです。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。電圧(V)(50/60Hz)単相100~220
テスラメータ用基準磁界 JCSS校正証明書付 TMSMFシリーズ カネテックテスラメータ用基準磁界 JCSS校正証明書付 TMSMFシリーズカネテック
119,800税込131,780
1セット
17日以内出荷から55日以内出荷
磁力漏れが少ない永久磁石を用いた閉回路構造です。小形サイズです。テスラメーターの日常チェック。基準磁界の校正証明取得によりテスラメータの経済的な校正が可能です。
校正証明書JCSS校正
チップマグクリーン カネテックチップマグクリーンカネテック
329,800税込362,780
1台
50日以内出荷
特殊なマグネット配列を施したマグネットドラムの採用により、これまでになく切削屑の高回収が可能となりました。 新設計のスクレーパーにより、マグネットドラムからの切削屑分離及び排出性能を向上しました。 排出スペースの大幅増により、安定した排出が可能となりました。また、側板を高くすることにより溢れ防止にも配慮しました。 モーター取付位置を変更して全高を80mm抑えることにより、これまで高さ制限により設置出来なかった場所への取付けが可能となりました。
用途工作機械の切削作業を経て排出される冷却液から、混入している切削屑(チップ)を摘出回収。電源3相AC200/220V 50/60Hz寸法A(mm)127モーターサーテック製適合モータ容量(W)25
マグクリーン (超高磁力・モータ右取付タイプ) カネテックマグクリーン (超高磁力・モータ右取付タイプ)カネテック
619,800税込681,780
1台
55日以内出荷から80日以内出荷
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 超高磁力タイプ(MS-FBHP:表面最大磁束密度0.5T(5000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。 モーター右取付タイプ。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ超高磁力・モータ右取付タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
マグクリーン (高磁力・モータ右取付タイプ) カネテックマグクリーン (高磁力・モータ右取付タイプ)カネテック
499,800税込549,780
1台
80日以内出荷
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 高磁力タイプ(MS-FBH:表面最大磁束密度0.3T(3000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。 モーター右取付タイプ。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ高磁力・モータ右取付タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
マグクリーン (標準・モータ右取付タイプ) カネテックマグクリーン (標準・モータ右取付タイプ)カネテック
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷から75日以内出荷
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 モーター右取付タイプ。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ標準・モータ右取付タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
マグクリーン (超高磁力タイプ) カネテックマグクリーン (超高磁力タイプ)カネテック
579,800税込637,780
1台
55日以内出荷から80日以内出荷
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 超高磁力タイプ(MS-FBHP:表面最大磁束密度0.5T(5000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ超高磁力タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
マグクリーン (高磁力タイプ) カネテックマグクリーン (高磁力タイプ)カネテック
459,800税込505,780
1台
80日以内出荷
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 高磁力タイプ(MS-FBH:表面最大磁束密度0.3T(3000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ高磁力タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
マグクリーン (標準タイプ) カネテックマグクリーン (標準タイプ)カネテック
219,800税込241,780
1台
当日出荷から50日以内出荷
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ標準タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
溶接用クランパー カネテック溶接用クランパーカネテック
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷
吸着力(N)1000×2コード143-4180耐熱温度(℃)180アズワン品番64-5019-41
角形永磁チャック カネテック角形永磁チャックカネテック
349,800税込384,780
1台
9日以内出荷
RMWHをベースに面板を厚くし、吸着面へ最大深さ15mmの追加工フリー形です。追加工することで突起形状のワークを効率よく吸着固定できます。薄物から厚物及び小物等広範囲なワークの研削作業に。
高さ(mm)55呼び寸法(mm)130×250アズワン品番64-5019-14メーカー商品コード143-5721
放電加工機用角形永磁チャック カネテック放電加工機用角形永磁チャックカネテック
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。放電加工におけるワークの固定に最適。
追加工フリー角形永磁チャック カネテック追加工フリー角形永磁チャックカネテック
309,800税込340,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)85
細目強力形永磁チャック カネテック細目強力形永磁チャックカネテック
499,800税込549,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
小物、薄板材の研削加工に適します。ギャップ特性に優れます。特殊鋼や焼入れ部品の吸着力性能に優れます。磁極ピッチが小さいため、小物・薄物ワークの加工に最適。
仕様【磁極ピッチ】6(2+4)
高性能ノズルホルダ カネテック高性能ノズルホルダカネテック
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
マグネット式なので取付け場所を選びません。金属性フレキシブルチューブを採用。無段階に曲げられ、安定した姿勢を保てます。切削加工時の熱い切屑がフレキ部に触れても損傷しません。マグネット式なので取付け場所を選びません。金属性フレキシブルチューブを採用。無段階に曲げられ、安定した姿勢を保てます。切削加工時の熱い切屑がフレキ部に触れても損傷しません。工作機械への切削油、又はエアー供給に。クーラント及び切屑排出に。
寸法(Φ×mm)【マグネット部】70×31アズワン品番64-5017-72メーカー商品コード143-5704
一面吸着角形永磁ミニチャック カネテック一面吸着角形永磁ミニチャックカネテック
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷
磁力のON/OFF切替が全後面のどちらからでも操作できます。防水構造となっていますので、液中での使用が可能です。磁力のON/OFF切替が全後面のどちらからでも操作できます。防水構造となっていますので、液中での使用が可能です。防水構造ですので、放電加工等液中にてワークの保持ができます。特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削及び軽切削に。
幅(mm)60高さ(mm)50奥行(mm)135吸着力(N)800アズワン品番64-5017-44メーカー商品コード166-3853
バッテリーエース カネテックバッテリーエースカネテック
769,800税込846,780
1個
9日以内出荷
操作は正(弱)、切、逆の切換が、スイッチで簡単にできます。磁力が調整できるバッテリーエースです。積み重なった鋼板から一枚だけ吊上げたい場合や、積み重なった鋼板を一度に吊上げて、一枚づつ廃材したい場合に。
幅(mm)280高さ(mm)464奥行(mm)350吊上能力(kg)1500アズワン品番64-5017-21メーカー商品コード166-3813
真空装置内蔵型真空チャック カネテック真空装置内蔵型真空チャックカネテック
409,800税込450,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
歪取りブロック カネテック歪取りブロックカネテック
4,698税込5,168
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
スパイラルマグネットコンベア カネテックスパイラルマグネットコンベアカネテック
449,800税込494,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
強力可傾形電磁チャック カネテック強力可傾形電磁チャックカネテック
519,800税込571,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
吸着力が強力です。治工具、金型などの傾斜面への成形重研削あるいは軽切削作業に。
高さ(mm)175電圧(V)DC90
標準角形永電磁チャック 奥行200mm×幅600mm カネテック標準角形永電磁チャック 奥行200mm×幅600mmカネテック
669,800税込736,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。
幅(mm)600高さ(mm)80奥行(mm)200
標準角形永電磁チャック 奥行150mm×幅450mm カネテック標準角形永電磁チャック 奥行150mm×幅450mmカネテック
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。
幅(mm)450高さ(mm)80奥行(mm)150
標準角形永電磁チャック 奥行150mm×幅350mm カネテック標準角形永電磁チャック 奥行150mm×幅350mmカネテック
339,800税込373,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。
幅(mm)350高さ(mm)80奥行(mm)150
非切換式超硬用永磁チャック カネテック非切換式超硬用永磁チャックカネテック
339,800税込373,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
テーブル形脱磁器 KMD型 強力タイプ 有効脱磁幅280 カネテックテーブル形脱磁器 KMD型 強力タイプ 有効脱磁幅280カネテック
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・ばね鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。特殊鋼で脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮します。
用途ワークの表面残留磁気の除去に。ワークに磁力が帯磁した場合の磁気抜きに使用します。トラスコ品番107-7384幅(mm)400高さ(mm)120奥行(mm)200電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)使用率(%)100電源コード(m)2有効幅(mm)脱磁:280
ハンディホルダ HMPシリーズ カネテックハンディホルダ HMPシリーズカネテック
37,980税込41,778
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ハンドルを握るだけで磁力のON/OFFができます。危険なバリや薬品が付着した磁性材をピックアップ!安全・清潔!切板や端材の運搬、小物の取出しに好適。手の代わりとなり搬送・仕分け作業を行えます。質量5kg以下の磁性材マテハン作業に適します。レバーの重さ約5kgは対象物の影響を受けず一定を保つことができます。積み重なった鋼板材料のピックアップが容易です。軽量でバランスが良く、操作性に優れたマテハン機器です。HMP-80は、腰やひざを痛めがちな、床上からの磁性材ピックアップや水平移動に役立ちます。
用途切板・端材の吸着運搬に対象搬送物5kg以下の搬送物