「しょうじき」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC:単相100V
バッテリー駆動時間を従来品比約3倍に大幅アップしました。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。
用途工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。
トラスコ品番406-3724
質量(kg)0.3
コード長さ(m)ACアダプター:1.9
バッテリー2.4V2000mAh
ACアダプタ(定格出力)DC2.7V 0.5A
ACアダプタ(定格入力)AC100V 50/60Hz
径(Φ)×全長(mm)30×264
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
消磁専用コイルにより、OFF時のワーク釈放性を大幅に改善。
ワークに磁気が集中する独自磁極形状により、強力な吸着力が得られます。
残留磁気が大きな焼入れ鋼や特殊鋼に対しても、良好な釈放性を実現。
ワーク着脱時の瞬間通電のみなので、内部発熱が無く省エネにも貢献します。
湿式加工対応です。
用途フライス、マシニングセンター等による切削加工時のワーク固定に使用します。とりわけ重切削加工用途に最適です。
脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。
トラスコ品番406-3694
幅(mm)300
質量(kg)19
高さ(mm)120
奥行(mm)200
電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)
使用率(%)100%ED
電源コード(m)2
電源容量(kVA)0.74
1個
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
ドリル、フライス、リーマ、バイト、カッター等の工具類や丸棒、ノギス等の測定工具にいたるまで、磁気を帯びた場合の脱磁が簡単。
トラスコ品番107-7848
使用方法押ボタンスイッチを押している間だけ通電し、脱磁が作用します。脱磁対象から100mm以上離してOFFにして下さい。入力が頻繁にくり返されますと器体温度が上昇します。その場合、発熱警報シールが限界温度を表示しますので、しばらく休めて下さい。
質量(g)900
穴径(Φmm)40 (脱磁部)
電源AC100 50/60Hz
コード長さ(m)2.5
実効値(W)60
皮相値(VA)75
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。
均等な脱磁エリアが得られます。
通過するワークの全周に対してほぼ一様な脱磁効果が得られます。
用途小物ワークを大量にバケットごと通過させたり、コンベア搬送で、連続的に通過させるライン化に組み込む、といった脱磁ニーズに、サイズ別に対応します。また、長尺物や特殊形状の単体ワークの脱磁にも利用されます。
電源単相AC200V 50/60Hz単相AC220V 60Hz
使用率(%)100% ED
関連キーワード