「カネテック 定規 押さえ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はV形構造になっております。
用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。 吸着力(N[kgf])800[80] 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×58.5×55 取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25 質量(kg)1.1 トラスコ品番107-7490
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はKM-B1がV形構造、KM-B2は逆凹形構造になっており、用途に合わせて選定できます。
用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。 質量(kg)2.8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×120×52 吸着力(N[kgf])1500[150] 取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25深7
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

1台
4,798 税込5,278
7日以内出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。 吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様普及、標準型 トラスコ品番107-6795 質量(kg)1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])300[30] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ40×30 取付用ねじ穴M8深12mm トラスコ品番107-6744 質量(g)240 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 吸着力(N[kgf])800[80] 取付ねじ穴サイズM8×1.25深7 トラスコ品番107-7155 質量(kg)1.0 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

カネテック永磁ホルダ
メッキ仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])3[0.3] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ10×8 取付用ねじ穴なし 仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。 トラスコ品番107-6949 質量(g)5 表面処理ニッケルメッキ ねじ穴加工不可
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])500[50] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ50×40 取付用ねじ穴M8深12mm トラスコ品番107-6752 質量(g)500 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

梯形の全辺が強磁石であり、45°、90°、135°の角度が使用できます。 V溝を使って曲面の固定も可能です。
用途仮溶接や組立作業の仮押えや、ゲージ・定規の押えに 仕様ON/OFF機能なし 保持角度(°)45、90、135
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。 材質マグネット:アルニコ磁石
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])200[20] 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×26×25 取付用ねじ穴M6深10mm 仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。 トラスコ品番107-6728 質量(g)250 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

塗装仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴をつければ、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])100[10] 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×26×25 取付用ねじ穴なし 仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。 トラスコ品番107-6710 質量(g)110 表面処理塗装 ねじ穴加工背面に下穴で深さ3.0まで可
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。図面、定規等の押さえ、工具やそのほかの機械器具に取り付けクランプやホルダとして使えます。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。 取付用ねじ穴なし 仕様アルニコ磁石応用使用温度的に最も優れています。吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上を維持します。短時間のスポット的な使用ならば、400℃まで可能です。 表面処理ニッケルメッキ 取付ねじ- 材質(磁石)アルニコ磁石
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])150[15] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ30×25 取付用ねじ穴M6深8mm トラスコ品番107-6736 質量(g)110 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
2,298 税込2,528
欠品中

カネテック永磁ホルダ
外周ローレット仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])90[9] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10 取付用ねじ穴なし 仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。 トラスコ品番107-6990 質量(g)11 表面処理ニッケルメッキ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

サマリウムコバルト磁石を使用しており、温度上限は連続使用の場合150℃、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。 取付ねじ- 材質マグネット:サマリウムコバルト磁石 加工範囲(mm)吸着面深さ0.5まで
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外周ローレット仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])50[5] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8 取付用ねじ穴なし 仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。 トラスコ品番107-6981 質量(g)2.5 表面処理ニッケルメッキ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

カネテック永磁ホルダ
外周ローレット仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])3[0.3] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ10×8 取付用ねじ穴なし 仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。 トラスコ品番107-6973 質量(g)1.5 表面処理ニッケルメッキ
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])100[10] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ26×25 取付用ねじ穴M6深8mm トラスコ品番107-6701 質量(g)80 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

カネテック永磁ホルダ
外径h公差仕様。金型への使用に対応しています。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 取付用ねじ穴なし 仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。 表面処理なし ねじ穴加工不可 h公差範囲(mm)0~-0.012 高さ公差(mm)0~-0.1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキ仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])90[9] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10 取付用ねじ穴なし 仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。 トラスコ品番107-6965 質量(g)40 表面処理ニッケルメッキ ねじ穴加工不可 材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

メッキ仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])50[5] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8 仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。 トラスコ品番107-6957 質量(g)16 表面処理ニッケルメッキ 取付用ねじ穴なし ねじ穴加工不可 材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

外径h公差仕様を揃えることにより、金型への使用に対応しています。 背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。 背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。 プレス金型に埋込んで使用することができます。 ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 表面処理塗装 ねじ穴加工有り 使用環境温度上限(℃)吸着力は、20℃を100とした場合、50℃で85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。 取付ねじ- 材質マグネット:アルニコ磁石
1個
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)