カテゴリ

  • 測定用品(15)
絞り込み
ブランド
  • カネテック
  • モノタロウ(3)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(378)
  • RS PRO(146)
  • 長野計器(131)
  • ホーザン(77)
  • CKD(46)
  • SMC(34)
  • ナリカ(32)
  • ビクセン(30)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(29)
  • CHINO(チノー)(19)
  • オーツカ光学(17)
  • レニショー(17)
  • 小野測器(16)
  • HIOKI(日置電機)(14)
  • SK(新潟精機)(13)
  • 昭和測器(13)
  • マイクロネット(13)
  • Kenko(ケンコートキナー)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ 測定器」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高剛性マグネットスタンド カネテック高剛性マグネットスタンドカネテック
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
マグネットベースシリーズ最大の剛性を有しているため、繰り返し測定・精密測定において誤差が生じ難いです。 強力吸着力と安定性のあるマグネット部を採用しています。
用途鉄定盤上にてワーク等の精度測定を行う際、ダイヤルゲージなどの測定器保持具として利用します。吸着力1226N(125kgf)ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱(mm)Φ30×250主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5主柱取付ねじ主柱側(mm)M12×1.75主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M12取付ステム径(Φmm)6/8
ハイロックベース(メカロック式) カネテックハイロックベース(メカロック式)カネテック
24,980税込27,478
1個
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。機能微動調整機構メカロック式仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
マグネットベース (微動調整付) カネテックマグネットベース (微動調整付)カネテック
20,980税込23,078
1個
翌日出荷
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)3.0ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5吸着力(N[kgf])1000[100]仕様支柱二段階式の微動調整付主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25支柱1段目(mm)14Φ×165支柱2段目(mm)12Φ×130主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178マグネット部寸法(mm)50×73×55
ハイロックベース(油圧式標準型) カネテックハイロックベース(油圧式標準型)カネテック
45,980税込50,578
1個
当日出荷
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に閉まる油圧式ですアーム部は自由自在に調整でき、ブレが生じません微動調整つきです
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。質量(kg)2.0吸着力(N[kgf])1000[100]トラスコ品番107-6876アーム長さ(mm)140×110×81機構油圧式標準型アーム取付ねじ径M8×1.25計測器取付部/アリ溝8Φ、 6Φ/6.5マグネット部寸法(mm)50×73×55
ハイロックミニベース(メカロック式小形マグネット切替可) カネテックハイロックミニベース(メカロック式小形マグネット切替可)カネテック(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。 アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。吸着力(N[kgf])300[30]SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。アーム取付ねじ径M5×0.8仕様小型マグネット切換可トラスコ品番290-1161質量(kg)0.38アーム長さ(mm)46×46×39機構メカロック式小形マグネット切替可計測器取付部/アリ溝Φ6×2/6.5マグネット部寸法(mm)30×34×35
ハイロックミニベース(メカロック式小形・吸着面V面) カネテックハイロックミニベース(メカロック式小形・吸着面V面)カネテック
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックですアーム部は自由自在に調節できますので、取付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。質量(kg)0.38吸着力(N[kgf])160[16]トラスコ品番290-1170アーム長さ(mm)46×46×39機構メカロック式小形・吸着面V面アーム取付ねじ径M5×0.8計測器取付部/アリ溝6Φ×2/6.5マグネット部寸法(mm)28×28×29
マグネットベース (最大) カネテックマグネットベース (最大)カネテック(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。吸着力(N[kgf])1300[130]仕様主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大トラスコ品番164-3134質量(kg)4.1ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5主柱取付ねじ主柱側(mm)M10×1.25主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M10主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×355支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200マグネット部寸法(mm)50×117×55
マグネットベース (精密測定向き) カネテックマグネットベース (精密測定向き)カネテック(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.8ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1吸着力(N[kgf])800[80]主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×178支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×165マグネット部寸法(mm)50×58×55仕様主柱径大、精密測定指向形トラスコ品番107-6809
マグネットベース (高精度対応形の微動調整付) カネテックマグネットベース (高精度対応形の微動調整付)カネテック
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)2.7ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様高精度対応形の微動調整付主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165マグネット部寸法(mm)50×73×55
マグネットベース (サイズアップ形の微動調整付) カネテックマグネットベース (サイズアップ形の微動調整付)カネテック
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)2.0ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様サイズアップ形の微動調整付主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×225支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165マグネット部寸法(mm)50×73×55
マグネットベース (小形) カネテックマグネットベース (小形)カネテック(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)0.25ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ6吸着力(N[kgf])300[30]仕様小形で狭い箇所向き磁力のON/OFFが可能トラスコ品番242-5131主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×0.8主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ7×54マグネット部寸法(mm)30×34×35
マグネットベース (フレキシブル形) カネテックマグネットベース (フレキシブル形)カネテック(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0/8.1吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様自由自在に曲げてセットできるフレキシブル形トラスコ品番107-6868主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×315マグネット部寸法(mm)50×58×55
マグネットベース (主柱360°傾斜75°) カネテックマグネットベース (主柱360°傾斜75°)カネテック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.7ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×194支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55仕様主柱360°ターニング、75°まで傾斜ロック可トラスコ品番107-6817
マグネットベース (微動調整付) カネテックマグネットベース (微動調整付)カネテック
6,998税込7,698
1台
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様普及型、微動調整付トラスコ品番107-6841主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55
マグネットベース (標準型) カネテックマグネットベース (標準型)カネテック(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様普及、標準型トラスコ品番107-6795質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら