強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。
機能微動調整
機構メカロック式
仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に閉まる油圧式です。アーム部は自由自在に調整でき、ブレが生じません。微動調整つきです
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。
質量(kg)2.0
吸着力(N[kgf])1000[100]
トラスコ品番107-6876
アーム長さ(mm)140×110×81
機構油圧式標準型
アーム取付ねじ径M8×1.25
計測器取付部/アリ溝8Φ、 6Φ/6.5
マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。アーム部は自由自在に調節できますので、取付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。
質量(kg)0.38
吸着力(N[kgf])160[16]
トラスコ品番290-1170
アーム長さ(mm)46×46×39
機構メカロック式小形・吸着面V面
アーム取付ねじ径M5×0.8
計測器取付部/アリ溝6Φ×2/6.5
マグネット部寸法(mm)28×28×29
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットベース フレキシブルタイプ
モノタロウ
¥6,298
税込¥6,928
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。
アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。
吸着力(N[kgf])300[30]SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
アーム取付ねじ径M5×0.8
仕様小型マグネット切換可
トラスコ品番290-1161
質量(kg)0.38
アーム長さ(mm)46×46×39
機構メカロック式小形マグネット切替可
計測器取付部/アリ溝Φ6×2/6.5
マグネット部寸法(mm)30×34×35
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットベース
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。
吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様普及、標準型
トラスコ品番107-6795
質量(kg)1.5
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165
マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
従来のハイロックミニベースに微動金具を装着し、テスターの針圧調整を容易にすることが可能です。
用途ピックテスターなどの測定に
吸着力(N)157
トラスコ品番828-1288
全高(mm)195
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×28
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
従来のハイロックミニベースに微動金具を装着し、テスターの針圧調整を容易にすることが可能です。
用途ピックテスターなどの測定に
吸着力(N)294
トラスコ品番828-1289
全高(mm)204
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×34×35
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
関連キーワード