2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
1個
特価
26,900 税込29,590
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

カネテックマグネット棒
マグネット棒に専用スタンドが付いていますので、設置が容易です。
用途放電加工機や浄化槽内・流路など液中からの除鉄に。 全長(mm)194 直径(mm)25 トラスコ品番406-3643 材質マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304) 幅(mm)(スタンド)170 質量(kg)0.6 高さ(mm)54 奥行(mm)60 最高使用温度(℃)60 表面磁束密度(T)0.13
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷