「プレス 金型」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カネテック永磁ホルダ
外径h公差仕様。金型への使用に対応しています。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 取付用ねじ穴なし 仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。 表面処理なし ねじ穴加工不可 h公差範囲(mm)0~-0.012 高さ公差(mm)0~-0.1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流脱磁器より高い起磁力を設定しており、従来の脱磁器では比較的脱磁しにくかったベアリング鋼、刃物鋼等の硬質ワークにも効果を発揮します。 ワークを脱磁器上に静止させた状態にて脱磁しますので、交流脱磁器の様にワーク、プレス金型の部材、SK材を通過させる必要がありません。移動が難しい大形ワーク(金型等)の脱磁にも適します。 電源装置にプログラムされた減衰パターンによる脱磁を行いますので、脱磁中のみの通電であり省電力です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様です。操作し易い場所に設置頂けます。
用途帯磁したワークや工具類の残留磁気の除去に使用します。 ワークを移動させることなく、脱磁ボタンを押す事で一定時間にて脱磁完了します。 使用率(%)25ED
1台
329,800 税込362,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径h公差仕様を揃えることにより、金型への使用に対応しています。 背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。 背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。 プレス金型に埋込んで使用することができます。 ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 表面処理塗装 ねじ穴加工有り 使用環境温度上限(℃)吸着力は、20℃を100とした場合、50℃で85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。 取付ねじ- 材質マグネット:アルニコ磁石
1個
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カネテックペン型脱磁器
バッテリー駆動時間を従来品比約3倍に大幅アップしました。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。
用途工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。 トラスコ品番406-3724 質量(kg)0.3 コード長さ(m)ACアダプター:1.9 バッテリー2.4V2000mAh ACアダプタ(定格出力)DC2.7V 0.5A ACアダプタ(定格入力)AC100V 50/60Hz 径(Φ)×全長(mm)30×264
1台
83,980 税込92,378
翌日出荷

外周ローレット仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])50[5] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8 取付用ねじ穴なし 仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。 トラスコ品番107-6981 質量(g)2.5 表面処理ニッケルメッキ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

カネテック永磁ホルダ
外周ローレット仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])90[9] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10 取付用ねじ穴なし 仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。 トラスコ品番107-6990 質量(g)11 表面処理ニッケルメッキ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

メッキ仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])90[9] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10 取付用ねじ穴なし 仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。 トラスコ品番107-6965 質量(g)40 表面処理ニッケルメッキ ねじ穴加工不可 材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])200[20] 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×26×25 取付用ねじ穴M6深10mm 仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。 トラスコ品番107-6728 質量(g)250 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

カネテック永磁ホルダ
外周ローレット仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])3[0.3] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ10×8 取付用ねじ穴なし 仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。 トラスコ品番107-6973 質量(g)1.5 表面処理ニッケルメッキ
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

カネテック永磁ホルダ
メッキ仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])3[0.3] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ10×8 取付用ねじ穴なし 仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。 トラスコ品番107-6949 質量(g)5 表面処理ニッケルメッキ ねじ穴加工不可
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])150[15] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ30×25 取付用ねじ穴M6深8mm トラスコ品番107-6736 質量(g)110 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

塗装仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴をつければ、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])100[10] 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×26×25 取付用ねじ穴なし 仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。 トラスコ品番107-6710 質量(g)110 表面処理塗装 ねじ穴加工背面に下穴で深さ3.0まで可
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

メッキ仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])50[5] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8 仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。 トラスコ品番107-6957 質量(g)16 表面処理ニッケルメッキ 取付用ねじ穴なし ねじ穴加工不可 材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])300[30] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ40×30 取付用ねじ穴M8深12mm トラスコ品番107-6744 質量(g)240 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

カネテックハンドリフマ
着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式を採用しています。 ハンドル操作で、磁力のON-OFFができます。
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に 吸着力(N[kgf])横引500[50]・吊上2000[200] 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×140×32 ハンドル長さ(mm)200 その他-使用方法- -吸着の場合- 本体を運搬物の上に置き、ハンドルを垂直に立てます。完全に吸着したことを確かめてから引き出します。 -離脱の場合- ハンドルをOFFの方向に倒すと、運搬物が本体から離れます。 質量(kg)2.5
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])100[10] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ26×25 取付用ねじ穴M6深8mm トラスコ品番107-6701 質量(g)80 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])500[50] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ50×40 取付用ねじ穴M8深12mm トラスコ品番107-6752 質量(g)500 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

カネテックハンドリフマ
運搬物の着脱がスムーズにできます 正面の レバー操作で磁力のON-OFFができます。 T形ハンドルは頑丈に固定されていますので、ワーク搬送が安定します。
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×120×52 ハンドル長さ(mm)49 吸着力(N[kgf])吊上1500[150] トラスコ品番406-3333 質量(kg)3.0 吊上能力(kg)(鋼板)20
1個
37,980 税込41,778
当日出荷