6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグクリーン (標準タイプ) カネテック 動画あり
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収 付属品スラッジボックス タイプ標準タイプ 電源3相AC200/220V 50/60Hz モーターサーテック製
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊なマグネット配列を施したマグネットドラムの採用により、これまでになく切削屑の高回収が可能となりました。 新設計のスクレーパーにより、マグネットドラムからの切削屑分離及び排出性能を向上しました。 排出スペースの大幅増により、安定した排出が可能となりました。また、側板を高くすることにより溢れ防止にも配慮しました。 モーター取付位置を変更して全高を80mm抑えることにより、これまで高さ制限により設置出来なかった場所への取付けが可能となりました。
用途工作機械の切削作業を経て排出される加工液から、混入している切削屑(チップ)を回収する装置です。 電源3相AC200/220V50/60Hz モーター容量25W
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カネテックマグクリーン
ドラム径・絞りローラー径が大きく、絞りローラー強制駆動タイプ。 高磁力タイプ(希土類マグネット仕様)も対応可能!
用途スーパーマグクリーンに比べて処理量の少ない場合に最適です。研削液の鉄粉除去にも利用出来ます。 電源3相AC 200V 50/60Hz
1個
979,800 税込1,077,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグクリーン (標準・モータ右取付タイプ) カネテック 動画あり
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 モーター右取付タイプ。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収 付属品スラッジボックス タイプ標準・モータ右取付タイプ 電源3相AC200/220V 50/60Hz モーターサーテック製
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付部の仕様や処理能力のニーズに応じ、サイズ別の用意があります。 特性値1,200mT(12kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度は350mT(3.5kG)以上で、ドラム式としては極めて高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途本器は、システムやケーシングに内装着し、モーターで低速駆動して投入する原料中から磁性粒子片を連続で分離仕分けします。 脱穀、精米や米加工の工程で、混入鉄分の除去に適します。 モーター駆動モータ:適性容量 0.1kW 回転数適性範囲:20~60min-1
1個
1,588,000 税込1,746,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・機械の原料投入口やホッパーやシュートにセットしやすい、丸形タイプです。
1個
66,980 税込73,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)