こんなお得な商品も!

マグネットベース
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。
吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様普及、標準型
トラスコ品番107-6795
質量(kg)1.5
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165
マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ台
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
吸着力(N[kgf])800[80]
取付ねじ穴サイズM8×1.25深7
トラスコ品番107-7155
質量(kg)1.0
マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。
機能微動調整
機構メカロック式
仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
トラスコ品番808-6045
質量(g)77
タイプ下
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)0.25
ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ6
吸着力(N[kgf])300[30]
仕様小形で狭い箇所向き磁力のON/OFFが可能
トラスコ品番242-5131
主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8
主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×0.8
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ7×54
マグネット部寸法(mm)30×34×35
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
仕様吸着面:底面(V形)
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)1.8
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1
吸着力(N[kgf])800[80]
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×178
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×165
マグネット部寸法(mm)50×58×55
仕様主柱径大、精密測定指向形
トラスコ品番107-6809
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
吸着力(N[kgf])1300[130]
仕様主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大
トラスコ品番164-3134
質量(kg)4.1
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1
主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5
主柱取付ねじ主柱側(mm)M10×1.25
主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M10
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×355
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200
マグネット部寸法(mm)50×117×55
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ台
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
吸着力(N[kgf])1000[100]
取付ねじ穴サイズM8×1.25深7
トラスコ品番107-7163
質量(kg)1.3
マグネット部寸法(mm)50×73×55
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ台
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
吸着力(N[kgf])1500[150]
取付ねじ穴サイズM8×1.25深7
トラスコ品番107-7198
質量(kg)1.8
マグネット部寸法(mm)50×120×52
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。
磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。
磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。
バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。
測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。
固定測定等の使用範囲が拡大しました。
用途機械加工後のワークの残留磁気測定に
ブレス成型品の残留磁気測定
脱磁器使用後の残留磁気測定
マグネットツールの磁束密度測定
マグネット材料の着磁レベルの確認
サニタリーマグネットの磁束密度管理
交流磁気応用製品の検査、開発等
測定範囲(mT)0~3000.0
質量(g)約290(電池装填/プローブ含む)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×64×36
表示5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示
分解能(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1
機能ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ)
単位(計量)mT表示固定
測定レンジ(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0
電池単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電
測定モードDC×1/DC×10/AC
指示精度±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit)
電池寿命連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
検出対象直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。
レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。
吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。
オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)1.7
ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5
吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×194
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165
マグネット部寸法(mm)50×58×55
仕様主柱360°ターニング、75°まで傾斜ロック可
トラスコ品番107-6817
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
質量(kg)1.2
仕様防水構造
トラスコ品番406-4097
取付ねじ穴サイズM8×1.25深7
吸着力(N[kgf])600[60] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
マグネット部寸法(mm)50×55×73
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
トラスコ品番808-6048
適合機種MB-B
種別支柱
質量(g)102
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
TM-901用プロープです。
従来品TM-501/601/701/801でもご使用いただけます。
適合機種TM-501/601/701/801/901
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ台
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
吸着力(N[kgf])1300[130]
取付ねじ穴サイズM10×1.25深7
トラスコ品番406-4071
質量(kg)2.0
マグネット部寸法(mm)50×117×55
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットベース フレキシブルタイプ
モノタロウ
¥6,298
税込¥6,928
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。
アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。
吸着力(N[kgf])300[30]SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
アーム取付ねじ径M5×0.8
仕様小型マグネット切換可
トラスコ品番290-1161
質量(kg)0.38
アーム長さ(mm)46×46×39
機構メカロック式小形マグネット切替可
計測器取付部/アリ溝Φ6×2/6.5
マグネット部寸法(mm)30×34×35
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
質量(kg)2.5
マグネット部寸法(mm)70×70×80
トラスコ品番107-7180
取付ねじ穴サイズM12×1.75深11
吸着力(N[kgf])1250[125] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

微動送りマグネットベース
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)1.6
ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5
吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様普及型、微動調整付
トラスコ品番107-6841
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150
マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Φ8ステム対応のダイヤルゲージ取り付け金具を標準装備しています。購入後、直ちに使用可能です。アーバ吸着面(V面)は焼き入れ処理により傷がつきにくく、耐摩耗性に優れます。
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)3.0
ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5
吸着力(N[kgf])1000[100]
仕様支柱二段階式の微動調整付
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
支柱1段目(mm)14Φ×165
支柱2段目(mm)12Φ×130
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178
マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)2.7
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1
吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様高精度対応形の微動調整付
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165
マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
マグネットベースMB-F2用部品
適合機種MB-B、MB-F2
種別支柱
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
マグネットベースMB-BV用部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ