489件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。 吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様普及、標準型 トラスコ品番107-6795 質量(kg)1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 吸着力(N[kgf])800[80] 取付ねじ穴サイズM8×1.25深7 トラスコ品番107-7155 質量(kg)1.0 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)0.25 ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ6 吸着力(N[kgf])300[30] 仕様小形で狭い箇所向き磁力のON/OFFが可能 トラスコ品番242-5131 主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8 主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×0.8 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ7×54 マグネット部寸法(mm)30×34×35
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 吸着力(N[kgf])1300[130] 仕様主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大 トラスコ品番164-3134 質量(kg)4.1 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1 主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5 主柱取付ねじ主柱側(mm)M10×1.25 主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M10 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×355 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200 マグネット部寸法(mm)50×117×55
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 吸着力(N[kgf])1000[100] 取付ねじ穴サイズM8×1.25深7 トラスコ品番107-7163 質量(kg)1.3 マグネット部寸法(mm)50×73×55
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 吸着力(N[kgf])1500[150] 取付ねじ穴サイズM8×1.25深7 トラスコ品番107-7198 質量(kg)1.8 マグネット部寸法(mm)50×120×52
1台
14,980 税込16,478
欠品中

切換レバーで着脱が簡単です。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。防滴、耐油構造です。
用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットホルダとして広く利用できます。 吸着力(N)200 幅(mm)40 奥行(mm)35 高さ(mm)40 取付ねじ穴サイズM6×1 質量(kg)0.4 仕様吸着面:底面(凹形)上面部:ねじ穴M3×0.5 4ヵ所 トラスコ品番406-3953
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

磁力のON/OFFがハンドルで簡単にできます。 コンパクトで強力な吸着力を発揮します。
用途鉄屑の回収、ネジ類の材質の選別、鋳砂中のチップの回収等、機械加工工場、鋳造工場、食品・化学工場等、多種分野でご使用いただけます。 吸着力250N(25kgf) トラスコ品番808-6004 質量(kg)1.9kg 外形寸法(mm)幅110×奥行77×高さ170 吸着量フライス加工切粉の場合:約0.2kg 、M5×7ネジの場合:約0.5kg
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

カネテックマグネット棒
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
直径(Φ)Φ25mm タイプ標準形 タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。 使用環境温度上限(℃)約60 表面最大磁束密度mT(G)130(1300)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力な永久磁石です。レバー操作により回収鉄片の釈放が容易にできます。吸着量は、3cm釘にて約0.3kgです。
用途縫製工場や機械、木工工場などの床面からの鉄片回収に。 吸着力(N)- 幅(mm)253 奥行(mm)114 高さ(mm)919 質量(kg)3.8 トラスコ品番406-4313 材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

小径にかかわらず、セパレータ組み込みで磁極が同一吸着面に集中する構造です。
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上です。 高圧、高粘度に対応します。 取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 表面磁束密度が0.8T又は1T以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。
用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、有害な磁性粒粉を分離捕獲するのに適します。 材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304 種類耐熱超高磁力形 仕上#400 バフ仕上 使用環境温度上限(℃)150 表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:1[10000]
1台
1,198,000 税込1,317,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一定の幅を持った磁極全体に均一な磁界を発生させています。 従来の高磁力マグネットをしのぐ1.4テスラ(14,000ガウス)以上の磁束密度を実現。 マグネット棒のN・S・N・S構造に比べ、有効磁極が100%となり、確実な磁極効果が得られます。 高勾配構造によりこれまでの除鉄用マグネットでは捕捉できなかった微鉄粉にも対応し、連続的な捕獲が可能です。 メーカー独自の表面処理を行なうことにより、磨耗や腐食に非常に強くなっています。
1台
199,800 税込219,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワークの保持角度は15°、45°、60°、90°、105°、120°の6通りに使用できます。 ON-OFF切換可能。 鋼板での吸着力は、KM-S9、S12の両面吸着時とほぼ同等で、105°使用時以外では2面吸着でも吸着力はほとんど低下しません。
用途溶接仮付作業・組立の仮組み・仮押えに使用でき、強力に吸着・保持します。
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット棒ユニットは二重管一括引抜き式のため、作業性が良く清掃が容易に行えます。 シンプル構造なので、部品交換やマグネット棒の点検も容易です。
用途果汁等のペースト状粘液体食品や、化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微鉄粉を捕獲します。 材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304 粘度(mPa・s[cP])対象流体粘度上限(参考):1.5×104[1.5×104] 仕上#400 バフ仕上 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:0.8[8000] 耐圧(kPa)実用耐圧限度:500(5kgf/cm2)
1台
969,800 税込1,066,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。
用途シュート・ホッパーに取りつけて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。 タイプフラットタイプ 寸法H(mm)42.2 寸法B(mm)150 吸引能力(距離)15cmクギ:80~100、M10ナット:40~60、M10×25ボルト:60~80 寸法h(mm)3.2
1台
129,800 税込142,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックマグネット棒
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。 単体としても販売しております。 丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。 外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。 一定の高温下でも、磁力劣化がなく、機能を保持できる耐熱形です。(使用環境温度上限 約150℃)
直径(Φmm)25 使用環境温度上限(℃)約150℃ 表面最大磁束密度(T[G])130mT(1300G)
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックマグネット棒
マグネット棒に専用スタンドが付いていますので、設置が容易です。
用途放電加工機や浄化槽内・流路など液中からの除鉄に。 全長(mm)194 直径(mm)25 トラスコ品番406-3643 材質マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304) 幅(mm)(スタンド)170 質量(kg)0.6 高さ(mm)54 奥行(mm)60 最高使用温度(℃)60 表面磁束密度(T)0.13
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

・床面、道路などに散乱した釘・針・鉄屑などの鉄片を回収する掃除器です。・強力な永久磁石を採用しておりますので、泥土中に混入した鉄片も回収します。・レバー操作により回収鉄片の釈放が容易にできます。・吸着力: 3cm釘にて約0.45kg
寸法(mm)461×362×1050 トラスコ品番406-4321 質量(kg)4.5
1個
86,980 税込95,678
翌日出荷

小径にかかわらず、セパレータ組み込みで磁極が同一吸着面に集中する構造です。
トラスコ品番164-4475 全長(mm)232 質量(g)26 吸着量M3平座金の場合 約3gM3×6ネジの場合 約4g マグネット部寸法(mm)Φ5×30
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。 取付が極めて簡単です。
用途シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。 化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
1台
149,800 税込164,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。 放電加工の保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
用途上面(V面)・後面が吸着可能です。 切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm) 防滴・対油構造です。 種別Vブロック
1セット(2個)
50,980 税込56,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴あけ等加工可能な部分が3面に準備してあります。 外周はアルミ構造で、上面や側面に鉄粉が付着しないようになっています。
用途建設、橋梁、造船、配管等の仮設、溶接仮付用保持具として。 吸着力(N)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×44 取付用ねじ穴M8×1.25 仕様ON/OFF機能なし トラスコ品番288-3317 質量(g)750
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 吸着力(N[kgf])1300[130] 取付ねじ穴サイズM10×1.25深7 トラスコ品番406-4071 質量(kg)2.0 マグネット部寸法(mm)50×117×55
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 質量(kg)1.2 仕様防水構造 トラスコ品番406-4097 取付ねじ穴サイズM8×1.25深7 吸着力(N[kgf])600[60] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。 マグネット部寸法(mm)50×55×73
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 質量(kg)2.5 マグネット部寸法(mm)70×70×80 トラスコ品番107-7180 取付ねじ穴サイズM12×1.75深11 吸着力(N[kgf])1250[125] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

カネテック柄付マグネット
強力な永久磁石です。 軽量のため操作が簡単です。 柄は2分割でき、収納が容易です。
用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適します。 船舶などの込み入った機械室で中に落した工具類を拾うような場合にも利用されています。 吸着力(N)250N(25kgf) トラスコ品番808-6003 質量(kg)15 全高(mm)1048 吸着量M10平座金の場合 約0.5kg M4×10ネジの場合 約0.6kg マグネット部寸法(横×高さ×奥行)(mm)82×70×42.5
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。 保持角度は45 °、90 °、135 °の3通りに使用できます。
用途溶接や組立作業などで仮付けや仮組みに使います。丸パイプや丸鋼も吸着しますので、広く応用できます。
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。 丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ穴があります。 外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
仕様液中使用可 材質外装:SUS304 直径(Φmm)25 タイプ強力型 使用環境温度上限(℃)約80 表面最大磁束密度mT(G)500[5000]
1台
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旧型に比べ低消費電力で点灯するため、さらなるコストダウンが期待できます。使用するLEDも長寿命です。サイズダウンすることにより、スペースを確保しやすくなりました。電装部を軽量化し、より安定した位置決めが可能になりました。専用レフ球が持つ光の指向性を、効率良く使用できる電装部設計としました。対象物へ光を漏らさず照射できます。
用途薄暗いワークスペース、手元の補助照明として 質量(kg)1.5 全高(mm)387 口金E26 コード長さ(m)1.6 定格ランプ電力(W)7.3以下 吸着力(N[kgf])800[80] 明るさ(Lm)325 電球の種類LED 適合電球LDR4N-W/K(340lm) LED定格電圧(V)AC100
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

前処理用として加工液中から強力マグネットの本器で、あらかじめ微鉄分を粗除去しますと、例えば、ペーパーフィルタの寿命などは2倍に伸びます。 プレフィルタは微鉄分を吸着する際、不純物も抱き込み回収するので、ペーパーフィルタのメッシュは、ストレート流入の場合よりも粗くて間に合います。 二重構造のため、微鉄分の排除が簡単に行なえます。
用途ワイヤー放電加工機(WCEDM)の加工液中から微鉄分を除去します。 また、ホーニング盤や油圧回路 (圧力が掛からない場合)にも使えます。 ワイヤー放電加工機とポンプユニットの途中に設置してください。 接続口径ホース接続口:1 1/4 質量(kg)12 外形寸法(mm)175D×200W×230H
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

1台
419,800 税込461,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチひとつで目合わせ部に吸着します。 修正作業は打込み矢をかませるだけで容易に作業できます。 WKS-26及び30形系は移動が簡単な車輪つきです。 WKS-16形は現場での移動や持運びが容易なハンディタイプです。 整流器付です。
用途鋼板仮溶接作業での目違い修正が簡単にできる電磁石応用の器具です。 電圧(V)単相 AC200 使用率(%)100ED
1台
229,800 税込252,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。 材質SUS304 直径(Φmm)25 種類準耐熱 使用環境温度上限(℃)150 表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000] 表面仕上げ#400 バフ仕上 使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.1T(11000G)
1台
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質マグネット:アルニコ磁石本体:一般構造用圧延鋼材 全長(mm)217
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプ付きの為、ホース(2本)を加工液タンク内に配置するだけです。場所を選ばず手軽に取扱いができます。 希土類磁石の強力な磁力によりスラッジの回収率をアップします。 強力なマグネット部を固定した安全構造で、清掃も軽々と簡単に行えます。 内蔵の積算タイマー設定により、清掃時期を知らせます。
用途ワイヤー放電加工機の加工液タンク内の液循環で、加工液中の微鉄粉を回収することによりフィルターの寿命を延ばします。 ホーニング盤や油圧回路(圧力が掛からない場合)にも使えます。 質量(kg)約60kg 外形寸法(mm)幅400×奥行382×高さ680(突起物含まない) 定格ポンプ定格:3相AC200/220V 50/60Hz 200W 処理量約1.5L/min.
1個
689,800 税込758,780
91日以内出荷

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。 材質SUS316L 直径(Φmm)25.1 表面最大磁束密度(T[G])1[10000] 表面仕上げ#400 バフ仕上
1台
39,980 税込43,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷