75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。
ねじ長さ(mm)10 材質(マグネット)フェライト磁石
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。 材質マグネット:アルニコ磁石
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。 吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様普及、標準型 トラスコ品番107-6795 質量(kg)1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 吸着力(N[kgf])800[80] 取付ねじ穴サイズM8×1.25深7 トラスコ品番107-7155 質量(kg)1.0 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

磁力のON/OFFがハンドルで簡単にできます。 コンパクトで強力な吸着力を発揮します。
用途鉄屑の回収、ネジ類の材質の選別、鋳砂中のチップの回収等、機械加工工場、鋳造工場、食品・化学工場等、多種分野でご使用いただけます。 吸着力250N(25kgf) トラスコ品番808-6004 質量(kg)1.9kg 外形寸法(mm)幅110×奥行77×高さ170 吸着量フライス加工切粉の場合:約0.2kg 、M5×7ネジの場合:約0.5kg
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 吸着力(N[kgf])1000[100] 取付ねじ穴サイズM8×1.25深7 トラスコ品番107-7163 質量(kg)1.3 マグネット部寸法(mm)50×73×55
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

カネテックマグネット棒
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
直径(Φ)Φ25mm タイプ標準形 タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。 使用環境温度上限(℃)約60 表面最大磁束密度mT(G)130(1300)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 吸着力(N[kgf])1500[150] 取付ねじ穴サイズM8×1.25深7 トラスコ品番107-7198 質量(kg)1.8 マグネット部寸法(mm)50×120×52
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

カネテックマグネット棒
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。 単体としても販売しております。 丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。 外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。 一定の高温下でも、磁力劣化がなく、機能を保持できる耐熱形です。(使用環境温度上限 約150℃)
直径(Φmm)25 使用環境温度上限(℃)約150℃ 表面最大磁束密度(T[G])130mT(1300G)
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 吸着力(N[kgf])1300[130] 仕様主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大 トラスコ品番164-3134 質量(kg)4.1 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1 主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5 主柱取付ねじ主柱側(mm)M10×1.25 主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M10 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×355 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200 マグネット部寸法(mm)50×117×55
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)0.25 ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ6 吸着力(N[kgf])300[30] 仕様小形で狭い箇所向き磁力のON/OFFが可能 トラスコ品番242-5131 主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8 主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×0.8 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ7×54 マグネット部寸法(mm)30×34×35
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 吸着力(N[kgf])1300[130] 取付ねじ穴サイズM10×1.25深7 トラスコ品番406-4071 質量(kg)2.0 マグネット部寸法(mm)50×117×55
1台
10,980 税込12,078
欠品中

切換レバーで着脱が簡単です。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。防滴、耐油構造です。
用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットホルダとして広く利用できます。 吸着力(N)200 幅(mm)40 奥行(mm)35 高さ(mm)40 取付ねじ穴サイズM6×1 質量(kg)0.4 仕様吸着面:底面(凹形)上面部:ねじ穴M3×0.5 4ヵ所 トラスコ品番406-3953
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

小径にかかわらず、セパレータ組み込みで磁極が同一吸着面に集中する構造です。
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小径にかかわらず、セパレータ組み込みで磁極が同一吸着面に集中する構造です。
トラスコ品番164-4475 全長(mm)232 質量(g)26 吸着量M3平座金の場合 約3gM3×6ネジの場合 約4g マグネット部寸法(mm)Φ5×30
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 質量(kg)1.2 仕様防水構造 トラスコ品番406-4097 取付ねじ穴サイズM8×1.25深7 吸着力(N[kgf])600[60] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。 マグネット部寸法(mm)50×55×73
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 質量(kg)2.5 マグネット部寸法(mm)70×70×80 トラスコ品番107-7180 取付ねじ穴サイズM12×1.75深11 吸着力(N[kgf])1250[125] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。 丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ穴があります。 外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
仕様液中使用可 材質外装:SUS304 直径(Φmm)25 タイプ強力型 使用環境温度上限(℃)約80 表面最大磁束密度mT(G)500[5000]
1台
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

穴あけ等加工可能な部分が3面に準備してあります。 外周はアルミ構造で、上面や側面に鉄粉が付着しないようになっています。
用途建設、橋梁、造船、配管等の仮設、溶接仮付用保持具として。 吸着力(N)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×44 取付用ねじ穴M8×1.25 仕様ON/OFF機能なし トラスコ品番288-3317 質量(g)750
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

カネテック柄付マグネット
強力な永久磁石です。 軽量のため操作が簡単です。 柄は2分割でき、収納が容易です。
用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適します。 船舶などの込み入った機械室で中に落した工具類を拾うような場合にも利用されています。 吸着力(N)250N(25kgf) トラスコ品番808-6003 質量(kg)15 全高(mm)1048 吸着量M10平座金の場合 約0.5kg M4×10ネジの場合 約0.6kg マグネット部寸法(横×高さ×奥行)(mm)82×70×42.5
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0/8.1 吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様自由自在に曲げてセットできるフレキシブル形 トラスコ品番107-6868 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×315 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

マグネットベースシリーズ最大の剛性を有しているため、繰り返し測定・精密測定において誤差が生じ難いです。 強力吸着力と安定性のあるマグネット部を採用しています。
用途鉄定盤上にてワーク等の精度測定を行う際、ダイヤルゲージなどの測定器保持具として利用します。 吸着力1226N(125kgf) ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1 主柱(mm)Φ30×250 主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5 主柱取付ねじ主柱側(mm)M12×1.75 主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M12 取付ステム径(Φmm)6/8
1個
139,800 税込153,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)1.8 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1 吸着力(N[kgf])800[80] 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×178 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×165 マグネット部寸法(mm)50×58×55 仕様主柱径大、精密測定指向形 トラスコ品番107-6809
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)1.6 ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5 吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様普及型、微動調整付 トラスコ品番107-6841 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

磁力のON/OFFはレバーで操作でき、機械テーブルへの着脱が容易です。(マグネットチャック上へセッティングする場合は、チャックはOFF、本器をONで吸着させて下さい。) ドレッサの取付角度が自在にできます。 ドレッサの取付金具は、マグネットホルダ台の側面と上面へネジ止め取付ができます。(写真は側面へ取付けた状態です。)
用途研削砥石のドレッシング用器具です。 ドレッサを強力なマグネットホルダ台で保持します。セッティングが簡便で確実です。 質量(kg)1.2 シャフト径(Φmm)ドレッサ:11及び12 吸着力(N[kgf])800[80] 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×58.5×55 アズワン品番64-5017-41
1台
8,898 税込9,788
7日以内出荷

計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)3.0 ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5 吸着力(N[kgf])1000[100] 仕様支柱二段階式の微動調整付 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 支柱1段目(mm)14Φ×165 支柱2段目(mm)12Φ×130 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178 マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)1.7 ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5 吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×194 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165 マグネット部寸法(mm)50×58×55 仕様主柱360°ターニング、75°まで傾斜ロック可 トラスコ品番107-6817
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
仕様吸着面:底面(V形)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切替レバーの反対面(背面)も吸着可能です。
用途マグネットホルダ用主柱 仕様取り付けネジ穴: マグネットホルダ用主柱、MB-PRW: 防水構造、MB-PRW: 防水構造、主柱適応タイプ: MB-PB・MB-PR・MB-PRW・MB-PG用 寸法(mm)Φ12×176 アズワン品番2-304-10
1台
1,698 税込1,868
5日以内出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)2.0 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1 吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様サイズアップ形の微動調整付 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×225 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165 マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)2.7 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1 吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様高精度対応形の微動調整付 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165 マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。 アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。 吸着力(N[kgf])300[30]SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。 アーム取付ねじ径M5×0.8 仕様小型マグネット切換可 トラスコ品番290-1161 質量(kg)0.38 アーム長さ(mm)46×46×39 機構メカロック式小形マグネット切替可 計測器取付部/アリ溝Φ6×2/6.5 マグネット部寸法(mm)30×34×35
1台
22,980 税込25,278
当日出荷


強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。 機能微動調整 機構メカロック式 仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])200[20] 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×26×25 取付用ねじ穴M6深10mm 仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。 トラスコ品番107-6728 質量(g)250 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

塗装仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴をつければ、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])100[10] 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×26×25 取付用ねじ穴なし 仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。 トラスコ品番107-6710 質量(g)110 表面処理塗装 ねじ穴加工背面に下穴で深さ3.0まで可
1個
1,798 税込1,978
欠品中

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])150[15] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ30×25 取付用ねじ穴M6深8mm トラスコ品番107-6736 質量(g)110 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])300[30] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ40×30 取付用ねじ穴M8深12mm トラスコ品番107-6744 質量(g)240 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])100[10] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ26×25 取付用ねじ穴M6深8mm トラスコ品番107-6701 質量(g)80 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
1,698 税込1,868
欠品中

カネテック薄型永磁ホルダ台
エコ商品
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)