49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
139,000 税込152,900
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G) 使用環境温度(℃)80 材質SUS304 材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.2T(12.000G) 表面仕上げ#400 バフ仕上
1個
399,800 税込439,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SUS304 使用環境温度(℃)80 材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.35T(13,500G) 表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G) 表面仕上げ#400 バフ仕上
1個
1,398,000 税込1,537,800
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 使用環境温度(℃)240 材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G) 表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G) 表面仕上げ#400 バフ仕上
1個
549,800 税込604,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトやパイプ径に応じ、選択できる様サイズ別機種 が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 液中設置も可能な防水構造です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒体を丸形ダクトやパイプから落下させ、その途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして、除鉄回収する用途にも応用できます。 外装材質:SUS304仕上:#400 バフ仕上 材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.35T(13,500G) 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])1T(10000G)
1個
499,800 税込549,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・機械の原料投入口やホッパーやシュートにセットしやすい、丸形タイプです。
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・KGM-C 型に円周フレームを取付けたタイプです。
表面最大磁束密度(ガウス)1600
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メカ的なクランプでは歪みが出てしまう比較的薄いワーク等は、リングポール形ですと、一様な吸着力でチャッキングが出来るため、高い精度で加工できます。
用途ロータリ研削盤・旋盤・ターニング盤・ロータリフライス盤などワークを回転させて加工する工作機械に取り付けての研削、切削作業に適します。チャック作業面の模様により、リングポール形とスターポール形があります。リングポール形は一般研削作業に、スターポール形は切削作業に使用されます。 電圧(V)DC90
1個
129,800 税込142,780
欠品中
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カネテックマグネット棒
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
直径(Φ)Φ25mm タイプ標準形 タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。 使用環境温度上限(℃)約60 表面最大磁束密度mT(G)130(1300)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。 放電加工の保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
用途上面(V面)・後面が吸着可能です。 切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm) 防滴・対油構造です。 種別Vブロック
1セット(2個)
50,980 税込56,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。 保持角度は45 °、90 °、135 °の3通りに使用できます。
用途溶接や組立作業などで仮付けや仮組みに使います。丸パイプや丸鋼も吸着しますので、広く応用できます。
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部のマグネット位置を変えることで、磁力調整が可能です。 小形にもかかわらず強力です。
用途充分な長さの直線を持たない異形ワーク(鉄板)の分離用として使用します。
1台
199,800 税込219,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カネテックマグネット棒
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。 単体としても販売しております。 丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。 外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。 一定の高温下でも、磁力劣化がなく、機能を保持できる耐熱形です。(使用環境温度上限 約150℃)
直径(Φmm)25 使用環境温度上限(℃)約150℃ 表面最大磁束密度(T[G])130mT(1300G)
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3ミリ以下の小物・薄物ワークの吸着に効果を発揮します。 従来品同等サイズながら、約2倍の強力吸着力を有します。 金型周辺の焼入れ部品においても、従来品に比べ優れた吸着性能を発揮します。 ギャップ特性にも優れており、ワーク吸着面の平面状態や粗さの影響を受け難いです。 強力丸形タイプですので、旋盤での軽切削加工にも使用可能です。
用途研削盤での研削加工における小物・薄板材のワーク固定に 高さ(mm)43
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

精度変化が極めて少ない構造です。メーカー独自の冷却構造によって、温度上昇を抑えています。チャックの変形が極めて少ないため、高精度の研削加工に適しています。
用途ロータリ研削盤用として研削作業に適します。 高さ(mm)130 電圧(V)DC90
1台
499,800 税込549,780
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。 丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ穴があります。 外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
仕様液中使用可 材質外装:SUS304 直径(Φmm)25 タイプ強力型 使用環境温度上限(℃)約80 表面最大磁束密度mT(G)500[5000]
1台
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。
用途ロータリ研削盤・円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性能マグネットを使用した永磁チャックです。 高さ(mm)55
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力な吸着力により、各種切削用途に使用可能! メーカー従来品(RMC形)に比べ吸着力1.5倍UP! (板厚9mm以上のワーク) 旋盤加工でのワーク位置決めに効果的な磁力調整機能付! 専用ラチェットハンドルにより操作性向上!
高さ(mm)71
1個
399,800 税込439,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スターポール構造の採用により、ベアリング等リング状ワークに効果的な強磁力を発揮します。 電気を必要としない永磁式ですので、配線の心配がなく容易に取付けができます。また、省エネにも貢献します。 湿式加工にも対応します。 RMC-X-B形は磁力調整機能付きです。(ON/OFF操作角度は約630度で、ハンドル回転角度応じて磁力調整ができます)
用途旋盤及び縦型複合研削盤でのリング状ワークの吸着固定用永磁チャックです。
1台
399,800 税込439,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ43~60mmの薄形です。・磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。
用途研削盤での小物から大物をはじめ薄物や厚物までのワークの研削に適します。また、薄形のためワークの仮固定など広い用途に適します。 呼び寸法(mm)60 質量(kg)1 寸法(Φ×高さH)(mm)60×43 間隔(mm)2.5(0.5+2)磁極:
1個
139,000 税込152,900
4日以内出荷

B形はあらかじめワークを弱磁力で保持し、吸着位置のずらし微調整をしてから強磁力に切換えることができ、位置決めが極めて容易です。 研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。
用途ロータリ研削盤、円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研 削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性 能マグネットを使用した永磁チャックです。 高さ(mm)65 厚さ(mm)面板厚さ24
1個
329,800 税込362,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ43~60mmの薄形です。 磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。 従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。 ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。 ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具 寸法H(mm)73 寸法a(mm)38 寸法B(mm)60 使用可能径(Φ)8~50mm
1台
37,980 税込41,778
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。 切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴・耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。 寸法H(mm)73 寸法a(mm)38 寸法B(mm)60
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液中使用可能です。 強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。 噴流穴付で、噴流加工が可能です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。 吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。
用途放電加工におけるワークの固定に適します。 高さ(mm)60
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上面(V面)、端面が吸着可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 2個で1セットです。
用途丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
1台
83,980 税込92,378
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルニコ磁石鋼を使った特殊構造の強力タイプです。 小形にもかかわらず磁力のON/OFFが可能です。
用途特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削および軽切削に使用します。 また、事前にワークをミニチャックに吸着させておき、セット時間のロスを軽減するという方法で、小物や薄物ワークの連続研削作業にも応用できます。 六角穴径(mm)呼び8
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ロータリー研削盤、円周研削盤、内面研削盤に取付けて研削作業と、旋盤に取付けて切削作業に使用される高性能マグネットを使用した永磁チャックです。・研削作業と切削作業に使用可能。強力で、しかも残留磁気が少ないタイプです。・厚物から、特に薄物に威力を発揮。(高さが55mmの薄形です。)。・130°のハンドル回転で磁力の入・切ができ、精度変化が少ない高精度チャックです。 。面板厚さ:24mm
高さ(mm)65
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

異形ワークにも幅広く対応します。
用途V溝アタッチメントを使用しての丸棒測定 トラスコ品番166-1697 質量(kg)0.13 直径(Φmm)42 高さ(mm)10.6 タイプV溝(120°)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

カネテックマグバイス
ワークに加わる固定のための圧力は、磁力によります。従ってメカ的な締付による場合とちがい、無理がかかりません。(非磁性材ワークの保持は不可です。) 切換ハンドルは両面から操作できます。 工作機械機上のマグネットチャックへ吸着取付が可能です。 磁 力:横滑り抗力は、強力永久磁石内蔵により、30mm×30mm×130mmの鉄角棒で575N(57.5kgf)、Φ30×130mmの鉄丸棒でも480N(48kgf)あり、研削作業にも十分使用できます。
用途特殊形状やテーパ付ワークの固定、あるいは丸棒や平板状ワークの、端面加工作業における保持具として利用できます。 トラスコ品番808-5589 寸法(mm)幅170×奥行110×高さ70 質量(kg)7.3 磁力30mm×30mm×130mm鉄角棒:575N(57.5kgf)Φ30×130mm鉄丸棒:480N(48kgf)
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

製品そのものには磁気はありませんので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導してワークを吸着させます。磁気は上面、側面、あるいはV面、側面のそれぞれ2面に誘導できます。特殊形状の加工物でもチャックブロックの用意があれば容易に対応でき、お手持ちのチャックをフルに活用できます。
用途マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のワークの側面など、チャック作業面のみでは吸着し難い形状のワークを吸着させたい場合の補助具として使用します。 極間隔P2(mm)3.2 精度(平行度)(μm)12 精度(直角度)(μm)12 精度(セット差)(μm)12 種別チャックブロック
1セット(2個)
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックV形電磁ホルダ
用途吸着面がV形のため、薄板、丸棒、異形部品(ドーナツ状ワーク等)、パイプ等のの自動取出し・搬送・供給に適します。 使用率(%)100%ED
1個
94,980 税込104,478
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吸着面にV溝を持っていますので、平板材料の他に丸鋼・パイプなどの曲面を有する材料にも使用できます。 ON-OFF切替機能付き 保持角度は90°のみ
用途溶接仮付作業・組立の仮組み・仮押えに使用でき、強力に吸着・保持します。 また、ブロックとしての使用も可能です。 吸着力(N)400 トラスコ品番808-6021 寸法(mm)長さ72×幅36×高さ120 質量(kg)1
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

カネテック枡形ブロック
ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。従来のV溝に直行するV溝を追加し短い丸棒でも吸着可能となりました。防滴・耐油構造です。
用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。
1台
189,800 税込208,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カネテックツール脱磁器
ドリル、フライス、リーマ、バイト、カッター等の工具類や丸棒、ノギス等の測定工具にいたるまで、磁気を帯びた場合の脱磁が簡単。
トラスコ品番107-7848 使用方法押ボタンスイッチを押している間だけ通電し、脱磁が作用します。脱磁対象から100mm以上離してOFFにして下さい。入力が頻繁にくり返されますと器体温度が上昇します。その場合、発熱警報シールが限界温度を表示しますので、しばらく休めて下さい。 質量(g)900 穴径(Φmm)40 (脱磁部) 電源AC100 50/60Hz コード長さ(m)2.5 実効値(W)60 皮相値(VA)75
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

セパレータと平行なV溝を新たに追加することで、短い丸鋼ワークもV溝の端や突出しての吸着が可能。 上面(V面)・両側面の三面吸着が可能です。 ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能。 (ON-OFF切換えは1箇所となります) 防滴、耐油構造です。 特級精度仕上げも対応可能です。
用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具。
1個
119,800 税込131,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カネテック真空電磁リフマ
わずか0.2秒の瞬間通電のみなので、省エネです。 電気使用は吸着・釈放時のみ。吊上中の停電時でも吸着力は維持され安全です。 専用電源盤LEPR-P形をご使用下さい。
用途内装する永久磁石の着磁、消磁を電気的に制御する永電磁式の吊下運搬用器具です。 吸着面がV形のため、丸鋼、パイプなどの運搬に適します。 適合(制御器)LEPR-P290 質量(kg)50 寸法L(mm)220 寸法H(mm)255 ボルトアイボルト:M42 寸法W(mm)220 寸法d(Φmm)80 電気容量(kVA)8.06 寸法h(mm)140 適合径(Φmm)(吊上可能径)丸棒・パイプ:50~400
1台
519,800 税込571,780
120日以内出荷

・マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のものの側面などチャックのみでは吸着しづらい形状物の吸着補助具として使用します。・製品そのものには磁気はありませんので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導してワークを吸着します。・磁気は上面・側面・V 面の3 面に誘導できます。2個1組 磁気はありません。 寸法(mm):60×65×40
寸法60×65×40mm トラスコ品番104-8821 種別チャックブロック 質量(kg)0.78×2
1組
44,980 税込49,478
4日以内出荷

カネテックマグボール
吸着部は丸形マグネットで、回転角度は320度。それぞれ裏当材を使えば、薄鋼板にも穴あけができます 卓上ボール盤のポータブルタイプです。
仕様前後微動:30mm 適合(電気ドリル)13 質量(kg)15.0 高さ(mm)355 電圧(V)単相 AC100 電力(W)34 マグネット部寸法(mm)Φ142×70 最大ストローク(mm)140 推力(kN)許容ドリル推力:4(400kgf) アズワン品番64-5014-91 錐径(Φmm)1.5~13 回転角度(°)320 吸着力(kN)8(800kgf) 電源ケーブル5m
1台
339,800 税込373,780
30日以内出荷