16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・機械の原料投入口やホッパーやシュートにセットしやすい、丸形タイプです。
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・KGM-C 型に円周フレームを取付けたタイプです。
表面最大磁束密度(ガウス)1600
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139,000 税込152,900
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G) 使用環境温度(℃)80 材質SUS304 材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.2T(12.000G) 表面仕上げ#400 バフ仕上
1個
399,800 税込439,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。
用途ロータリ研削盤・円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性能マグネットを使用した永磁チャックです。 高さ(mm)55
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUS304 使用環境温度(℃)80 材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.35T(13,500G) 表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G) 表面仕上げ#400 バフ仕上
1個
1,398,000 税込1,537,800
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 使用環境温度(℃)240 材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G) 表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G) 表面仕上げ#400 バフ仕上
1個
549,800 税込604,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトやパイプ径に応じ、選択できる様サイズ別機種 が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 液中設置も可能な防水構造です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒体を丸形ダクトやパイプから落下させ、その途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして、除鉄回収する用途にも応用できます。 外装材質:SUS304仕上:#400 バフ仕上 材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.35T(13,500G) 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])1T(10000G)
1個
499,800 税込549,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部のマグネット位置を変えることで、磁力調整が可能です。 小形にもかかわらず強力です。
用途充分な長さの直線を持たない異形ワーク(鉄板)の分離用として使用します。
1台
199,800 税込219,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3ミリ以下の小物・薄物ワークの吸着に効果を発揮します。 従来品同等サイズながら、約2倍の強力吸着力を有します。 金型周辺の焼入れ部品においても、従来品に比べ優れた吸着性能を発揮します。 ギャップ特性にも優れており、ワーク吸着面の平面状態や粗さの影響を受け難いです。 強力丸形タイプですので、旋盤での軽切削加工にも使用可能です。
用途研削盤での研削加工における小物・薄板材のワーク固定に 高さ(mm)43
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。 丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ穴があります。 外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
仕様液中使用可 材質外装:SUS304 直径(Φmm)25 タイプ強力型 使用環境温度上限(℃)約80 表面最大磁束密度mT(G)500[5000]
1台
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スターポール構造の採用により、ベアリング等リング状ワークに効果的な強磁力を発揮します。 電気を必要としない永磁式ですので、配線の心配がなく容易に取付けができます。また、省エネにも貢献します。 湿式加工にも対応します。 RMC-X-B形は磁力調整機能付きです。(ON/OFF操作角度は約630度で、ハンドル回転角度応じて磁力調整ができます)
用途旋盤及び縦型複合研削盤でのリング状ワークの吸着固定用永磁チャックです。
1台
399,800 税込439,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具 寸法H(mm)73 寸法a(mm)38 寸法B(mm)60 使用可能径(Φ)8~50mm
1台
37,980 税込41,778
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。 切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴・耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。 寸法H(mm)73 寸法a(mm)38 寸法B(mm)60
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

異形ワークにも幅広く対応します。
用途V溝アタッチメントを使用しての丸棒測定 トラスコ品番166-1697 質量(kg)0.13 直径(Φmm)42 高さ(mm)10.6 タイプV溝(120°)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

カネテックV形電磁ホルダ
用途吸着面がV形のため、薄板、丸棒、異形部品(ドーナツ状ワーク等)、パイプ等のの自動取出し・搬送・供給に適します。 使用率(%)100%ED
1個
94,980 税込104,478
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)