高さがわずか89~100mmと低く、使用範囲の広い平形
タイプです。薄形永磁チャックを取付けて0.007mm以内の高精度仕上げのシングルタイプです。
サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。
主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。
永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。
用途長辺を傾斜軸とした横長形で、高精度の研削加工や測定に対
応できる永磁チャックです。
高さ(mm)40
角度精度(°)0.007/100以内
間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
可傾角度に対し縦長タイプのSBP-R713S形、横長タイプのSBP-R713L形の2種があります。
精度、耐久度とも薄形永磁サインバーチャックに準じます。
チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。
小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。
用途成型研削盤などの高精度な角度研削に、手軽に使用できます。
高さ(mm)86
角度精度(°)0.007/100以内
質量(kg)7
間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
関連キーワード