44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切換レバーで着脱が簡単です。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。防滴、耐油構造です。
用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットホルダとして広く利用できます。 吸着力(N)200 幅(mm)40 奥行(mm)35 高さ(mm)40 取付ねじ穴サイズM6×1 質量(kg)0.4 仕様吸着面:底面(凹形)上面部:ねじ穴M3×0.5 4ヵ所 トラスコ品番406-3953
1個
6,598 税込7,258
欠品中

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])150[15] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ30×25 取付用ねじ穴M6深8mm トラスコ品番107-6736 質量(g)110 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
2,298 税込2,528
欠品中

カネテックマグネット棒
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
直径(Φ)Φ25mm タイプ標準形 タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。 使用環境温度上限(℃)約60 表面最大磁束密度mT(G)130(1300)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小径にかかわらず、セパレータ組み込みで磁極が同一吸着面に集中する構造です。
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小径にかかわらず、セパレータ組み込みで磁極が同一吸着面に集中する構造です。
トラスコ品番164-4475 全長(mm)232 質量(g)26 吸着量M3平座金の場合 約3gM3×6ネジの場合 約4g マグネット部寸法(mm)Φ5×30
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

取付部のパイプ径や処理能力のニーズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。 表面磁束密度が800mT又は1,000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過粉粒体に混入した鉄分を回収します。 上限で240℃までの高温の粉粒体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途比較的径の太い、空気圧送ラインやパイプ送路の落下部分へ取付け、通過する食品原材料の粉体や粒体、あるいは化学パウダー等から、除鉄する装置です。 材質SUS304
1個
1,798,000 税込1,977,800
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強力格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。外装はステンレスの角形です。
角辺(mm)22 使用方法・四角柱のマグネット棒の角を原料の流れの方向にセットして使用。 タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。 使用環境温度上限(℃)約60 表面最大磁束密度mT(G)320(3200)
1本
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液中設置も可能な防水構造です。
用途粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置し、除鉄回収作業に。 直径(mm)25 使用温度(℃)(上限)80 タップサイズM6×深さ7mm(両端) 磁束密度(表面)0.8T
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

格子状であるため除鉄能力が効果的に発揮されます。 取付が簡単で、応用が広範囲です。 除鉄回収能力が更に高まる二段式もあります。
用途強力な永久磁石が組み合わされており、各種粉粒体工業・化学工業において粉体、粒体の原料中から除鉄を行い、その作業能率を高める不可欠な存在です。 タイプ2段式
1個
99,980 税込109,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途粉体、粒体からの除鉄に強力な磁力で対応します。 除鉄回収能力がさらに高まる二段式もあります。
1個
159,000 税込174,900
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS304 使用環境温度(℃)80 材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.2T(12,000G) 表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G) 表面仕上げ#400 バフ仕上
1個
399,800 税込439,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
仕様吸着面:底面(V形)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトのサイズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。
用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒 体を角形ダクトの落下途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして除鉄回収する用途にも応用できます。 材質SUS304 使用環境温度(℃)240 材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G) 表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G) 表面仕上げ#400 バフ仕上
1個
499,000 税込548,900
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G) 使用環境温度(℃)80 材質SUS304 材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.35T(13,500G) 表面仕上げ#400 バフ仕上
1個
439,800 税込483,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグネット装着でズレを防止します。 内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています。
用途4極なら横型マシニングにも対応 吸着力(N[kgf])49(5) トラスコ品番166-1698 セット内容六角穴付ボルトM6×101個 直径(Φmm)45 高さ(mm)10 質量(g)0.13
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

マグネット装着でズレを防止します。 内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています。
用途マシニングにも対応 吸着力(N[kgf])24.5(2.5) トラスコ品番166-1701 セット内容六角穴付ボルトM6×101個 直径(Φmm)45 高さ(mm)10 質量(g)0.13
1台
8,998 税込9,898
当日出荷


フレキ先端の継ぎ金具部分が多彩な仕様なので、多用途への応用性が抜群です。(Φ6.Φ8シャフト取付穴・M6雄ねじ・M5雌ねじが利用可能)基台がマグネットベースで、設置・取り外しが容易です。
用途部品や工具、測定機器・光学機器などをクランプし、自由な位置決め調整が可能な作業補助ツールです。 吸着力(N)784 トラスコ品番406-4267 質量(kg)1.4 全高(mm)382 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×58.5×55
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。 機能微動調整 機構メカロック式 仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カネテックボーラベース
計測器の保持アームは、一括締付にによる自在式です。このためベースの取付位置と刃先位置の距離は、多様に対応が可能です。磁力による吸着のため、取付姿勢が傾斜していても、安定して保持できます。しかも、磁力は切替式ですから、取付や取外しが容易です。ダイヤルゲージの取付はM6ボルトによる耳金締付によります
用途ボーリングマシンのアーバに取付けた刃物の突出寸法をダイヤルゲージで測定し、刃物を正確に取付けるのに利用します 質量(kg)1.3 吸着力(N[kgf])Φ70にて 250[25] 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×60×70 アーバ直径(Φmm)Φ15 ~ 120 吸着部寸法開き幅(mm)92 吸着部寸法角度(°)90
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

カネテック薄型永磁ホルダ台
エコ商品
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])200[20] 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×26×25 取付用ねじ穴M6深10mm 仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。 トラスコ品番107-6728 質量(g)250 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。 材質マグネット:アルニコ磁石
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])100[10] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ26×25 取付用ねじ穴M6深8mm トラスコ品番107-6701 質量(g)80 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-2Rを除く全機種に採用しております) 吸着面中央の突起のスプリング圧で、瞬時釈放ができます。状況に合せてスプリングの押圧は調整できます。 着脱の切れが良いです。 メッキ仕上げをしています。 連続使用が可能です。※ホルダの接触する搬送物の吸着部分に、凹凸や穴がない場合に、ご使用下さい。また押圧でたわみを起こす薄板にも不適です。
用途プレス材ワーク等で、小形・軽量のため、ワーク質量のみでは釈放し難い場合の搬送に、工業用ロボットの把手部として適します。 適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24 タイプコード上面引出し仕様 電圧(V)DC24 コード長さ(m)0.3 使用率(%)100ED
1台
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテック薄型電磁ホルダ
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げをしています。
用途薄形の電磁ホルダです。狭い空間でも一定の上下作動範囲が得られますので、ロボットハンドに適します。 適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24 寸法(mm)Φ30×25 質量(g)100 タイプコード上面引出し仕様 電流(A)0.09 電圧(V)DC24 コード長さ(m)0.3 使用率(%)100ED 吸着力(N[kgf])最大80[8] 寸法P1(mm)10 寸法P2(mm)7.5 寸法C(Φmm)3.5 寸法M1(mm)M6×1.0深12 寸法M2(mm)Φ4深2
1台
18,980 税込20,878
30日以内出荷

1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

残留吸着力が極めて小さく、ワークの釈放がスピーディに行えます。このため高速動作が可能で、軽量ワークでは毎秒5~6回の着脱サイクルが可能です。 永電磁方式のため、消費電力が小さく、発熱もわずかで長時間の連続使用に適します。 通電・通電停止で吸着力は強・弱の2段階が得られ、逆通電で釈放になります。バラエティーに富んだ使い分けが可能です。(弱の場合は強の約1/3です。) 強力な希土類磁石の使用により、小形でも大きな吸着力が得られます。
用途ロボットハンドや自動化ラインの繰り返し搬送動作等で、高速化を要するシステムに利用できます。 適合(整流器)RH-H303A、RH-H303A-C2 タイプコード上面引出し仕様 電圧(V)DC24 使用率(%)100ED
1台
31,980 税込35,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カネテックホルダ用整流器
ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁処理ができ、標準の電磁ホルダによるラインのスピードアップが可能です。(ワーク材質によっては消磁時間がかかるものもあります。) 電圧調整により積み重なった鋼板ワークの一枚取り搬送やバケット等に複数入っているパーツの1個取りなどが可能です。
用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に対応させることができる画期的電装品です。 仕様消磁機能あり
1台
299,800 税込329,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。
ねじ長さ(mm)10 材質(マグネット)フェライト磁石
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着するので、ハンガーとしても広範囲に使用できます。
取手取付ねじM6×1.0 参考※吸着力はS S400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。適合可能な電磁ホルダが豊富で、スピーディで安定した制御が可能です。ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁することが可能です。
用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に最適。 出力電圧(V)DC0~24/0~6 入力電圧(V)単相100~220 出力電流(A)3
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。従来サイズに対し最大1/2サイズ(体積比率50%)コンパクト化を実現しました。取り付け穴の変更でケース上面を外さなくても設置可能。盤内設置にも最適です。電源コード2m(プラグ付)が標準装備。背面端子構造により、電磁石を簡単に接続するだけで使えます。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。電磁/永電磁ホルダー用整流器(出力電圧固定形) タイプ標準タイプ 入力電圧(V)単相100
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁することが可能です。
用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に最適 トラスコ品番756-6298 幅(mm)55 質量(kg)0.8 高さ(mm)175 タイプ逆励磁回路 奥行(mm)160 出力電圧(V)DC0~24/0~6 入力電圧(V)単相100~220 出力電流(A)3
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

カネテック棒形電磁ホルダ
この電磁ホルダは磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、1個ずつ吊上げることが可能です。
用途主として自動車関連メーカーに於ける鋳物など異形部品の自動搬送・供給装置用として最適です。 適合(整流器)RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210B、KR-N101A、KR-N103A 電圧(V)DC90 コード長さ(m)0.3 使用率(%)50ED
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カネテック電磁ホルダ KE-K
用途上下巾の狭い空間などにおいて、限られたストロークでワークを吊り上げ、移動・搬送をくり返す、自動加工システムに応用できます。 自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、応用囲の広い使用ができます。 電圧(V)DC24 適合電装品KR-T101A-6/24RH-M303A-6/24,-C1,-C2RH-M105B-24 使用率(%)連続100% ED
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カネテック電磁ホルダ
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-1B、1.5Bを除く全機種に採用しております) 電磁なので、磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げを施しています。
用途自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。 使用率(%)100ED
1台
12,980 税込14,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)