117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い剛性、信頼性抜群の精度! 電磁チャックの剛性を高め、経時変化を可能な限り押えて、精度の向上をはかるため、溶接構造とせず、メーカー独自の加工方法により、ぜいたくな本体とケース一体のくり抜構造としました。 独自の軽量化設計! 研削盤のテーブル駆動時のファクターを考え、チャック重量を可能な限り削減し、軽量化しております。このため、研削盤の耐用期間伸長に貢献します。 シンプルな薄形、強い吸着力! 研削盤のワーク取付スペースを大きくするために、チャックの高さを限度まで押えた結果、小形及び中形で全高70~80mm、大形でも85mmにとどまり、より多様なワークに対応できます。また薄形にもかかわらず、独特の電磁コイルスペース確保の設計により、強い吸着力が確保されています。
用途主に研削作業用で、最も普及形のチャックです。
1台ほか
199,800 税込219,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。 ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。
用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

小形、中形で高さ45mm、大形でも50mmと極めて薄形で、しかも軽量です。 チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。 磁力ON/OFFのハンドル切換は、特殊なスライド方法により非常に軽快に操作できます。サイド差込み方式のため、不要時の取りはずしが可能です。 磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。このため、厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物及び小物等広範なワークの研削作業に適します。
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚さ43~60mmの薄形です。 磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。 従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。 ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。 ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

製品そのものには磁気はありませんので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導してワークを吸着させます。磁気は上面、側面、あるいはV面、側面のそれぞれ2面に誘導できます。特殊形状の加工物でもチャックブロックの用意があれば容易に対応でき、お手持ちのチャックをフルに活用できます。
用途マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のワークの側面など、チャック作業面のみでは吸着し難い形状のワークを吸着させたい場合の補助具として使用します。 極間隔P2(mm)3.2 精度(平行度)(μm)12 精度(直角度)(μm)12 精度(セット差)(μm)12 種別チャックブロック
1セット(2個)
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。 高さ(mm)45 幅(mm)175 奥行(mm)105 トラスコ品番457-5474 質量(kg)7
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。環境に配慮したはんだレスタイプです。
用途精密研削やスライシングなど、高精度の研削用。 電圧(V)DC180
1個
279,800 税込307,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のマイクロピッチを更に細密化(業界最密)し、小物や薄物・超薄板の吸着性能を大幅に向上させました。特に精密部品など吸着面積の少ないものに有効です。
用途薄物から厚物及び小物ワークの研削作業に適します。 高さ(mm)40
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。
用途ロータリ研削盤・円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性能マグネットを使用した永磁チャックです。 高さ(mm)55
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
78,980 税込86,878
欠品中

チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。 高さ(mm)45 幅(mm)250 奥行(mm)130 トラスコ品番457-5482 質量(kg)12
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

3ミリ以下の小物・薄物ワークの吸着に効果を発揮します。 従来品同等サイズながら、約2倍の強力吸着力を有します。 金型周辺の焼入れ部品においても、従来品に比べ優れた吸着性能を発揮します。 ギャップ特性にも優れており、ワーク吸着面の平面状態や粗さの影響を受け難いです。 強力丸形タイプですので、旋盤での軽切削加工にも使用可能です。
用途研削盤での研削加工における小物・薄板材のワーク固定に 高さ(mm)43
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。 高さ(mm)45 幅(mm)300 奥行(mm)150 トラスコ品番457-5491 質量(kg)16.5
1台
318,800 税込350,680
4日以内出荷

三面吸着なので、一面を吸着させて固定し、さらに他の面でワークを吸着させることができます。マグネットチャックと併用できる三面吸着タイプです。
用途小さなワークの角度出しやアングルの研削用。 仕様吸着面/上面・両側面 奥行(mm)125.5
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックワークサポータ
用途この金具は通常のマグネットチャックでは吸着力が弱い超硬、または吸着しないアルミ、黄銅、ステンレスのワークを、強力なスプリング力によって両側から押さえ込み、マグネットチャック上へ固着することができます。
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。 放電加工の保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
用途上面(V面)・後面が吸着可能です。 切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm) 防滴・対油構造です。 種別Vブロック
1セット(2個)
50,980 税込56,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に研削作業用で、最も普及形の電磁チャックです。高い剛性、信頼性抜群の精度です。環境に配慮したはんだレスタイプです。研削用途で最もベーシックな標準チャックです。製造上必要なハンダを廃止、特殊樹脂を採用し環境に優しい製品です。
用途研削作業用
1台ほか
99,980 税込109,978
翌々日出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

精度変化が極めて少ない構造です。メーカー独自の冷却構造によって、温度上昇を抑えています。チャックの変形が極めて少ないため、高精度の研削加工に適しています。
用途ロータリ研削盤用として研削作業に適します。 高さ(mm)130 電圧(V)DC90
1台
499,800 税込549,780
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切削専用の強い吸着力を発揮する電磁チャックです。 カッターなどへの磁気の影響を極少におさえた特殊設計です。 重切削用チャックとしては、超強力電磁チャックKETZ形がありますが、それには不向きな板厚15mm以下のワークにも使用できる使用範囲の広いチャックです。
用途フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラ等による切削用チャックです。 セパレータを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、しかも全体として磁力アップをはかった、用途の広い切削用チャックの凡用版です。
1個
529,800 税込582,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セパレーターを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、全体として磁力がアップしました。カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。
用途フライス・マシニングセンタ・プラノミラなどによる切削用チャック。 高さ(mm)110 幅(mm)1000 奥行(mm)500 吸着力(N)- 電流(A)3.95 電圧(V)DC90 トラスコ品番457-5067 質量(kg)375 適合電装品ES-M305B EH-V105D EH-V205D
1個
2,198,000 税込2,417,800
欠品中

セパレーターを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、全体として磁力がアップしました。カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。
用途フライス・マシニングセンタ・プラノミラなどによる切削用チャック。 高さ(mm)110 幅(mm)800 奥行(mm)400 吸着力(N)- 電流(A)3.23 電圧(V)DC90 トラスコ品番457-5059 質量(kg)240 適合電装品ES-M305B EH-V105D EH-V205D
1個
1,398,000 税込1,537,800
欠品中

カネテック制御装置
消磁時間が6~15秒と短かく、安定した消磁効果が得られます。 磁力調整が可能で、被加工物の歪み取りもできます。 耐ノイズ性があり、一定のノイズ環境下でも安定した能力を発揮します。 コンパクトなエアーユニットを内蔵しています。
仕様エア調整装置内蔵 質量(kg)40 出力電圧(V)DC0~90 取付寸法(mm)W400×H446 入力電圧(V)単相 AC100/200 出力電流(A)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:600×200×400、遠隔操作箱:115×70×170 取付穴(mm)4-Φ10
1台
869,800 税込956,780
60日以内出荷

用途薄物の研削や切削に適します。 但し、被加工物の吸着面は長手方向に長さ80mm以上を有している必要があります。 適合電装品ES-M103BES-M305BEH-V105DEH-V205DEH-VE105DEH-VE205D
1個
269,800 税込296,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

バルブによる流量調整が可能です。 シンプル且つコンパクトで設置が容易です。 空冷式オイルクーラーにより室温に同調させるタイプです。
用途水冷式チャックの冷却液を冷却循環させる空冷ユニットです。 付属品電源ケーブル3m 質量(kg)30 外形寸法(mm)300×400×554 電源(V)単相 AC100(50/60Hz) タンク容量(L)20 全揚程(m)2 所要電力70W 吐出量(L/min)(50/60Hz)30/43
1台
499,800 税込549,780
45日以内出荷

ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。 環境に配慮したはんだレスタイプです。
用途精密研削やスライシングなど、高精度の研削用 適合(電装品)EPS-215B 電圧(V)DC180
1個
299,800 税込329,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体寸法(mm)幅190×高さ165×奥行255 出力容量DC90Vパルス100A ブレーカー容量30A(目安) 仕様着磁時間(約):1s消磁時間(約):1s トラスコ品番808-5987 質量(kg)7.6 電源AC200V 50/60Hz1Φ
1台
499,800 税込549,780
欠品中

小形永磁タイプでは最強の吸着力。さらに、磁極ピッチを細目化することで小物・薄物ワークの吸着に威力を発揮。比較的大きなワークや全面吸着においても効果大です。 上下2面が個々にON/OFF切り換え可能。機械テーブルや作業台へのセッティングが容易に行え、段取時間の短縮も可能です。 側面での吸着も可能なため、ワーク垂直固定・3面吸着固定も可能です。※上面又は下面と側面を同時吸着した場合は、各々の吸着力が低下します。 3側面及び下面に設けたネジ穴を利用し、ストッパや治具などアタッチメントの取付けも可能です。
用途研削から軽切削加工、各種測定、組立作業におけるワークの保持具として利用出来ます。 外形寸法(mm)80×120×50 吸着力(N[kgf])785[80] 間隔(mm)磁極:6(2+4)
1台
269,800 税込296,780
60日以内出荷

重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。 取り付けや配線、また残留磁気の消去がきわめて容易にできるよう、各種の工夫が施されています。 ワークが15mm厚以上で、大きさが140×140mm以上になりますと、磁力の度合が極めて効果的に吸着力に作用します。
用途フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラなどによる重切削用チャックです。とりわけ厚ものに対する強力チャッキングや、加工圧の大きい高速切削作業等に威力を発揮します。 電圧DC90V
1個
229,800 税込252,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メカ的なクランプでは歪みが出てしまう比較的薄いワーク等は、リングポール形ですと、一様な吸着力でチャッキングが出来るため、高い精度で加工できます。
用途ロータリ研削盤・旋盤・ターニング盤・ロータリフライス盤などワークを回転させて加工する工作機械に取り付けての研削、切削作業に適します。チャック作業面の模様により、リングポール形とスターポール形があります。リングポール形は一般研削作業に、スターポール形は切削作業に使用されます。 電圧(V)DC90
1個
129,800 税込142,780
欠品中
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セパレーターを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、全体として磁力がアップしました。カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラ等による重切削用チャックです。ワークが15mm厚以上で大きさが140×140mm以上になりますと、磁力の度合いが極めて効果的に吸着力に作用します。
用途フライス・マシニングセンタ・プラノミラなどによる切削用チャック。 呼び寸法(mm)300×600×110 吸着力(N)- 電流(A)1.59 電圧(V)DC90 トラスコ品番457-5041 幅(mm)600 質量(kg)143 高さ(mm)110 奥行(mm)300 適合電装品ES-M305B EH-V105D EH-V205D
1個
849,800 税込934,780
61日以内出荷

無接点式チャックマスターとしてワイド電源AC100~220Vの範囲において定電圧を出力でき、高速で安定した消磁性能を実現。また、各種保護機能が充実し、各アラームに個別の表示灯があるため、アラームの識別が容易です。リレー(消耗品)を使用していないため、連続使用、高頻度ON/OFFに対応できます。電圧を調整することで電磁チャックの吸着力を制御できます。電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、急速自動消磁が作動します。各種入出力信号が充実し、ケース内のピン端子式端子台に配線接続することで使用可能です。EH-VE形はEH-V305B(操作部一体型)に対し遠隔操作仕様とし、遠隔操作箱を付属したものです。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。 電圧(V)(50/60Hz)単相100~220
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。
幅(mm)350 高さ(mm)80 奥行(mm)150
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種保護機能を充実した仕様で、無接点式チャックマスターで、高速で安定した消磁性能を実現します。AC100~220Vまでのワイド電源に対応します。
用途電磁チャックの電装品です。電磁チャック用の電装品です。 2018年トラスコ掲載ページ1 1152
1台
449,000 税込493,900
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消磁専用コイルにより、OFF時のワーク釈放性を大幅に改善。 ワークに磁気が集中する独自磁極形状により、強力な吸着力が得られます。 残留磁気が大きな焼入れ鋼や特殊鋼に対しても、良好な釈放性を実現。 ワーク着脱時の瞬間通電のみなので、内部発熱が無く省エネにも貢献します。 湿式加工対応です。
用途フライス、マシニングセンター等による切削加工時のワーク固定に使用します。とりわけ重切削加工用途に最適です。
1台
699,800 税込769,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チャック作業面の磁極間隔を細分化したマイクロピッチのため、薄く広いワークも強固に吸着します。 ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから、内部発熱が少なく、精度の継続維持が容易です。 ワーク保持中も含め、連続通電を要しませんので、ランニングコストが極めて低廉です。 停電や断線に対しても吸着力を維持するので、安全に使用できます。
用途研削盤等による精密研削や、薄板から厚板まで面積の大きなワークの保持に適します。 適合適合電装品:EPS-215B 電圧DC90V
1個
319,800 税込351,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カネテック永電磁チャック
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。 高さ(mm)70 幅(mm)800 奥行(mm)390 吸着力(N)- トラスコ品番457-4991 質量(kg)150 適合電装品EPS-P2100B
1台
1,398,000 税込1,537,800
欠品中

カネテック永電磁チャック
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。 高さ(mm)50 幅(mm)800 奥行(mm)420 吸着力(N)- トラスコ品番457-4966 質量(kg)160 適合電装品EPS-P2100B
1台
549,800 税込604,780
91日以内出荷

両面吸着タイプのため設置にメカ的クランプを必要とせず機械テーブルへの設置が容易に行えます。 ワークのオーバーハング固定により、ワンチャッキングで5面加工に対応。加工効率・加工精度が大幅に向上します。 永電磁タイプなので停電・断線の心配がなく、発熱もほとんどないためワークへの熱の影響も最小限です。 電源ケーブルは容易に取外し可能なメタルコネクタ仕様なので、パレットチェンジや外段取りの対応も可能です。 ワークサイズや加工条件により複数個同時使用が可能です。
用途MC加工を始めとして各種切削加工用途に適します。 適合電装品EPS-P2100B 磁極サイズ (Φmm)70
1台
729,800 税込802,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)