2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カネテックフリマー
強力形マグネットを使用。大径リールで巻き取りが早く行えます。ラチェット機構の採用で、操作性がよく、安全ストッパーつきです。不意のショックも吸収できます。マグネットつきスケールが付属します。
用途建築や橋梁・造船などの現場に 寸法(mm)104×120×25 付属品錘、糸、スケール 本体質量(g)350 糸の長さ(m)10 横滑り抗力(N[kgf])60[6] 黒皮鉄板3mm厚以上 スケールΦ36.5×130mm Φ55×86.5mm、850g
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
仕様吸着面:底面(V形)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)