カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • カネテック
  • SMC(41)
  • 菱小(3)
  • EARTH MAN(1)
  • コクヨ(1)
  • 三和製作所(1)
  • ノーブランド(1)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(1)
  • ケニス(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • KLEIN TOOLS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸棒 磁石」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高磁力丸格子形マグネット カネテック超高磁力丸格子形マグネットカネテック
549,800税込604,780
1個
41日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトやパイプ径に応じ、選択できる様サイズ別機種 が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 液中設置も可能な防水構造です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒体を丸形ダクトやパイプから落下させ、その途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして、除鉄回収する用途にも応用できます。外装材質:SUS304仕上:#400 バフ仕上材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.35T(13,500G)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])1T(10000G)
マグバイス カネテックマグバイスカネテック
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
ワークに加わる固定のための圧力は、磁力によります。従ってメカ的な締付による場合とちがい、無理がかかりません。(非磁性材ワークの保持は不可です。) 切換ハンドルは両面から操作できます。 工作機械機上のマグネットチャックへ吸着取付が可能です。 磁 力:横滑り抗力は、強力永久磁石内蔵により、30mm×30mm×130mmの鉄角棒で575N(57.5kgf)、Φ30×130mmの鉄丸棒でも480N(48kgf)あり、研削作業にも十分使用できます。
用途特殊形状やテーパ付ワークの固定、あるいは丸棒や平板状ワークの、端面加工作業における保持具として利用できます。トラスコ品番808-5589寸法(mm)幅170×奥行110×高さ70質量(kg)7.3磁力30mm×30mm×130mm鉄角棒:575N(57.5kgf)Φ30×130mm鉄丸棒:480N(48kgf)
枡形ブロック カネテック枡形ブロックカネテック
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。従来のV溝に直行するV溝を追加し短い丸棒でも吸着可能となりました。防滴・耐油構造です。
用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。
真空電磁リフマ カネテック真空電磁リフマカネテック
1台
欠品中
わずか0.2秒の瞬間通電のみなので、省エネです。 電気使用は吸着・釈放時のみ。吊上中の停電時でも吸着力は維持され安全です。 専用電源盤LEPR-P形をご使用下さい。
用途内装する永久磁石の着磁、消磁を電気的に制御する永電磁式の吊下運搬用器具です。 吸着面がV形のため、丸鋼、パイプなどの運搬に適します。適合(制御器)LEPR-P290質量(kg)50寸法L(mm)220寸法H(mm)255ボルトアイボルト:M42寸法W(mm)220寸法d(Φmm)80電気容量(kVA)8.06寸法h(mm)140適合径(Φmm)(吊上可能径)丸棒・パイプ:50~400
丸棒 木特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら