「主軸クランプ力測定器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
吸着力(N[kgf])1300[130]
仕様主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大
トラスコ品番164-3134
質量(kg)4.1
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1
主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5
主柱取付ねじ主柱側(mm)M10×1.25
主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M10
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×355
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200
マグネット部寸法(mm)50×117×55
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)1.8
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1
吸着力(N[kgf])800[80]
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×178
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×165
マグネット部寸法(mm)50×58×55
仕様主柱径大、精密測定指向形
トラスコ品番107-6809
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットベース
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。
吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様普及、標準型
トラスコ品番107-6795
質量(kg)1.5
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165
マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。
機能微動調整
機構メカロック式
仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)1.7
ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5
吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×194
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165
マグネット部寸法(mm)50×58×55
仕様主柱360°ターニング、75°まで傾斜ロック可
トラスコ品番107-6817
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
本器に使用している永磁チャックはRMT形で、強力形です。
比較的薄いワークや小物から厚いワークに至るまで、広汎に対応します。
用途工作機械の加工台へのワークの固定に際し、形状の都合で垂直方向での接面吸着が望まれる場合、あるいは水平面でのクランプ力不足をサイド保持で補強したい場合等に応用できます。
厚さ(mm)70
間隔(mm)磁極間隔:14.5(1.5+3.2+1.5+8.3)
こんなお得な商品も!

マグネットベース フレキシブル支柱タイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)1.5
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0/8.1
吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様自由自在に曲げてセットできるフレキシブル形
トラスコ品番107-6868
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×315
マグネット部寸法(mm)50×58×55
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)2.0
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1
吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様サイズアップ形の微動調整付
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×225
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165
マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)0.25
ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ6
吸着力(N[kgf])300[30]
仕様小形で狭い箇所向き磁力のON/OFFが可能
トラスコ品番242-5131
主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8
主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×0.8
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ7×54
マグネット部寸法(mm)30×34×35
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)2.7
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1
吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様高精度対応形の微動調整付
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165
マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
こんなお得な商品も!

微動送りマグネットベース
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)1.6
ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5
吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様普及型、微動調整付
トラスコ品番107-6841
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150
マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)3.0
ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5
吸着力(N[kgf])1000[100]
仕様支柱二段階式の微動調整付
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
支柱1段目(mm)14Φ×165
支柱2段目(mm)12Φ×130
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178
マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
関連キーワード