23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
1個
特価
26,900 税込29,590
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材質SUS304 実用耐圧限度: 1000kPa(10kgf/cm^2) 仕上: ♯400バフ仕上
1個
1,098,000 税込1,207,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分解・清掃が容易に行えます。 コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。
材質SUS304 表面仕上げ#400バフ仕上 最大耐圧(kPa)500
1個
289,800 税込318,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Y形のためストレート配管に適用でき、またマグネット棒の清掃が容易です。
用途麺つゆ、ソース、シロップ 材質SUS304 SCS13 表面仕上げ#400 バフ仕上 最大磁束密度0.8T(8000G) 以上 最大耐圧(kPa)1000 質量(kg)約4
1個
439,800 税込483,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 完全密閉式のため、液中への設置も可能です。 特性値 1.2Tの希土類磁石を内装し、高磁力です。
材質SUS304 表面仕上げ#400 バフ仕上 材質(磁石)Nd系 希土類 特性値:1.2T(12,000G) 使用環境温度上限(℃)80
1個
109,800 税込120,780
41日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトやパイプ径に応じ、選択できる様サイズ別機種 が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 液中設置も可能な防水構造です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒体を丸形ダクトやパイプから落下させ、その途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして、除鉄回収する用途にも応用できます。 外装材質:SUS304仕上:#400 バフ仕上 材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.35T(13,500G) 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])1T(10000G)
1個
499,800 税込549,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 完全密閉式のため、液中への設置も可能です。 特性値1.2Tの希土類磁石を内装し、高磁力です。 吸着面積の大きいマグネット配列の採用により、フラットタイプと比べ磁束密度が2割以上アップ。(PCMN-Z形)
材質SUS304 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])0.5[5000] 表面仕上げ#400 バフ仕上 使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.2T(12000G)
1台
239,800 税込263,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一定の幅を持った磁極全体に均一な磁界を発生させています。 従来の高磁力マグネットをしのぐ1.4テスラ(14,000ガウス)以上の磁束密度を実現。 マグネット棒のN・S・N・S構造に比べ、有効磁極が100%となり、確実な磁極効果が得られます。 高勾配構造によりこれまでの除鉄用マグネットでは捕捉できなかった微鉄粉にも対応し、連続的な捕獲が可能です。 メーカー独自の表面処理を行なうことにより、磨耗や腐食に非常に強くなっています。
1台
199,800 税込219,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分解、清掃が容易に行なえます。 コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。
用途マヨネーズ、ステーキのたれ、ペースト 材質SUS304 表面仕上げ#400 バフ仕上 最大耐圧(kPa)500kPa (5kgf/cm2) 外形寸法(mm)全長340×内径Φ47.8
1個
299,800 税込329,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトのサイズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。
用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒 体を角形ダクトの落下途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして除鉄回収する用途にも応用できます。 材質SUS304 使用環境温度(℃)240 材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G) 表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G) 表面仕上げ#400 バフ仕上
1個
499,000 税込548,900
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SUS304 使用環境温度(℃)80 材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.35T(13,500G) 表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G) 表面仕上げ#400 バフ仕上
1個
1,398,000 税込1,537,800
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 使用環境温度(℃)240 材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G) 表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G) 表面仕上げ#400 バフ仕上
1個
549,800 税込604,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G) 使用環境温度(℃)80 材質SUS304 材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.2T(12.000G) 表面仕上げ#400 バフ仕上
1個
399,800 税込439,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G) 使用環境温度(℃)80 材質SUS304 材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.35T(13,500G) 表面仕上げ#400 バフ仕上
1個
439,800 税込483,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SUS304 使用環境温度(℃)80 材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.2T(12,000G) 表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G) 表面仕上げ#400 バフ仕上
1個
399,800 税込439,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二重管式のため、清掃時マグネット棒を引き抜くと吸着鉄粉がスムーズに落下します。 二重管とマグネット棒には各々鍔が付いていて収納時には2つの鍔が一体化して内部マグネット棒への異物侵入を防止すると共に簡単な抜け止め機能もあります。 マグネット棒には握りやすい樹脂製グリップが付いています。
用途鉄粉等が比較的多く混入している場合等に清掃を容易にするのに最適です。 材質/仕上SUS304 #400バフ仕上 タイプ超高磁力(二重管) 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])0.8T(8000G)以上
1個
87,980 税込96,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 高圧、高粘度に対応します。 取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 表面磁束密度が800mT又は1000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。 上限で150℃までの高温の流体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。
用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を分離捕獲するのに適します。
1個
879,000 税込966,900
51日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。 材質SUS304 直径(Φmm)25 種類準耐熱 使用環境温度上限(℃)150 表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000] 表面仕上げ#400 バフ仕上 使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.1T(11000G)
1台
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。 材質SUS316L 直径(Φmm)25.1 表面最大磁束密度(T[G])1[10000] 表面仕上げ#400 バフ仕上
1台
39,980 税込43,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

長さ(mm)95 直径(Φmm)24.8 トラスコ品番808-5958 材質/仕上SUS316L/#400 バフ仕上+チタンコーティング 質量(kg)0.3 タイプ耐摩耗 タップ穴無 材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.4T(14.000G) 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])1.3T(13000G)
1台
77,980 税込85,778
41日以内出荷

直径(Φmm)24.8 材質/仕上SUS316L/#400 バフ仕上+チタンコーティング 材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.4T(14.000G) 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])1.3T(13000G)
1台
76,900 税込84,590
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上です。 高圧、高粘度に対応します。 取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 表面磁束密度が0.8T又は1T以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。
用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、有害な磁性粒粉を分離捕獲するのに適します。 材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304 種類耐熱超高磁力形 仕上#400 バフ仕上 使用環境温度上限(℃)150 表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:1[10000]
1台
1,198,000 税込1,317,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マグネット棒ユニットは二重管一括引抜き式のため、作業性が良く清掃が容易に行えます。 シンプル構造なので、部品交換やマグネット棒の点検も容易です。
用途果汁等のペースト状粘液体食品や、化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微鉄粉を捕獲します。 材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304 粘度(mPa・s[cP])対象流体粘度上限(参考):1.5×104[1.5×104] 仕上#400 バフ仕上 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:0.8[8000] 耐圧(kPa)実用耐圧限度:500(5kgf/cm2)
1台
969,800 税込1,066,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)