磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
仕様吸着面:底面(V形)
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ台
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
吸着力(N[kgf])800[80]
取付ねじ穴サイズM8×1.25深7
トラスコ品番107-7155
質量(kg)1.0
マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットベース フレキシブルタイプ
モノタロウ
¥6,298
税込¥6,928
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。
アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。
吸着力(N[kgf])300[30]SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
アーム取付ねじ径M5×0.8
仕様小型マグネット切換可
トラスコ品番290-1161
質量(kg)0.38
アーム長さ(mm)46×46×39
機構メカロック式小形マグネット切替可
計測器取付部/アリ溝Φ6×2/6.5
マグネット部寸法(mm)30×34×35
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。
強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。
粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。
一般家庭や教材にもお使いいただけます。
外径(Φmm)114
吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)
寸法h(mm)85
強力でON/OFF切換可能なマグネットホルダを使用しているため、鉄製作業台や工作機械の加工テーブルへ簡単に設置できます。
吸着力(N)1000
トラスコ品番406-4241
質量(kg)2.7
全高(mm)216
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×73×55
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
片手で軽く操作するだけで磁力の切り替えができます。
強力マグネットの採用で、吸引力が極めて強く、合わせて広い吸着面を持つ製品です。
吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。紛粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。一般家庭や教材にもお使いいただけます。
質量(kg)1.9
トラスコ品番293-2369
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)
全長(mm)800
外径(Φmm)114
吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
ON/OFF切換可能なマグネットホルダ台と三次元ブラケットにより、付け外し・位置調整が容易です。
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
各種センサ類の取付けが可能な取付板が標準付属しています。
用途各種センサを固定する際の基台として好適です。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)マグネットホルダ台:40×40×40
吸着力(N[kgf])600[60]
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ台
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
吸着力(N[kgf])1000[100]
取付ねじ穴サイズM8×1.25深7
トラスコ品番107-7163
質量(kg)1.3
マグネット部寸法(mm)50×73×55
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ台
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
吸着力(N[kgf])1500[150]
取付ねじ穴サイズM8×1.25深7
トラスコ品番107-7198
質量(kg)1.8
マグネット部寸法(mm)50×120×52
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ台
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
吸着力(N[kgf])1300[130]
取付ねじ穴サイズM10×1.25深7
トラスコ品番406-4071
質量(kg)2.0
マグネット部寸法(mm)50×117×55
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
片手で軽く操作するだけで磁力のON/OFF切換ができます。
強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
HMC-T形は本体をアルミケースにすることにより、HMC-A形に比べ強度耐磨耗性が向上しました。(150℃までの高温対応型)
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。
粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。
一般家庭や教材にもお使いいただけます。
質量(kg)2.3
寸法H(mm)764
寸法D(Φmm)112
寸法W(mm)104
寸法h(mm)95
吸着量M10平座金の場合:約0.6kg、M4×10ネジの場合:約0.7kg
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
質量(kg)2.5
マグネット部寸法(mm)70×70×80
トラスコ品番107-7180
取付ねじ穴サイズM12×1.75深11
吸着力(N[kgf])1250[125] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
質量(kg)1.2
仕様防水構造
トラスコ品番406-4097
取付ねじ穴サイズM8×1.25深7
吸着力(N[kgf])600[60] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
マグネット部寸法(mm)50×55×73
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
使用材料の見直しにより、耐久性・耐熱性を更に向上。触れることのできない高温ワークの吸着回収も可能となりました。片手で軽くレバーを操作するだけで磁力の切換(ON/OFF)ができます。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。強力なマグネットを使っていますので吸引力が強く、あわせて吸着面も広いため便利です。
用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。堅牢な構造となっているので、機械加工、鋳造、食品化学など、幅広い分野で使用可能です。一般家庭や教材にもお使いいただけます。
吸着力(N)-
幅(mm)112
奥行(mm)112
材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)
使用温度(℃)連続150以下 最大180以下
吸着量M10平座金の場合/約0.6kg、M4×10ネジの場合/約0.7kg
吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。防護ガードにより転倒時の電球破損を防ぐことができます。耐油性の電源コード採用により作業現場で広くお使いいただけます。
用途マグネット電気スタンドは、マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能な為、場所を選ばず、据付・取り外し・移動が容易な照明スタンドです。工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも簡単に据付けることができます。またフレキシブルチューブにより、適切な照明角度が自在に得られます。
コード長さ(m)5.0
設置場所屋外
付属品電球(AC100V / 200W )
適合白熱球のみ
トラスコ品番107-7104
質量(kg)1.3
タイプ屋外形
全高(mm)240
外径(Φmm)167
照明定格AC100V / 200W
吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力はSS400、板厚10mm研削仕上げ面の値です。
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ワークに加わる固定のための圧力は、磁力によります。従ってメカ的な締付による場合とちがい、無理がかかりません。(非磁性材ワークの保持は不可です。)
切換ハンドルは両面から操作できます。
工作機械機上のマグネットチャックへ吸着取付が可能です。
磁 力:横滑り抗力は、強力永久磁石内蔵により、30mm×30mm×130mmの鉄角棒で575N(57.5kgf)、Φ30×130mmの鉄丸棒でも480N(48kgf)あり、研削作業にも十分使用できます。
用途特殊形状やテーパ付ワークの固定、あるいは丸棒や平板状ワークの、端面加工作業における保持具として利用できます。
トラスコ品番808-5589
寸法(mm)幅170×奥行110×高さ70
質量(kg)7.3
磁力30mm×30mm×130mm鉄角棒:575N(57.5kgf)Φ30×130mm鉄丸棒:480N(48kgf)
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
関連キーワード