5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来機では回収が難しかった連続した長い切屑(切削切屑)は、本体を回転させながら吸着することで回収が可能です。 表面磁力密度の向上により、より多くの鉄片の回収が可能です。 全面で均一な吸着ができ、ワークの釈放もスムーズです。 角形構造により角部の吸着が可能です。
用途クーラントタンクなど液中内からの切屑除去に、液体からの鉄片除去に トラスコ品番828-1287 材質マグネット:希土類マグネット、本体:ステンレス(SUS304)、吸着面:ステンレス(SUS304) 寸法(mm)□28.6×990、(吸着面)□28.6×230 吸着量切屑約0.4kg/ショット玉約1.9kg
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

防水仕様のため、液中からの切屑回収が可能です。※防水範囲は先端から一定距離の範囲となりますので、モーター部その他防水範囲外の液中挿入は避けて下さい。処理能力に優れ、高い搬送効率を維持します。ランニングコストが低廉です。
用途工作機械における、加工で排出された切くずの機外搬出と回収間の搬送手段等に幅広く利用できます。 材質マグネット: フェライト磁石、外装部:非磁性ステンレス 電源三相AC 200/220V 速度30/36rpm 電源コードなし
1台
379,800 税込417,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マグクリーン (超高磁力・モータ右取付タイプ) カネテック 動画あり
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 超高磁力タイプ(MS-FBHP:表面最大磁束密度0.5T(5000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。 モーター右取付タイプ。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収 付属品スラッジボックス タイプ超高磁力・モータ右取付タイプ 電源3相AC200/220V 50/60Hz モーターサーテック製
1台
619,800 税込681,780
55日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグクリーン (高磁力・モータ右取付タイプ) カネテック 動画あり
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 高磁力タイプ(MS-FBH:表面最大磁束密度0.3T(3000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。 モーター右取付タイプ。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収 付属品スラッジボックス タイプ高磁力・モータ右取付タイプ 電源3相AC200/220V 50/60Hz モーターサーテック製
1台
499,800 税込549,780
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポンプ付きの為、ホース(2本)を加工液タンク内に配置するだけです。場所を選ばず手軽に取扱いができます。 希土類磁石の強力な磁力によりスラッジの回収率をアップします。 強力なマグネット部を固定した安全構造で、清掃も軽々と簡単に行えます。 内蔵の積算タイマー設定により、清掃時期を知らせます。
用途ワイヤー放電加工機の加工液タンク内の液循環で、加工液中の微鉄粉を回収することによりフィルターの寿命を延ばします。 ホーニング盤や油圧回路(圧力が掛からない場合)にも使えます。 質量(kg)約60kg 外形寸法(mm)幅400×奥行382×高さ680(突起物含まない) 定格ポンプ定格:3相AC200/220V 50/60Hz 200W 処理量約1.5L/min.
1個
759,800 税込835,780
91日以内出荷