1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上面(V面)、底面が独立してON/OFF切り換え可能です。ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。特級精度仕上げにも対応します。ホルダ固定位置は変えずに、ワークのみ着脱交換が可能なため、作業が効率よく行えます。防滴・耐油構造です。鉄定盤や工作機械テーブル上でのワーク固定・測定や各種加工作業での用途が広がります。
用途鉄定盤や工作機械テーブル上での保持具として使用。 吸着力(N)392 仕様吸着面/上面(V面)・側面・背面(端面)・底面 トラスコ品番363-4400 幅(mm)60 質量(kg)3.2 高さ(mm)105 奥行(mm)80
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷