強力格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。外装はステンレスの角形です。
角辺(mm)22
使用方法・四角柱のマグネット棒の角を原料の流れの方向にセットして使用。
タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。
使用環境温度上限(℃)約60
表面最大磁束密度mT(G)320(3200)
強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。
取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。
用途シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。
用途粉体、粒体からの除鉄に強力な磁力で対応します。
除鉄回収能力がさらに高まる二段式もあります。
片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。
強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。
粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。
一般家庭や教材にもお使いいただけます。
外径(Φmm)114
吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)
寸法h(mm)85
こんなお得な商品も!

マグネットベース
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。
吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様普及、標準型
トラスコ品番107-6795
質量(kg)1.5
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165
マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
片手で軽く操作するだけで磁力の切り替えができます。
強力マグネットの採用で、吸引力が極めて強く、合わせて広い吸着面を持つ製品です。
吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。紛粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。一般家庭や教材にもお使いいただけます。
質量(kg)1.9
トラスコ品番293-2369
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)
全長(mm)800
外径(Φmm)114
吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
片手で軽く操作するだけで磁力のON/OFF切換ができます。
強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
HMC-T形は本体をアルミケースにすることにより、HMC-A形に比べ強度耐磨耗性が向上しました。(150℃までの高温対応型)
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。
粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。
一般家庭や教材にもお使いいただけます。
質量(kg)2.3
寸法H(mm)764
寸法D(Φmm)112
寸法W(mm)104
寸法h(mm)95
吸着量M10平座金の場合:約0.6kg、M4×10ネジの場合:約0.7kg
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
前処理用として加工液中から強力マグネットの本器で、あらかじめ微鉄分を粗除去しますと、例えば、ペーパーフィルタの寿命などは2倍に伸びます。
プレフィルタは微鉄分を吸着する際、不純物も抱き込み回収するので、ペーパーフィルタのメッシュは、ストレート流入の場合よりも粗くて間に合います。
二重構造のため、微鉄分の排除が簡単に行なえます。
用途ワイヤー放電加工機(WCEDM)の加工液中から微鉄分を除去します。
また、ホーニング盤や油圧回路 (圧力が掛からない場合)にも使えます。
ワイヤー放電加工機とポンプユニットの途中に設置してください。
接続口径ホース接続口:1 1/4
質量(kg)12
外形寸法(mm)175D×200W×230H
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
吸着力(N)980
トラスコ品番125-6733
幅(mm)50.2
高さ(mm)44
奥行(mm)66
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。
機能微動調整
機構メカロック式
仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)1.7
ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5
吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×194
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165
マグネット部寸法(mm)50×58×55
仕様主柱360°ターニング、75°まで傾斜ロック可
トラスコ品番107-6817
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)1.8
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1
吸着力(N[kgf])800[80]
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×178
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×165
マグネット部寸法(mm)50×58×55
仕様主柱径大、精密測定指向形
トラスコ品番107-6809
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットベース フレキシブル支柱タイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)1.5
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0/8.1
吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様自由自在に曲げてセットできるフレキシブル形
トラスコ品番107-6868
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×315
マグネット部寸法(mm)50×58×55
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
吸着力(N[kgf])1300[130]
仕様主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大
トラスコ品番164-3134
質量(kg)4.1
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1
主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5
主柱取付ねじ主柱側(mm)M10×1.25
主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M10
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×355
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200
マグネット部寸法(mm)50×117×55
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)2.0
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1
吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様サイズアップ形の微動調整付
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×225
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165
マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)0.25
ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ6
吸着力(N[kgf])300[30]
仕様小形で狭い箇所向き磁力のON/OFFが可能
トラスコ品番242-5131
主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8
主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×0.8
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ7×54
マグネット部寸法(mm)30×34×35
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
磁力のON/OFFはレバーで操作でき、機械テーブルへの着脱が容易です。(マグネットチャック上へセッティングする場合は、チャックはOFF、本器をONで吸着させて下さい。)
ドレッサの取付角度が自在にできます。
ドレッサの取付金具は、マグネットホルダ台の側面と上面へネジ止め取付ができます。(写真は側面へ取付けた状態です。)
用途研削砥石のドレッシング用器具です。
ドレッサを強力なマグネットホルダ台で保持します。セッティングが簡便で確実です。
質量(kg)1.2
シャフト径(Φmm)ドレッサ:11及び12
吸着力(N[kgf])800[80]
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×58.5×55
アズワン品番64-5017-41
1台
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)2.7
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1
吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様高精度対応形の微動調整付
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165
マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
こんなお得な商品も!

微動送りマグネットベース
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)1.6
ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5
吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様普及型、微動調整付
トラスコ品番107-6841
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150
マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)3.0
ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5
吸着力(N[kgf])1000[100]
仕様支柱二段階式の微動調整付
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
支柱1段目(mm)14Φ×165
支柱2段目(mm)12Φ×130
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178
マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
・強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。・自在給管により、ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。・コック付きのため、流量調整が可能です。・アジャスタブルホースはコマの着脱により長さの調整が可能です
用途工作機械への切削油供給ホースの先端に、ノズルの保持用として使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を、加工液噴射で除去することにも利用できます。
使用材料の見直しにより、耐久性・耐熱性を更に向上。触れることのできない高温ワークの吸着回収も可能となりました。片手で軽くレバーを操作するだけで磁力の切換(ON/OFF)ができます。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。強力なマグネットを使っていますので吸引力が強く、あわせて吸着面も広いため便利です。
用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。堅牢な構造となっているので、機械加工、鋳造、食品化学など、幅広い分野で使用可能です。一般家庭や教材にもお使いいただけます。
吸着力(N)-
幅(mm)112
奥行(mm)112
材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)
使用温度(℃)連続150以下 最大180以下
吸着量M10平座金の場合/約0.6kg、M4×10ネジの場合/約0.7kg
ポンプ付きの為、ホース(2本)を加工液タンク内に配置するだけです。場所を選ばず手軽に取扱いができます。
希土類磁石の強力な磁力によりスラッジの回収率をアップします。
強力なマグネット部を固定した安全構造で、清掃も軽々と簡単に行えます。
内蔵の積算タイマー設定により、清掃時期を知らせます。
用途ワイヤー放電加工機の加工液タンク内の液循環で、加工液中の微鉄粉を回収することによりフィルターの寿命を延ばします。
ホーニング盤や油圧回路(圧力が掛からない場合)にも使えます。
質量(kg)約60kg
外形寸法(mm)幅400×奥行382×高さ680(突起物含まない)
定格ポンプ定格:3相AC200/220V 50/60Hz 200W
処理量約1.5L/min.
1個
¥689,800
税込¥758,780
91日以内出荷
吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。防護ガードにより転倒時の電球破損を防ぐことができます。耐油性の電源コード採用により作業現場で広くお使いいただけます。
用途マグネット電気スタンドは、マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能な為、場所を選ばず、据付・取り外し・移動が容易な照明スタンドです。工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも簡単に据付けることができます。またフレキシブルチューブにより、適切な照明角度が自在に得られます。
コード長さ(m)5.0
設置場所屋外
付属品電球(AC100V / 200W )
適合白熱球のみ
トラスコ品番107-7104
質量(kg)1.3
タイプ屋外形
全高(mm)240
外径(Φmm)167
照明定格AC100V / 200W
吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力はSS400、板厚10mm研削仕上げ面の値です。
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。
金属製フレキの採用により、高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。
強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。
ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。
コック付のため、流量調整が可能です。
用途工作機械への切削油またはエアーの供給に使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。
質量(kg)1.9
本体寸法(mm)48×73×54
吸着力(N[kgf])490[50]
流入口径(mm)Φ9
流出口(本)3
ホース長さ(mm)400
1台
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上です。
取付部のダクトのサイズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒
体を角形ダクトの落下途中で除鉄する場合に取付けます。
液槽へ置いたり吊るしたりして除鉄回収する用途にも応用できます。
材質SUS304
使用環境温度(℃)240
材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G)
表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)
表面仕上げ#400 バフ仕上
サニタリー仕様の高品位仕上です。
取付部のダクトやパイプ径に応じ、選択できる様サイズ別機種
が豊富です。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。
液中設置も可能な防水構造です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒体を丸形ダクトやパイプから落下させ、その途中で除鉄する場合に取付けます。
液槽へ置いたり吊るしたりして、除鉄回収する用途にも応用できます。
外装材質:SUS304仕上:#400 バフ仕上
材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.35T(13,500G)
使用環境温度上限(℃)80
表面最大磁束密度(T[G])1T(10000G)
マグネットベースシリーズ最大の剛性を有しているため、繰り返し測定・精密測定において誤差が生じ難いです。
強力吸着力と安定性のあるマグネット部を採用しています。
用途鉄定盤上にてワーク等の精度測定を行う際、ダイヤルゲージなどの測定器保持具として利用します。
吸着力1226N(125kgf)
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1
主柱(mm)Φ30×250
主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5
主柱取付ねじ主柱側(mm)M12×1.75
主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M12
取付ステム径(Φmm)6/8
強力形マグネットを使用。大径リールで巻き取りが早く行えます。ラチェット機構の採用で、操作性がよく、安全ストッパーつきです。不意のショックも吸収できます。マグネットつきスケールが付属します。
用途建築や橋梁・造船などの現場に
寸法(mm)104×120×25
付属品錘、糸、スケール
本体質量(g)350
糸の長さ(m)10
横滑り抗力(N[kgf])60[6] 黒皮鉄板3mm厚以上
スケールΦ36.5×130mm
錘Φ55×86.5mm、850g
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
小型軽量で持ち運びが容易です。
正確なタップ作業が平面や側面に簡単に出来るタップ案内ホルダです。
ねじ立て作業用、鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具です
トラスコ品番819-9694
質量(kg)2.5
タイプタップ用
最大ストローク(mm)60
吸着方法永磁式
タップサイズM3~M12
磁石寸法(mm)50×60×55
吸着力(kN)0.8
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
仕様吸着面:底面(V形)
強力でON/OFF切換可能なマグネットホルダを使用しているため、鉄製作業台や工作機械の加工テーブルへ簡単に設置できます。
吸着力(N)1000
トラスコ品番406-4241
質量(kg)2.7
全高(mm)216
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×73×55
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
場所を選ばず据付・取り外し・移動が容易に行えます。
反射カバーは、どの方向に向けても水が溜らない360°排水構造です。(LED形)
吸着位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。
防護ガードにより、転倒時でも破損の危険性が軽減されます。
作業灯は、安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造です。(LED形)
用途屋外作業におけるエリア照明に最適な照明スタンドです。
小形軽量ながら強力なマグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも
簡単に据付けることができます。
電球の種類LED
コード長さ(m)5
設置場所屋外
付属品専用LED電球:AC100V17W
トラスコ品番452-2273
質量(kg)2.55
吸着力1000N(100kgf)
全高(mm)262
照明定格AC100V17W
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ