29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液中使用可能です。 細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。
用途放電加工におけるワークの固定に適します。 高さ(mm)40
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液中使用可能です。 強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。 噴流穴付で、噴流加工が可能です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。 吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。 標準タイプと比べて防水性を強化しました。
用途放電加工におけるワークの固定に適します。 高さ(mm)55
1個
539,800 税込593,780
4日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックマグパッド
強力なマグネットを埋め込んだ、透明アクリル板です。保持が堅固で、しかも、ワイヤ位置を認視しながら取り付けられます。
用途ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具。マグパッドは、ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具です。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。放電加工におけるワークの固定に最適。
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。 放電加工の保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
用途上面(V面)・後面が吸着可能です。 切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm) 防滴・対油構造です。 種別Vブロック
1セット(2個)
50,980 税込56,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液中使用可能です。 強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。 噴流穴付で、噴流加工が可能です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。 吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。
用途放電加工におけるワークの固定に適します。 高さ(mm)60
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各面に10mmまでの追加工が可能です。(ON/OFF操作面と背面を除く) ワークに合わせた専用治具とすることで作業性がアップします。 防滴構造のため、放電加工など液中での使用が可能です。
用途小物ワークの固定用治具として使用できるほか、研削時の3点支持用ブロックとしても利用できます。 付属品六角棒スパナ
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックマグネット棒
マグネット棒に専用スタンドが付いていますので、設置が容易です。
用途放電加工機や浄化槽内・流路など液中からの除鉄に。 全長(mm)194 直径(mm)25 トラスコ品番406-3643 材質マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304) 幅(mm)(スタンド)170 質量(kg)0.6 高さ(mm)54 奥行(mm)60 最高使用温度(℃)60 表面磁束密度(T)0.13
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

チャック作業面は磁極間隔がマイクロピッチのため、薄い、あるいは小さい等のワークも有効な吸着力が得られます。 チャック取付面もON/OFFが可能で強力な永磁吸着面です。従って設置にはメカ的なクランプの必要がありません。 液中での使用も可能です。 切換ハンドルはサイド差込式のため、ON/OFF切換の操作時以外は取り外しておくことができます。
用途厚さや大きさの広範なワークの研削作業及び放電加工に適します。 呼び寸法150×300 高さ(mm)55 トラスコ品番808-5875 質量(kg)17.5
1個
379,800 税込417,780
101日以内出荷

前処理用として加工液中から強力マグネットの本器で、あらかじめ微鉄分を粗除去しますと、例えば、ペーパーフィルタの寿命などは2倍に伸びます。 プレフィルタは微鉄分を吸着する際、不純物も抱き込み回収するので、ペーパーフィルタのメッシュは、ストレート流入の場合よりも粗くて間に合います。 二重構造のため、微鉄分の排除が簡単に行なえます。
用途ワイヤー放電加工機(WCEDM)の加工液中から微鉄分を除去します。 また、ホーニング盤や油圧回路 (圧力が掛からない場合)にも使えます。 ワイヤー放電加工機とポンプユニットの途中に設置してください。 接続口径ホース接続口:1 1/4 質量(kg)12 外形寸法(mm)175D×200W×230H
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。
用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。 高さ(mm)100 幅(mm)100 奥行(mm)100 仕様吸着面:上面(V面)・両側面磁石切換レバー位置:前面 トラスコ品番406-3899 質量(kg)7
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

セパレータと平行なV溝を新たに追加することで、短い丸鋼ワークもV溝の端や突出しての吸着が可能。 上面(V面)・両側面の三面吸着が可能です。 ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能。 (ON-OFF切換えは1箇所となります) 防滴、耐油構造です。 特級精度仕上げも対応可能です。
用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具。
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カネテック枡形ブロック
ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。従来のV溝に直行するV溝を追加し短い丸棒でも吸着可能となりました。防滴・耐油構造です。
用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。
用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。 仕様吸着面:上面(V面)磁石切換レバー位置:前面
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。
用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。 種別枡形ブロック
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磁力のON/OFF切替が全後面のどちらからでも操作できます。防水構造となっていますので、液中での使用が可能です。磁力のON/OFF切替が全後面のどちらからでも操作できます。防水構造となっていますので、液中での使用が可能です。防水構造ですので、放電加工等液中にてワークの保持ができます。特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削及び軽切削に。
幅(mm)60 高さ(mm)50 奥行(mm)135 吸着力(N)800 アズワン品番64-5017-44 メーカー商品コード166-3853
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

RMWH-B形に比較して、薄物で小さなワークに対応可能です。
用途薄極小形のワークの固定、研削、放電加工、ワイヤーカット加工におけるワーク固定等、多くの用途で活用できます。もちろん液中での使用も可能です。 高さ(mm)40
1個
179,800 税込197,780
71日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。 高さ(mm)45 幅(mm)300 奥行(mm)150 トラスコ品番457-5491 質量(kg)16.5
1台
318,800 税込350,680
4日以内出荷

チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。 高さ(mm)45 幅(mm)250 奥行(mm)130 トラスコ品番457-5482 質量(kg)12
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。 金属製フレキの採用により、 高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。
用途工作機械への切削油または空気圧供給に使用します。 また、放電加工において、隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。 吸着力245N(25kgf) トラスコ品番808-6060 質量(kg)0.9 圧力使用限度圧力:0.6Mpa以下 口数1本 流量(L/min)使用限度流量:10L マグネット部寸法(mm)Φ70×31 流入口径(mm)Φ9 フレキ長(mm)400
1台
17,980 税込19,778
欠品中

チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。 高さ(mm)50 幅(mm)600 奥行(mm)300 トラスコ品番457-5512 質量(kg)72
1台
989,800 税込1,088,780
4日以内出荷

チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。 高さ(mm)45 幅(mm)400 奥行(mm)200 トラスコ品番457-5504 質量(kg)29.5
1台
489,800 税込538,780
4日以内出荷

チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。 高さ(mm)45 幅(mm)175 奥行(mm)105 トラスコ品番457-5474 質量(kg)7
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。 切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴・耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。 寸法H(mm)73 寸法a(mm)38 寸法B(mm)60
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。・自在給管により、ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。・コック付きのため、流量調整が可能です。・アジャスタブルホースはコマの着脱により長さの調整が可能です
用途工作機械への切削油供給ホースの先端に、ノズルの保持用として使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を、加工液噴射で除去することにも利用できます。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。 金属製フレキの採用により、高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。 強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。 ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。 コック付のため、流量調整が可能です。
用途工作機械への切削油またはエアーの供給に使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。 質量(kg)1.9 本体寸法(mm)48×73×54 吸着力(N[kgf])490[50] 流入口径(mm)Φ9 流出口(本)3 ホース長さ(mm)400
1台
58,980 税込64,878
7日以内出荷

カネテックマグフィーン
磁極に強力な磁力が集中する構造のマグネットブロックです。
用途槽内や流路の液体(冷却液・放電加工液等)からの除鉄、あるいは、粉体中の除鉄用吸着盤として、湿・乾両用に応用できます。
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプ付きの為、ホース(2本)を加工液タンク内に配置するだけです。場所を選ばず手軽に取扱いができます。 希土類磁石の強力な磁力によりスラッジの回収率をアップします。 強力なマグネット部を固定した安全構造で、清掃も軽々と簡単に行えます。 内蔵の積算タイマー設定により、清掃時期を知らせます。
用途ワイヤー放電加工機の加工液タンク内の液循環で、加工液中の微鉄粉を回収することによりフィルターの寿命を延ばします。 ホーニング盤や油圧回路(圧力が掛からない場合)にも使えます。 質量(kg)約60kg 外形寸法(mm)幅400×奥行382×高さ680(突起物含まない) 定格ポンプ定格:3相AC200/220V 50/60Hz 200W 処理量約1.5L/min.
1個
689,800 税込758,780
91日以内出荷

両側面に操作部があるため、切り替え作業が楽に行えます。軽量のため位置調節が簡単です。
用途放電、研削加工をはじめ組立作業・軽加工の保持具として。 高さ(mm)35 幅(mm)52 仕様吸着面/上面
1セット(2個)
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)