8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。従来サイズに対し最大1/2サイズ(体積比率50%)コンパクト化を実現しました。取り付け穴の変更でケース上面を外さなくても設置可能。盤内設置にも最適です。電源コード2m(プラグ付)が標準装備。背面端子構造により、電磁石を簡単に接続するだけで使えます。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。電磁/永電磁ホルダー用整流器(出力電圧固定形) タイプ標準タイプ 入力電圧(V)単相100
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力回路にFETを採用しているため、高速かつ安定した消磁性能が得られます。 また、高頻度の使用にも耐えられます。 AC100~220Vまでのワイド電源に対応しています。 設置環境に合わせて、盤内設置型とケース収納型から選択が可能です。
質量(kg)0.8 出力(電圧)DC0~24V(電流)3A 入力単相:AC100V~220V50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×160×175 機種盤内設置型
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。 高さ(mm)230 幅(mm)175 奥行(mm)140 入力電圧(V)単相100 出力電流(A)2.0 タイプ逆励磁回路タイプ
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電流はAC100Vと200Vのどちらにも対応できます。 出力電圧計付です。 出力の可変域が広く、吸着力の調整巾が大きくとれます。 電源ケーブル(2m)付。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、消磁装置を経由して電磁チャックに出力します。 直流出力は電圧可変にて、電磁チャックの吸着力を制御できます。 定格出力電圧DC 0-120V 電源単相 AC100/200V 50/60Hz
1台
269,800 税込296,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交流電源からの入力を直流に整流し、消磁装置を経由して電磁チャックに出力します。直流出力は電圧可変にて、電磁チャックの吸着力を制御できます。電流はAC100Vと200Vのどちらにも対応できます。出力電圧計付です。出力の可変域が広く、吸着力の調整巾が大きくとれます。電源ケーブル(2m)付。
アズワン品番64-5016-88
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。 盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。 ハイブリッドホルダ専用の電装品です。
トラスコ品番828-1290 呼び寸法(mm)175×100×190 入力単相AC100~220V50/60HZ 定格出力24V/3A(Max.)
1台
188,800 税込207,680
4日以内出荷

カネテックホルダ用整流器
ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁処理ができ、標準の電磁ホルダによるラインのスピードアップが可能です。(ワーク材質によっては消磁時間がかかるものもあります。) 電圧調整により積み重なった鋼板ワークの一枚取り搬送やバケット等に複数入っているパーツの1個取りなどが可能です。
用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に対応させることができる画期的電装品です。 仕様消磁機能あり
1台
299,800 税込329,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。ハイブリッドホルダ専用の電装品です。
用途ハイブリッドホルダ専用の電装品です。 トラスコ品番836-1496 2018年トラスコ掲載ページ1 1154
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷