格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。
単体としても販売しております。
丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。
外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
一定の高温下でも、磁力劣化がなく、機能を保持できる耐熱形です。(使用環境温度上限 約150℃)
直径(Φmm)25
使用環境温度上限(℃)約150℃
表面最大磁束密度(T[G])130mT(1300G)
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。
組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。
材質SUS316L
直径(Φmm)25.1
表面最大磁束密度(T[G])1[10000]
表面仕上げ#400 バフ仕上
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。
組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。
材質SUS304
直径(Φmm)25
種類準耐熱
使用環境温度上限(℃)150
表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000]
表面仕上げ#400 バフ仕上
使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.1T(11000G)
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000
G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度
1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。
組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
この電磁ホルダは磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、1個ずつ吊上げることが可能です。
用途主として自動車関連メーカーに於ける鋳物など異形部品の自動搬送・供給装置用として最適です。
適合(整流器)RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210B、KR-N101A、KR-N103A
電圧(V)DC90
コード長さ(m)0.3
使用率(%)50ED
強力格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。外装はステンレスの角形です。
角辺(mm)22
使用方法・四角柱のマグネット棒の角を原料の流れの方向にセットして使用。
タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。
使用環境温度上限(℃)約60
表面最大磁束密度mT(G)320(3200)
直径(Φmm)24.8
材質/仕上SUS316L/#400 バフ仕上+チタンコーティング
材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.4T(14.000G)
使用環境温度上限(℃)80
表面最大磁束密度(T[G])1.3T(13000G)
二重管式のため、清掃時マグネット棒を引き抜くと吸着鉄粉がスムーズに落下します。
二重管とマグネット棒には各々鍔が付いていて収納時には2つの鍔が一体化して内部マグネット棒への異物侵入を防止すると共に簡単な抜け止め機能もあります。
マグネット棒には握りやすい樹脂製グリップが付いています。
用途鉄粉等が比較的多く混入している場合等に清掃を容易にするのに最適です。
材質/仕上SUS304 #400バフ仕上
タイプ超高磁力(二重管)
使用環境温度上限(℃)80
表面最大磁束密度(T[G])0.8T(8000G)以上
マグネット棒ユニットは二重管一括引抜き式のため、作業性が良く清掃が容易に行えます。
シンプル構造なので、部品交換やマグネット棒の点検も容易です。
用途果汁等のペースト状粘液体食品や、化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微鉄粉を捕獲します。
材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304
粘度(mPa・s[cP])対象流体粘度上限(参考):1.5×104[1.5×104]
仕上#400 バフ仕上
使用環境温度上限(℃)80
表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:0.8[8000]
耐圧(kPa)実用耐圧限度:500(5kgf/cm2)
こんなお得な商品も!

マグネットVブロック
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。
放電加工の保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
用途上面(V面)・後面が吸着可能です。
切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm)
防滴・対油構造です。
種別Vブロック
Y形のためストレート配管に適用でき、またマグネット棒の清掃が容易です。
用途麺つゆ、ソース、シロップ
材質SUS304 SCS13
表面仕上げ#400 バフ仕上
最大磁束密度0.8T(8000G) 以上
最大耐圧(kPa)1000
質量(kg)約4
ドリル、フライス、リーマ、バイト、カッター等の工具類や丸棒、ノギス等の測定工具にいたるまで、磁気を帯びた場合の脱磁が簡単。
トラスコ品番107-7848
使用方法押ボタンスイッチを押している間だけ通電し、脱磁が作用します。脱磁対象から100mm以上離してOFFにして下さい。入力が頻繁にくり返されますと器体温度が上昇します。その場合、発熱警報シールが限界温度を表示しますので、しばらく休めて下さい。
質量(g)900
穴径(Φmm)40 (脱磁部)
電源AC100 50/60Hz
コード長さ(m)2.5
実効値(W)60
皮相値(VA)75
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
高さ調整が可能です。
可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。
支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。
ツマミを締めるだけで上下ボルトを同時ロックします。
用途加工及び測定時にワーク中空部を支える用途に
付属品グラブスクリュー
トラスコ品番166-1700
直径(Φmm)45
高さ(mm)49~82
質量(g)480
許容荷重(kN)(上から)9.81
アズワン品番64-5016-83
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
厚さ43~60mmの薄形です。・磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。
用途研削盤での小物から大物をはじめ薄物や厚物までのワークの研削に適します。また、薄形のためワークの仮固定など広い用途に適します。
呼び寸法(mm)60
質量(kg)1
寸法(Φ×高さH)(mm)60×43
間隔(mm)2.5(0.5+2)磁極:
1個
¥139,000
税込¥152,900
4日以内出荷
厚さ43~60mmの薄形です。
磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。
従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。
ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。
ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。
ワークに加わる固定のための圧力は、磁力によります。従ってメカ的な締付による場合とちがい、無理がかかりません。(非磁性材ワークの保持は不可です。)
切換ハンドルは両面から操作できます。
工作機械機上のマグネットチャックへ吸着取付が可能です。
磁 力:横滑り抗力は、強力永久磁石内蔵により、30mm×30mm×130mmの鉄角棒で575N(57.5kgf)、Φ30×130mmの鉄丸棒でも480N(48kgf)あり、研削作業にも十分使用できます。
用途特殊形状やテーパ付ワークの固定、あるいは丸棒や平板状ワークの、端面加工作業における保持具として利用できます。
トラスコ品番808-5589
寸法(mm)幅170×奥行110×高さ70
質量(kg)7.3
磁力30mm×30mm×130mm鉄角棒:575N(57.5kgf)Φ30×130mm鉄丸棒:480N(48kgf)
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上です。
高圧、高粘度に対応します。
取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
表面磁束密度が0.8T又は1T以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。
用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、有害な磁性粒粉を分離捕獲するのに適します。
材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304
種類耐熱超高磁力形
仕上#400 バフ仕上
使用環境温度上限(℃)150
表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:1[10000]
製品そのものには磁気はありませんので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導してワークを吸着させます。磁気は上面、側面、あるいはV面、側面のそれぞれ2面に誘導できます。特殊形状の加工物でもチャックブロックの用意があれば容易に対応でき、お手持ちのチャックをフルに活用できます。
用途マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のワークの側面など、チャック作業面のみでは吸着し難い形状のワークを吸着させたい場合の補助具として使用します。
極間隔P2(mm)3.2
精度(平行度)(μm)12
精度(直角度)(μm)12
精度(セット差)(μm)12
種別チャックブロック
上面(V面)、端面が吸着可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
2個で1セットです。
用途丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
一定の幅を持った磁極全体に均一な磁界を発生させています。
従来の高磁力マグネットをしのぐ1.4テスラ(14,000ガウス)以上の磁束密度を実現。
マグネット棒のN・S・N・S構造に比べ、有効磁極が100%となり、確実な磁極効果が得られます。
高勾配構造によりこれまでの除鉄用マグネットでは捕捉できなかった微鉄粉にも対応し、連続的な捕獲が可能です。
メーカー独自の表面処理を行なうことにより、磨耗や腐食に非常に強くなっています。
取付部のパイプ径や処理能力のニーズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。
表面磁束密度が800mT又は1,000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過粉粒体に混入した鉄分を回収します。
上限で240℃までの高温の粉粒体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途比較的径の太い、空気圧送ラインやパイプ送路の落下部分へ取付け、通過する食品原材料の粉体や粒体、あるいは化学パウダー等から、除鉄する装置です。
材質SUS304
上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
寸法H(mm)73
寸法a(mm)38
寸法B(mm)60
使用可能径(Φ)8~50mm
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
高圧、高粘度に対応します。
取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
表面磁束密度が800mT又は1000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。
上限で150℃までの高温の流体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。
用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を分離捕獲するのに適します。
関連キーワード
1
2
次へ