溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。
保持角度は45 °、90 °、135 °の3通りに使用できます。
用途溶接や組立作業などで仮付けや仮組みに使います。丸パイプや丸鋼も吸着しますので、広く応用できます。
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。
レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。
吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。
オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。
RoHS指令(10物質対応)対応
・強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。・自在給管により、ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。・コック付きのため、流量調整が可能です。・アジャスタブルホースはコマの着脱により長さの調整が可能です
用途工作機械への切削油供給ホースの先端に、ノズルの保持用として使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を、加工液噴射で除去することにも利用できます。
三面吸着なので、一面を吸着させて固定し、さらに他の面でワークを吸着させることができます。マグネットチャックと併用できる三面吸着タイプです。
用途小さなワークの角度出しやアングルの研削用。
仕様吸着面/上面・両側面
奥行(mm)125.5
製品そのものには磁気はありませんので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導してワークを吸着させます。磁気は上面、側面、あるいはV面、側面のそれぞれ2面に誘導できます。特殊形状の加工物でもチャックブロックの用意があれば容易に対応でき、お手持ちのチャックをフルに活用できます。
用途マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のワークの側面など、チャック作業面のみでは吸着し難い形状のワークを吸着させたい場合の補助具として使用します。
極間隔P2(mm)3.2
精度(平行度)(μm)12
精度(直角度)(μm)12
精度(セット差)(μm)12
種別チャックブロック
可傾角度に対し縦長タイプのSBP-R713S形、横長タイプのSBP-R713L形の2種があります。
精度、耐久度とも薄形永磁サインバーチャックに準じます。
チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。
小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。
用途成型研削盤などの高精度な角度研削に、手軽に使用できます。
高さ(mm)86
角度精度(°)0.007/100以内
質量(kg)7
間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
縦長方向での角度設定作業が容易なように、把手付です。
用途短辺を傾斜軸とした縦長形で、高精度の研削加工や測定に対
応できる永磁チャックです。成型研削盤などによる、高精度な
角度研削に適します。
高さ(mm)40
角度精度(°)0.007/100以内
間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
厚さ43~60mmの薄形です。
磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。
従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。
ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。
ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。
厚さ43~60mmの薄形です。・磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。
用途研削盤での小物から大物をはじめ薄物や厚物までのワークの研削に適します。また、薄形のためワークの仮固定など広い用途に適します。
呼び寸法(mm)60
質量(kg)1
寸法(Φ×高さH)(mm)60×43
間隔(mm)2.5(0.5+2)磁極:
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
計測器の保持アームは、一括締付にによる自在式です。このためベースの取付位置と刃先位置の距離は、多様に対応が可能です。磁力による吸着のため、取付姿勢が傾斜していても、安定して保持できます。しかも、磁力は切替式ですから、取付や取外しが容易です。ダイヤルゲージの取付はM6ボルトによる耳金締付によります
用途ボーリングマシンのアーバに取付けた刃物の突出寸法をダイヤルゲージで測定し、刃物を正確に取付けるのに利用します
質量(kg)1.3
吸着力(N[kgf])Φ70にて 250[25]
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×60×70
アーバ直径(Φmm)Φ15 ~ 120
吸着部寸法開き幅(mm)92
吸着部寸法角度(°)90
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
通電を要せず、従って発熱がありません。
メカニカルな機能と特長は電磁式SBE形に準じます。
用途型、治工具等で比較的、小型、薄物の場合も含めて高精度を要する研削作業に適
します。
呼び寸法105×300
高さ(mm)仰角最大時高さ:210
角度(°)可傾角度:-15°~+45°
角度精度(°)0.007/100以内
取付部幅110×奥行477×高さ135
質量(kg)35
チャック作業面寸法(mm)105×300×256
アズワン品番64-5019-15
1個
¥959,800
税込¥1,055,780
4日以内出荷
高さがわずか89~100mmと低く、使用範囲の広い平形
タイプです。薄形永磁チャックを取付けて0.007mm以内の高精度仕上げのシングルタイプです。
サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。
主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。
永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。
用途長辺を傾斜軸とした横長形で、高精度の研削加工や測定に対
応できる永磁チャックです。
高さ(mm)40
角度精度(°)0.007/100以内
間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
磁力のON/OFFはレバーで操作でき、機械テーブルへの着脱が容易です。(マグネットチャック上へセッティングする場合は、チャックはOFF、本器をONで吸着させて下さい。)
ドレッサの取付角度が自在にできます。
ドレッサの取付金具は、マグネットホルダ台の側面と上面へネジ止め取付ができます。(写真は側面へ取付けた状態です。)
用途研削砥石のドレッシング用器具です。
ドレッサを強力なマグネットホルダ台で保持します。セッティングが簡便で確実です。
質量(kg)1.2
シャフト径(Φmm)ドレッサ:11及び12
吸着力(N[kgf])800[80]
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×58.5×55
アズワン品番64-5017-41
1台
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。
金属製フレキの採用により、高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。
強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。
ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。
コック付のため、流量調整が可能です。
用途工作機械への切削油またはエアーの供給に使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。
質量(kg)1.9
本体寸法(mm)48×73×54
吸着力(N[kgf])490[50]
流入口径(mm)Φ9
流出口(本)3
ホース長さ(mm)400
1台
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
直交する基準面の一方が磁化された直角定規です。計測箇所が斜面、背面等でも吸着力で保持されますので、操作が容易です。
寸法D(mm)40
直角度0.02+A/10000
吸着部は丸形マグネットで、回転角度は320度。それぞれ裏当材を使えば、薄鋼板にも穴あけができます
卓上ボール盤のポータブルタイプです。
仕様前後微動:30mm
適合(電気ドリル)13
質量(kg)15.0
高さ(mm)355
電圧(V)単相 AC100
電力(W)34
マグネット部寸法(mm)Φ142×70
最大ストローク(mm)140
推力(kN)許容ドリル推力:4(400kgf)
アズワン品番64-5014-91
錐径(Φmm)1.5~13
回転角度(°)320
吸着力(kN)8(800kgf)
電源ケーブル5m
1台
¥339,800
税込¥373,780
30日以内出荷
上面(V面)の一面吸着が可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
用途ケガキ、軽加工などの保持具
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
上面(V面)、両側面の三面吸着が可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
上面に吊上用のM8タップがあいています。(KYA-18B、20Bのみ)
用途ケガキ、軽加工などの保持具
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
上面、底面、端面の三面に特殊構造による強磁力が働きます。
検査作業にも使用できます。精度は、標準と特級があります。
磁力のON/OFFは、レバーの切換えで簡単に操作できます。
防滴構造です。
用途研削や穴あけ、タッピングなどの軽切削での異形物の固定に使用します。
寸法H(mm)105
寸法a(mm)50
寸法B(mm)75
使用可能径(Φ)VC溝:8~68mm、VE溝:8~20mm
上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
寸法H(mm)73
寸法a(mm)38
寸法B(mm)60
使用可能径(Φ)8~50mm
スターポール構造の採用により、ベアリング等リング状ワークに効果的な強磁力を発揮します。
電気を必要としない永磁式ですので、配線の心配がなく容易に取付けができます。また、省エネにも貢献します。
湿式加工にも対応します。
RMC-X-B形は磁力調整機能付きです。(ON/OFF操作角度は約630度で、ハンドル回転角度応じて磁力調整ができます)
用途旋盤及び縦型複合研削盤でのリング状ワークの吸着固定用永磁チャックです。
強力な吸着力により、傾斜切削加工が可能です。
エアーギャップによる磁力低下が少なく、黒皮材の切削にも対応します。
傾斜角度は手前90°~後方90°の間で自由に設定が可能です。
用途傾斜面への成形重研削あるいは軽切削作業に適します。
寸法H1(mm)112
全高H2(mm)177
上面(V面)、端面が吸着可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
2個で1セットです。
用途丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
小形で構造がシンプルなため、取扱が容易です。
軸が固定できるので、研削作業にも使用できます。
チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。
小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。
用途小物類の成型研削、角度研削に、手軽に使用できます。
呼び寸法45×95
高さ(mm)仰角最大時高さ:114
角度精度(mm)0.007/100以内
トラスコ品番808-5900
寸法(mm)幅103×奥行75×高さ62
質量(kg)3
チャック作業面寸法(mm)45×95×18
1台
¥499,800
税込¥549,780
欠品中
一方の開閉をクローズすると、縦形あるいは横形の単式も兼ねます。
サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。
主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の研削加工や測定ができます。
薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。
永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。
用途X軸、Y軸による複合傾斜が高精度で得られる永磁チャックです。
角度調整範囲可傾角度:0~50°精度保証範囲:0~45°
角度精度(°)0.007/100以内
一方の開閉をクローズすると、縦形あるいは横形の単式も兼ねます。
サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。
主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の研削加工や測定ができます。
薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。
永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。
用途X軸、Y軸による複合傾斜が高精度で得られる永磁チャックです。
呼び寸法105×175
高さ(mm)40
角度精度(°)0.007/100以内
仕様仰角最大時高さ:248可傾角度:0~50°精度保証範囲:0~45°
トラスコ品番808-5908
質量(kg)18
間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
欠品中
関連キーワード