こんなお得な商品も!
マグネットベース
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。
吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様普及、標準型
トラスコ品番107-6795
質量(kg)1.5
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165
マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。
機能微動調整
機構メカロック式
仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
吸着力(N[kgf])1300[130]
仕様主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大
トラスコ品番164-3134
質量(kg)4.1
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1
主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5
主柱取付ねじ主柱側(mm)M10×1.25
主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M10
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×355
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200
マグネット部寸法(mm)50×117×55
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)1.8
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1
吸着力(N[kgf])800[80]
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×178
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×165
マグネット部寸法(mm)50×58×55
仕様主柱径大、精密測定指向形
トラスコ品番107-6809
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)0.25
ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ6
吸着力(N[kgf])300[30]
仕様小形で狭い箇所向き磁力のON/OFFが可能
トラスコ品番242-5131
主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8
主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×0.8
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ7×54
マグネット部寸法(mm)30×34×35
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)1.7
ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5
吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×194
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165
マグネット部寸法(mm)50×58×55
仕様主柱360°ターニング、75°まで傾斜ロック可
トラスコ品番107-6817
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
微動送りマグネットベース
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)1.6
ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5
吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様普及型、微動調整付
トラスコ品番107-6841
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150
マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!
マグネットベース フレキシブル支柱タイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)1.5
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0/8.1
吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様自由自在に曲げてセットできるフレキシブル形
トラスコ品番107-6868
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×315
マグネット部寸法(mm)50×58×55
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に閉まる油圧式です。アーム部は自由自在に調整でき、ブレが生じません。微動調整つきです
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。
質量(kg)2.0
吸着力(N[kgf])1000[100]
トラスコ品番107-6876
アーム長さ(mm)140×110×81
機構油圧式標準型
アーム取付ねじ径M8×1.25
計測器取付部/アリ溝8Φ、 6Φ/6.5
マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)3.0
ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5
吸着力(N[kgf])1000[100]
仕様支柱二段階式の微動調整付
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
支柱1段目(mm)14Φ×165
支柱2段目(mm)12Φ×130
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178
マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。アーム部は自由自在に調節できますので、取付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。
質量(kg)0.38
吸着力(N[kgf])160[16]
トラスコ品番290-1170
アーム長さ(mm)46×46×39
機構メカロック式小形・吸着面V面
アーム取付ねじ径M5×0.8
計測器取付部/アリ溝6Φ×2/6.5
マグネット部寸法(mm)28×28×29
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
マグネットベース フレキシブルタイプ
モノタロウ
¥6,298
税込¥6,928
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。
アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。
吸着力(N[kgf])300[30]SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
アーム取付ねじ径M5×0.8
仕様小型マグネット切換可
トラスコ品番290-1161
質量(kg)0.38
アーム長さ(mm)46×46×39
機構メカロック式小形マグネット切替可
計測器取付部/アリ溝Φ6×2/6.5
マグネット部寸法(mm)30×34×35
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)2.7
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1
吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様高精度対応形の微動調整付
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165
マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)2.0
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1
吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様サイズアップ形の微動調整付
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×225
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165
マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
関連キーワード