この電磁ホルダは磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、1個ずつ吊上げることが可能です。
用途主として自動車関連メーカーに於ける鋳物など異形部品の自動搬送・供給装置用として最適です。
適合(整流器)RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210B、KR-N101A、KR-N103A
電圧(V)DC90
コード長さ(m)0.3
使用率(%)50ED
上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
寸法H(mm)73
寸法a(mm)38
寸法B(mm)60
使用可能径(Φ)8~50mm
こんなお得な商品も!

マグネットVブロック 縦溝型
モノタロウ
¥8,998~
税込¥9,898~
上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。
切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴・耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。
放電加工での保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
寸法H(mm)73
寸法a(mm)38
寸法B(mm)60
関連キーワード