3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊磁気構造により上面・底面・V面の3面で強磁力を発揮。 検査作業にも使用可。 防滴構造です。
用途研削や穴あけ、タッピングなどの軽切削での異形物固定に使用。
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上面、底面、端面の三面に特殊構造による強磁力が働きます。 検査作業にも使用できます。精度は、標準と特級があります。 磁力のON/OFFは、レバーの切換えで簡単に操作できます。 防滴構造です。
用途研削や穴あけ、タッピングなどの軽切削での異形物の固定に使用します。 寸法H(mm)105 寸法a(mm)50 寸法B(mm)75 使用可能径(Φ)VC溝:8~68mm、VE溝:8~20mm
1台
109,800 税込120,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックV形電磁ホルダ
用途吸着面がV形のため、薄板、丸棒、異形部品(ドーナツ状ワーク等)、パイプ等のの自動取出し・搬送・供給に適します。 使用率(%)100%ED
1個
94,980 税込104,478
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)