100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
1個
特価
26,900 税込29,590
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

カネテックテスラメータ(磁束密度計)
エコ商品
外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。 磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。 磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。 バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。 測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。 固定測定等の使用範囲が拡大しました。
用途機械加工後のワークの残留磁気測定に ブレス成型品の残留磁気測定 脱磁器使用後の残留磁気測定 マグネットツールの磁束密度測定 マグネット材料の着磁レベルの確認 サニタリーマグネットの磁束密度管理 交流磁気応用製品の検査、開発等 測定範囲(mT)0~3000.0 質量(g)約290(電池装填/プローブ含む) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×64×36 表示5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示 分解能(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1 機能ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ) 単位(計量)mT表示固定 測定レンジ(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0 電池単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電 測定モードDC×1/DC×10/AC 指示精度±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit) 電池寿命連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 検出対象直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 完全密閉式のため、液中への設置も可能です。 特性値1.2Tの希土類磁石を内装し、高磁力です。 吸着面積の大きいマグネット配列の採用により、フラットタイプと比べ磁束密度が2割以上アップ。(PCMN-Z形)
材質SUS304 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])0.5[5000] 表面仕上げ#400 バフ仕上 使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.2T(12000G)
1台
239,800 税込263,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付部のパイプ径や処理能力のニーズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。 表面磁束密度が800mT又は1,000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過粉粒体に混入した鉄分を回収します。 上限で240℃までの高温の粉粒体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途比較的径の太い、空気圧送ラインやパイプ送路の落下部分へ取付け、通過する食品原材料の粉体や粒体、あるいは化学パウダー等から、除鉄する装置です。 材質SUS304
1個
1,798,000 税込1,977,800
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

液中設置も可能な防水構造です。
用途粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置し、除鉄回収作業に。 直径(mm)25 使用温度(℃)(上限)80 タップサイズM6×深さ7mm(両端) 磁束密度(表面)0.8T
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付部の仕様や処理能力のニーズに応じ、サイズ別の用意があります。 特性値1,200mT(12kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度は350mT(3.5kG)以上で、ドラム式としては極めて高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途本器は、システムやケーシングに内装着し、モーターで低速駆動して投入する原料中から磁性粒子片を連続で分離仕分けします。 脱穀、精米や米加工の工程で、混入鉄分の除去に適します。 モーター駆動モータ:適性容量 0.1kW 回転数適性範囲:20~60min-1
1個
1,588,000 税込1,746,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグクリーン (高磁力タイプ) カネテック 動画あり
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 高磁力タイプ(MS-FBH:表面最大磁束密度0.3T(3000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収 付属品スラッジボックス タイプ高磁力タイプ 電源3相AC200/220V 50/60Hz モーターサーテック製
1台
429,800 税込472,780
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G) 使用環境温度(℃)80 材質SUS304 材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.2T(12.000G) 表面仕上げ#400 バフ仕上
1個
399,800 税込439,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SUS304 使用環境温度(℃)80 材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.2T(12,000G) 表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G) 表面仕上げ#400 バフ仕上
1個
399,800 税込439,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトのサイズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。
用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒 体を角形ダクトの落下途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして除鉄回収する用途にも応用できます。 材質SUS304 使用環境温度(℃)240 材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G) 表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G) 表面仕上げ#400 バフ仕上
1個
499,000 税込548,900
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SUS304 使用環境温度(℃)80 材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.35T(13,500G) 表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G) 表面仕上げ#400 バフ仕上
1個
1,398,000 税込1,537,800
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグクリーン (超高磁力タイプ) カネテック 動画あり
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 超高磁力タイプ(MS-FBHP:表面最大磁束密度0.5T(5000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収 付属品スラッジボックス タイプ超高磁力タイプ 電源3相AC200/220V 50/60Hz モーターサーテック製
1台
539,800 税込593,780
55日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトやパイプ径に応じ、選択できる様サイズ別機種 が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 液中設置も可能な防水構造です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒体を丸形ダクトやパイプから落下させ、その途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして、除鉄回収する用途にも応用できます。 外装材質:SUS304仕上:#400 バフ仕上 材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.35T(13,500G) 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])1T(10000G)
1個
499,800 税込549,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G) 使用環境温度(℃)80 材質SUS304 材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.35T(13,500G) 表面仕上げ#400 バフ仕上
1個
439,800 税込483,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SUS304 使用環境温度(℃)240 材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G) 表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G) 表面仕上げ#400 バフ仕上
1個
549,800 税込604,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグクリーン (高磁力・モータ右取付タイプ) カネテック 動画あり
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 高磁力タイプ(MS-FBH:表面最大磁束密度0.3T(3000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。 モーター右取付タイプ。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収 付属品スラッジボックス タイプ高磁力・モータ右取付タイプ 電源3相AC200/220V 50/60Hz モーターサーテック製
1台
469,800 税込516,780
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二重管式のため、清掃時マグネット棒を引き抜くと吸着鉄粉がスムーズに落下します。 二重管とマグネット棒には各々鍔が付いていて収納時には2つの鍔が一体化して内部マグネット棒への異物侵入を防止すると共に簡単な抜け止め機能もあります。 マグネット棒には握りやすい樹脂製グリップが付いています。
用途鉄粉等が比較的多く混入している場合等に清掃を容易にするのに最適です。 材質/仕上SUS304 #400バフ仕上 タイプ超高磁力(二重管) 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])0.8T(8000G)以上
1個
87,980 税込96,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグクリーン (超高磁力・モータ右取付タイプ) カネテック 動画あり
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 超高磁力タイプ(MS-FBHP:表面最大磁束密度0.5T(5000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。 モーター右取付タイプ。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収 付属品スラッジボックス タイプ超高磁力・モータ右取付タイプ 電源3相AC200/220V 50/60Hz モーターサーテック製
1台
579,800 税込637,780
55日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・ロータリー研削盤、円周研削盤、内面研削盤に取付けて研削作業と、旋盤に取付けて切削作業に使用される高性能マグネットを使用した永磁チャックです。・研削作業と切削作業に使用可能。強力で、しかも残留磁気が少ないタイプです。・厚物から、特に薄物に威力を発揮。(高さが55mmの薄形です。)。・130°のハンドル回転で磁力の入・切ができ、精度変化が少ない高精度チャックです。 。面板厚さ:24mm
高さ(mm)65
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

連続使用が可能です。通電中のみ、磁力がOFFになる電磁釈放形です。常時は、磁力がONの状態です。
用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。コンテナ等の隅から小物を吸着する場合やドーナツ状の穴あきワークの吸着などに最適です。 吸着力(N)250 寸法(mm)50×50×50 適合(整流器)KR-T103A-24 KR-T101A-6/24 トラスコ品番406-3465 質量(kg)0.75 電流(A)0.43 電圧(V)DC24 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×50×50
1個
89,980 税込98,978
61日以内出荷

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 吸着力(N[kgf])800[80] 取付ねじ穴サイズM8×1.25深7 トラスコ品番107-7155 質量(kg)1.0 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。 外径(Φmm)114 吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg 材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304) 寸法h(mm)85
1台
14,880 税込16,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパレーターを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、全体として磁力がアップしました。カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラ等による重切削用チャックです。ワークが15mm厚以上で大きさが140×140mm以上になりますと、磁力の度合いが極めて効果的に吸着力に作用します。
用途フライス・マシニングセンタ・プラノミラなどによる切削用チャック。 呼び寸法(mm)300×600×110 吸着力(N)- 電流(A)1.59 電圧(V)DC90 トラスコ品番457-5041 幅(mm)600 質量(kg)143 高さ(mm)110 奥行(mm)300 適合電装品ES-M305B EH-V105D EH-V205D
1個
849,800 税込934,780
61日以内出荷

カネテックマグフィーン
磁極に強力な磁力が集中する構造のマグネットブロックです。
用途槽内や流路の液体(冷却液・放電加工液等)からの除鉄、あるいは、粉体中の除鉄用吸着盤として、湿・乾両用に応用できます。
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 高圧、高粘度に対応します。 取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 表面磁束密度が800mT又は1000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。 上限で150℃までの高温の流体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。
用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を分離捕獲するのに適します。
1個
879,000 税込966,900
51日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

スターポール構造の採用により、ベアリング等リング状ワークに効果的な強磁力を発揮します。 電気を必要としない永磁式ですので、配線の心配がなく容易に取付けができます。また、省エネにも貢献します。 湿式加工にも対応します。 RMC-X-B形は磁力調整機能付きです。(ON/OFF操作角度は約630度で、ハンドル回転角度応じて磁力調整ができます)
用途旋盤及び縦型複合研削盤でのリング状ワークの吸着固定用永磁チャックです。
1台
399,800 税込439,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。 小型軽量。
用途テスラメータの校正・日常チェックなどに!
1個
65,900 税込72,490
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セパレーターを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、全体として磁力がアップしました。カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。
用途フライス・マシニングセンタ・プラノミラなどによる切削用チャック。 高さ(mm)110 幅(mm)1000 奥行(mm)500 吸着力(N)- 電流(A)3.95 電圧(V)DC90 トラスコ品番457-5067 質量(kg)375 適合電装品ES-M305B EH-V105D EH-V205D
1個
2,198,000 税込2,417,800
欠品中

セパレーターを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、全体として磁力がアップしました。カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。
用途フライス・マシニングセンタ・プラノミラなどによる切削用チャック。 高さ(mm)110 幅(mm)800 奥行(mm)400 吸着力(N)- 電流(A)3.23 電圧(V)DC90 トラスコ品番457-5059 質量(kg)240 適合電装品ES-M305B EH-V105D EH-V205D
1個
1,398,000 税込1,537,800
欠品中

上面、底面、端面の三面に特殊構造による強磁力が働きます。 検査作業にも使用できます。精度は、標準と特級があります。 磁力のON/OFFは、レバーの切換えで簡単に操作できます。 防滴構造です。
用途研削や穴あけ、タッピングなどの軽切削での異形物の固定に使用します。 寸法H(mm)105 寸法a(mm)50 寸法B(mm)75 使用可能径(Φ)VC溝:8~68mm、VE溝:8~20mm
1台
109,800 税込120,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁力漏れが少ない永久磁石を用いた閉回路構造 小型軽量
用途テスラメータの日常チェック 基準磁界の校正証明取得によりテスラメータの経済的な校正が可能です。 適合型式(プローブ)TM-601AXL、TM-701AXL、TM-801AXL
1台
88,980 税込97,878
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットを内装した鋼製直定規です。 磁力の切換構造はありません。
高さ(mm)30 幅(mm)20 有効長(mm)500 トラスコ品番808-5903
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
仕様吸着面:底面(V形)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁力のON/OFFがハンドルで簡単にできます。 コンパクトで強力な吸着力を発揮します。
用途鉄屑の回収、ネジ類の材質の選別、鋳砂中のチップの回収等、機械加工工場、鋳造工場、食品・化学工場等、多種分野でご使用いただけます。 吸着力250N(25kgf) トラスコ品番808-6004 質量(kg)1.9kg 外形寸法(mm)幅110×奥行77×高さ170 吸着量フライス加工切粉の場合:約0.2kg 、M5×7ネジの場合:約0.5kg
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

内部のマグネット位置を変えることで、磁力調整が可能です。 小形にもかかわらず強力です。
用途充分な長さの直線を持たない異形ワーク(鉄板)の分離用として使用します。
1台
199,800 税込219,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切換レバーで着脱が簡単です。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。防滴、耐油構造です。
用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットホルダとして広く利用できます。 吸着力(N)200 幅(mm)40 奥行(mm)35 高さ(mm)40 取付ねじ穴サイズM6×1 質量(kg)0.4 仕様吸着面:底面(凹形)上面部:ねじ穴M3×0.5 4ヵ所 トラスコ品番406-3953
1個
6,598 税込7,258
欠品中

B形はあらかじめワークを弱磁力で保持し、吸着位置のずらし微調整をしてから強磁力に切換えることができ、位置決めが極めて容易です。 研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。
用途ロータリ研削盤、円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研 削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性 能マグネットを使用した永磁チャックです。 高さ(mm)65 厚さ(mm)面板厚さ24
1個
329,800 税込362,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。 保持角度は45 °、90 °、135 °の3通りに使用できます。
用途溶接や組立作業などで仮付けや仮組みに使います。丸パイプや丸鋼も吸着しますので、広く応用できます。
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルニコ磁石鋼を使った特殊構造の強力タイプです。 小形にもかかわらず磁力のON/OFFが可能です。
用途特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削および軽切削に使用します。 また、事前にワークをミニチャックに吸着させておき、セット時間のロスを軽減するという方法で、小物や薄物ワークの連続研削作業にも応用できます。 六角穴径(mm)呼び8
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ43~60mmの薄形です。 磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。 従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。 ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。 ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連キーワード