カテゴリ

  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • カネテック
  • TRUSCO(10)
  • (1)
  • アズワン(3)
  • マグナ(3)
  • ラクテム(5)
  • SMC(40,692)
  • 菱小(2)
  • KITO(キトー)(1)
  • 三和製作所(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • LEC(レック)(1)
  • 多摩電子(1)
  • 日恵製作所(1)
  • 島津理化(1)
  • 国際電業(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • ナリカ(1)
  • AirTAC(1)
吸着力
  • 85N(1)
  • 500N(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「磁石 丸形」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一面吸着丸形永磁ミニチャック カネテック一面吸着丸形永磁ミニチャックカネテック
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
アルニコ磁石鋼を使った特殊構造の強力タイプです。 小形にもかかわらず磁力のON/OFFが可能です。
用途特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削および軽切削に使用します。 また、事前にワークをミニチャックに吸着させておき、セット時間のロスを軽減するという方法で、小物や薄物ワークの連続研削作業にも応用できます。六角穴径(mm)呼び8
超高磁力丸格子形マグネット カネテック超高磁力丸格子形マグネットカネテック
549,800税込604,780
1個
41日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトやパイプ径に応じ、選択できる様サイズ別機種 が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 液中設置も可能な防水構造です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒体を丸形ダクトやパイプから落下させ、その途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして、除鉄回収する用途にも応用できます。外装材質:SUS304仕上:#400 バフ仕上材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.35T(13,500G)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])1T(10000G)
耐熱高磁力丸格子形マグネット カネテック耐熱高磁力丸格子形マグネットカネテック
599,800税込659,780
1個
41日以内出荷
材質SUS304使用環境温度(℃)240材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
高磁力丸格子形マグネット カネテック高磁力丸格子形マグネットカネテック
439,800税込483,780
1個
41日以内出荷
表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)使用環境温度(℃)80材質SUS304材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.2T(12.000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
超高磁力丸格子形マグネット カネテック超高磁力丸格子形マグネットカネテック
1,498,000税込1,647,800
1個
41日以内出荷
材質SUS304使用環境温度(℃)80材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.35T(13,500G)表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
真空電磁リフマ カネテック真空電磁リフマカネテック
1台
欠品中
わずか0.2秒の瞬間通電のみなので、省エネです。 電気使用は吸着・釈放時のみ。吊上中の停電時でも吸着力は維持され安全です。 専用電源盤LEPR-P形をご使用下さい。
用途内装する永久磁石の着磁、消磁を電気的に制御する永電磁式の吊下運搬用器具です。 吸着面がV形のため、丸鋼、パイプなどの運搬に適します。適合(制御器)LEPR-P290質量(kg)50寸法L(mm)220寸法H(mm)255ボルトアイボルト:M42寸法W(mm)220寸法d(Φmm)80電気容量(kVA)8.06寸法h(mm)140適合径(Φmm)(吊上可能径)丸棒・パイプ:50~400
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら